セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
スピードタイプスタンダードスピード
特性標準/小型/薄型
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)140×140
厚さ(mm)38
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)140×140
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
形状角形
特性大風量/可変速
種類DCファン
種類ACプロペラファン
シリーズMU
タイプファン単体
仕様アラームなし
サイズ(mm)140×140
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
仕様アラームなし
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMU
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
風を発生させ冷却するファンです。大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
対応機種SPN全シリーズ
サイズ(mm)140×140
関連キーワード