246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ
エコ商品
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.43/(PWM:100%)1.88 音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)68 最大静圧(Pa)(PWM:0%)102/(PWM:100%)1750 サイズ(mm)60×60 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)5300/(PWM:100%)21700
1個
6,598 税込7,258
41日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形 厚さ(mm)10 質量(g)約7 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)25×25 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2 形状角形 質量(g)約20 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)41×41 材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
エコ商品
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形 厚さ(mm)14.5 質量(g)約40 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.36 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 音圧レベル(dB)23 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)20 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性小型/薄型/低騒音/軽量
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形 厚さ(mm)8 質量(g)約2.3 種類DCファン 入力電圧(V)DC5 材質(ハウジング)LCP樹脂 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 使用電圧範囲(V)4.5~5.5 取付角寸法(mm)17×17 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS・PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形 厚さ(mm)4 質量(g)約1.3 種類DCファン 定格電流(A)0.02 入力電圧(V)DC3.3 材質(ハウジング)LCP樹脂 最大風量(m3/min)0.012 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 音圧レベル(dB)3 使用電圧範囲(V)3.2~3.5 取付角寸法(mm)16×16 最大静圧(Pa)4.7 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リード線UL1007 AWG24 形状角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類DCファン モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧AC700V 1s 取付角寸法(mm)119×119 材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86 音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46 最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143 サイズ(mm)80×80 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)51 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)8.5 音圧レベル(dB)55 最大静圧(Pa)243 サイズ(mm)Φ172 定格回転速度(min-1[r.p.m])4100
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)120×120 厚さ(mm)38 最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270 最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6 音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン サイズ(mm)52×52 特性低消費電力
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)71 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)17.6 音圧レベル(dB)(PWM:15%)53/(PWM:100%)71 最大静圧(Pa)(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530 サイズ(mm)Φ221 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050
1個
32,980 税込36,278
欠品中

種類DCファン 形状丸形 サイズ(mm)Φ225 厚さ(mm)99 入力電圧(V)DC48
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)71 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 サイズ(mm)Φ221
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)91 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)6.39 音圧レベル(dB)61 最大静圧(Pa)395 サイズ(mm)Φ133 定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
1個
18,980 税込20,878
40日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 サイズ(mm)92×92
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)70 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 最大風量(m3/min)31.5 音圧レベル(dB)81 最大静圧(Pa)1400 サイズ(mm)200×200 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1個
36,880 税込40,568
71日以内出荷

1個
11,880 税込13,068
40日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 サイズ(mm)70×70 特性低消費電力
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
45日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)