440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ
エコ商品
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーター
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形 材質アルミ 種類ACファン サイズ(mm)120×120
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーターセット
エコ商品
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型 幅(mm)120 高さ(mm)120 種類ACファン 定格電圧(V)100/200(50/60Hz) 主材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,488 税込7,137
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形 厚さ(mm)10 質量(g)約7 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)25×25 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
エコ商品
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形 厚さ(mm)14.5 質量(g)約40 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.36 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 音圧レベル(dB)23 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)20 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性小型/薄型/低騒音/軽量
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2 形状角形 質量(g)約20 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)41×41 材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーターユニット
エコ商品
ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
幅(mm)480 ブラック 奥行(mm)58 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形 厚さ(mm)8 質量(g)約2.3 種類DCファン 入力電圧(V)DC5 材質(ハウジング)LCP樹脂 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 使用電圧範囲(V)4.5~5.5 取付角寸法(mm)17×17 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS・PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形 厚さ(mm)4 質量(g)約1.3 種類DCファン 定格電流(A)0.02 入力電圧(V)DC3.3 材質(ハウジング)LCP樹脂 最大風量(m3/min)0.012 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 音圧レベル(dB)3 使用電圧範囲(V)3.2~3.5 取付角寸法(mm)16×16 最大静圧(Pa)4.7 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
当日出荷

摂津金属工業ファンモーターグロメット
エコ商品
直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用 幅(mm)138 質量(kg)0.06 ブラック 高さ(mm)9.4 奥行(mm)138 主材質エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

摂津金属工業ファンモーターコネクタユニット
エコ商品
ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09 ブラック 定格電圧(V)AC125/250 適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E 最大消費電力(W)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,588 税込8,347
5日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro のモータブラケットですここ → では、 RS Pro 220 240 V ac ファンモータ用に設計された RS Pro モータブラケット製品をご紹介します。この取り付けブラケットは亜鉛めっきスチール製で、設置に不可欠なアクセサリです。 特長と利点材質:亜鉛めっきスチール 頑丈で丈夫です RS Pro AC ファンモータに対応RS Pro のモータブラケットには各種の高さ: 84 mm 、幅: 106 mm - RS 品番 (: 221-7669) : 221-7669 高さ: 109 mm 、幅: 106 mm - RS 品番 (: 221-7673) : 221-7673 高さ: 109 mm 、幅: 100 mm - RS 品番 (: 221-7675) : 221-7675用途モータの駆動と制御
仕様アクセサリタイプ = モーターブラケット併用可能製品 = RS PRO AC ファンモータ電源相数 = 1幅 = 106mm寸法 = 84 mm x 106 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

タカチ電機工業ファンモーター IGEシリーズ
エコ商品
低価格型のファンモーターです。
用途ケース・筐体の熱対策にご利用ください。 材質アルミダイキャスト ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

摂津金属工業ファンモーター取付金具
エコ商品
ファンモーターの取り付けが容易になる金具
仕様ファン120mm角 厚さ38mm用 亜鉛めっき 高さ(mm)13.5 質量(g)70 奥行(mm)119.4 間口(mm)29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×13.5×119.4 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷



仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)34 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)39.83 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)160
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.7 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)49.79 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX) RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5.8 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.41 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)240 終結タイプリードワイヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.230/0.220 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)39.83 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)34 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 消費電力(W)2.16(0.18A) 最大電流(mA)250 ベアリングスリーブ 仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD4010 消費電力(W)2.16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD6025 消費電力(W)3.9 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.8 音圧レベル(dB)40 取付角寸法(mm)60×60 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)160
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

形状角形 厚さ(mm)10.2 種類DCファン 消費電力(W)0.84 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)30×30 定格回転速度(min-1[r.p.m])9000 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP55 最大電流(mA)50
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.10/0.08 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,398 税込5,938
欠品中

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.45 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.93 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)49.79 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)230
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.67 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.93 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,998 税込2,198
欠品中

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)38 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.8 音圧レベル(dB)57 定格回転速度(min-1[r.p.m])6300 消費電力(W)14 最大電流(mA)1200 ベアリングボール 仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 機能特殊:自動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.47 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.92 ベアリングスリーブ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40 電源電圧(V)DC5 風量(m3/h)11.9 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)190 ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000 終結タイプリードワイヤ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷