33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)99 高さ(mm)142 質量(g)110 奥行(mm)46
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約572(電池含む) サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 使用電池単三電池×4本 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
当日出荷

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

業界初!切り替え可能ファンモーター内蔵ヘルメット。スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ、【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を排出。
付属品モニター用単3乾電池4個付き ホワイト 質量(g/枚)572 稼働時間(時間)連続:8
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみ セット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる 専用マルチクリップ付きポケットファン マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。 今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着! 熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。 傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。 風量4段階切り替え サイズ最高クラスの強力風量設計! 本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。 ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4 質量(g)82 風量調整4段階調整可能 風向前後180°自由調整 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1 充電時間(時間)約3~4
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後頭部と首筋に風を送風。 後頭部と首筋の日差しをカット。
材質たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS 質量(g)126 寸法(幅W×高さH)(mm)220×160 連続運転時間(h)2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時) ファン外径(Φmm)75 使用電池単3電池×4本(別売) 風量(L/min)2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)
1個
7,498 税込8,248
欠品中

照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員 付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書 材質ABS/PP/シリコン ブラック 質量(g)約250 入力/出力2/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8 充電時間(時間)約4 充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh) 運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
用途飛来落下物用・墜落時保護用
1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート 質量(g)約544 サイズ(cm)53~62 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 材質(シールド)ポリカーボネート ひさし長さ(mm)約33 材質(ハンモック)ポリエステル 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド 質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く) 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 充電時間約3~4時間 電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh) サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
1個(1個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。 トラスコ品番195-5071 セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル) 材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等 ホワイト サイズフリー 出力DC8.4V 定格電圧(V)DC8.2(最大) 股下(cm)58~68 入力【充電アダプター】AC100V~240V 風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4 使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷) 充電時間5時間 寿命充放電回数約500回 バッテリー容量(Ah)4 適応身長(cm)160~190
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

熱中症対策の冷却ファン付き蜂防護服です。4つの冷却ファンが新たに風量調節可能になりました。新たに保冷剤ポケット3箇所を追加しました。(保冷剤も付属)。独自の3層構造で蜂の毒針から身を守ります。フードの構造はヘルメットのままでも着用可能です。フルハーネス対応で6.75m以上の高所作業に適しています。
1式
89,798 税込98,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策の冷却ファン付き蜂防護服です。4つの冷却ファンが新たに風量調節可能になりました。新たに保冷剤ポケット3箇所を追加しました。(保冷剤も付属)。独自の3層構造で蜂の毒針から身を守ります。フードの構造はヘルメットのままでも着用可能です。安全帯対応で6.75m以下の高所作業に適しています。
1式
84,798 税込93,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516 材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維 ブルー サイズフリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

発電帽を装着して走ることにより上部の風力発電機が発電し、発電帽に装備されたブザーとLEDが作動し、運動エネルギーが電気エネルギーに変換されたことを体感できます。
材質プラスチック(本体部・風力発電機部) 質量(g)約755 出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時) 外形寸法(mm)約220×260×370(突起部含む) 構造防滴
1個
58,000 税込63,800
4日以内出荷

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ イエロー 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
4日以内出荷

日本光器製作所(NIKKO)大型溶接面
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面 仕様アゴカバー無し、開閉窓 材質バルカナイズドファイバー紙製 質量(g)500 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220 開き角度(度)(開閉窓)180 関連資料(0.44MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)大型溶接面
大型溶接用マスクも使用可能な大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。下からの光を防ぐアゴカバー付。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面 仕様アゴカバー付き、開閉窓 材質バルカナイズドファイバー紙製 質量(g)520 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220 開き角度(度)(開閉窓)180 関連資料(0.44MB)
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 材質ポリエステル 寸法(mm)ウェア:215×310 ファン外径(Φmm)102
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に 材質ポリエステル100% 袖丈(cm)袖なし
1着
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。電動ファン付防炎ヘルメット垂れ。首筋付近に電動ファンがあり、垂れ内に送風します。ヘルメットへの取り付けも簡単。滑り止めシリコンゴムです。溶接、造船などの火気を扱うハードな現場でも耐える、安心の新素材「MaxDyna(R)」を採用。綿100%生地で驚きの防炎効果を実現。繰り返しの洗濯でも防炎性能が持続します。防炎製品の合格基準を大幅に上回る、アラミド繊維に匹敵する防炎性を持っています。
用途熱中症対策、防炎垂れ、防炎保護具 セット内容垂れ(本体)、1.5V用ファン、USBケーブル、火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー 材質綿100%(防炎素材マックスダイナR) 切替方式3段階(強・中・弱) バッテリー(推奨)10000Ahモバイルバッテリー
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

空調ファンが使えてムレを逃がす! 腰道具とあわせて使える、レインウェア ブルゾンタイプ。 対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下 ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。 腰道具をつけてもファンが干渉しない、ショート丈 ヘルメット装着時も首からの浸水を防ぐ、メッシュフード付き 腕の上げ下げがしやすい、脇アクションカット 背中反射糸使用 べたつきにくい、袖内側マイクロメッシュ付き 胸ポケット
用途作業現場、ワーク 耐水圧(mmH2O)10000
1着
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

襟風気路、メッシュ 風気路に風が通りとても涼しく快適! 紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。 ヘルメット対応 大型フード付き
仕様袖周りストレッチバインダー、ファン取り付け部分、バッテリーポケット、大型フードドスピンドル付き、風気路メッシュ、両胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、ウエストドローコード セット内容服のみ ストームホワイト 混率(%)ポリエステル100
1着
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

襟風気路、メッシュ 風気路に風が通りとても涼しく快適! 紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。 ヘルメット対応 大型フード付き
仕様袖周りストレッチバインダー、ファン取り付け部分、バッテリーポケット、大型フードドスピンドル付き、風気路メッシュ、両胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、ウエストドローコード セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100
1着
4,490 税込4,939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンタイプ。林業や道路工事などで、現場作業の事故リスクが低減します。上部ファン仕様のポイント。 脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。 椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。 ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。スーパーチタンコーティングの効果。 業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!。 遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)。 耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)。 洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)。3Dエリのポイント。 襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。 屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。その他製品特徴。 撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2)、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し。
用途暑さ対策、紫外線対策に 仕様反射材仕様 セット内容服のみ オレンジ 混率(%)ポリエステル100
1着
9,390 税込10,329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。 危険物の類別非危険物
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷