20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までになかった、USB充電・空気清浄機能付きゴーグル!国連UN・英国政府・南アフリカ政府に納入実績ありの実力派ゴーグルです。フィルターは高性能エアフィルター『HEPA H13』グレードを採用。花粉・飛沫・砂・ホコリ・煙・バクテリア・PM2.5などを99.97%除去し、快適に確実に目を守ります。ゴーグル内の水分や、こもった熱を排出し、いつもクリアな視界を確保できます。フィルターは取り外して交換できます(500回使用可)。防曇加工レンズ: レンズ自体にも曇り止め加工を施しています。偏光レンズ:光の乱反射をカットし、視界の眩しさをなくします。有害な紫外線からも目を保護します。防傷加工・特殊コーティングレンズ:特殊加工されたレンズにより非常に傷がつきにくい。
材質PVC(ポリ塩化ビニル 形状ゴーグル型 寸法(mm)200×90×88 質量(g)105 消費電力(W)0.8 入力電圧(V)DC5 連続使用時間(時間)約6 機能曇り止め 電池3.7V 600mAh ポリマー電池 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 充電時間(時間)約3.5(DC5V 500mAh)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

レンズ面が発熱することでくもりを防ぎます。 レンズ内面の水分付着を防ぐヒートレンズ技術です。 くもり止めダブルレンズを採用しています。 連続使用約4時間の軽量充電式バッテリーです。 眼鏡併用可能なシリコーンフレームです。 素早い装着性を実現する「SRベルト」です。 いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。
仕様防曇加工、面発熱くもり止めダブルレンズ、メガネ併用可 トラスコ品番148-8627 セット内容リチウムイオンバッテリー、充電用USBコード、DCカールコード、ティアオフレンズ(20枚) 材質レンズ:※、フレーム:シリコン 質量(g)246 レンズ色クリア
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。 仕様通気孔付 機能曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工) レンズ防曇 トラスコ品番379-3745 質量(g)103 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 加工硬化処理 材質(フレーム)軟質ビニール レンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド)織りゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
形状一眼型 機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ 材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル) 質量(g)約96 規格JIS規格品 レンズ色クリア レンズ防曇 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。 スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。 MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め) トラスコ品番434-9512 質量(g)132 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 フレーム色クリア 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス×ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

DG-23 くもり止めゴーグルプレミアム SK11 動画あり
驚異のくもり止め効果を発揮します。 レンズ内面にはプレミアムくもり止めコーティングを施し、脅威のくもり止め効果を発揮しいつまでもクリアな視界を確保し、安全快適に作業が可能です。 レンズ外面には表面硬化加工を施し、耐擦傷性に優れ傷が付きにくくなっています。成型レンズ採用により、衝撃性能に優れています。 ワイドレンズ採用により、広い視野を確保できます。 ワンタッチ長さ調整可能なベルト採用で素早く顔にフィットし、エラストマーフレーム採用により顔あたりが良く、フィット感抜群です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様マスク併用可能・ワイドビュー・ハードコートレンズ・メガネ対応 レンズ曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)エラストマー・PP
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428 質量(g)840 国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号第TP20号 仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)99.97以上 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BRD-7型 公称稼動時間(時間)4.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。 高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g)191 ベルトクイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)シリコーン 再生紙使用マーク適合
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクを併用できるバブルタイプ。 ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220 対応MP型対応 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP8号 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BLA-6型 公称稼動時間(時間)6.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターBLA-6型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g)252以下 国家検定合格番号第TP100号 バッテリー専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 捕集効率(%)95以上(PL1) バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番3-5645-01 ファン大風量型 商品タイプ本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M-407J バーサフローフードM-407J 3M(スリーエム) 動画あり
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6436 質量(g)1070 国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
70,980 税込78,078
当日出荷