28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66 使用箇所屋内・高温
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
仕様耐熱タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105
1セット(2個)
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
1袋
21,980 税込24,178
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(50本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)170 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)22 寸法T(mm)1.5 結束径(Φmm)最小1.5~最大31 寸法G(mm)12.5 取付穴径(Φmm)6.3-7.1 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77) 適合パネル厚さ(mm)7
1袋(50本)
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン 幅(mm)12 全長(mm)12 使用温度範囲(℃)-40~+110 取付穴径(Φmm)8.5-8.9 最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5 特性耐候、耐熱
1袋(100個)
5,398 税込5,938
当日出荷

ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(50本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントスナップ
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント
材質ポリプロピレン(導電性) 仕様使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用 適合(メネジ)G2 高さ(mm)10.2 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法(Φmm)13 適合穴径(Φmm)M3 パネル厚(mm)(取付)1.5~3.0
1袋(100個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 長さ(mm)9 幅(mm)7.9 高さ(mm)11 質量(g)54 下穴径(Φmm)6.4~7.1 適合バンド幅(mm)5
1セット(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーツリーマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントタイ
RoHS
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法L(mm)160 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)18 寸法T(mm)1.5 結束径(Φmm)最小1.5~最大31 寸法G(mm)8 取付穴径(Φmm)6.4-7.4 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35) 適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
3,898 税込4,288
当日出荷

固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
1箱(1000本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント 単体
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
1袋(100個)
8,498 税込9,348
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
1袋(100個)
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-5753 質量(kg)1 高さ(mm)(パネルから)7.6 使用温度範囲(℃)-60~85 バンド幅(mm)7.6 取付穴径(Φmm)8.8~9.3 使用場所屋内、高温 最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
1袋(1000本)
42,980 税込47,278
15日以内出荷

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm アズワン品番65-9259-98
1箱(100個)
12,400 税込13,640
翌日出荷

取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-5754 質量(g)770 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(1000本)
44,980 税込49,478
30日以内出荷

取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-5745 高さ(mm)(パネルから)6.6 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-60~115 取付穴径(Φmm)6.3~7.1 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内、高温 最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
1袋(1000本)
36,980 税込40,678
30日以内出荷

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
RoHS
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OS170-FT7-HS インシュロックタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ 耐熱性
RoHS
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
薄緑 材質66ナイロン 全長×幅W(mm)170×5.3 仕様ハロゲンフリー、耐熱 厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5 使用温度範囲(℃)-40~+110 取付穴径(Φmm)6.8~7.2 ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじM4 穴径(Φmm)4.4
1袋
11,100 税込12,210
10日以内出荷

導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじメネジM3 パネル厚(mm)1.5~3.0
1袋
11,300 税込12,430
10日以内出荷

ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップ
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大) 適合めねじM4
1袋(100個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)