トレンド香水のイメージを基調に、「着るフレグランス」をコンセプトとした、フレグランステイストたっぷりな、ちょっとうれしい香りの柔軟剤です。洗練されたクリスタルムスクの香り。
シリーズファーファ
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
適合本体LGBZ0106、LGBZ2509K、LSEB1060他
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
適合本体LGWC80204LE1、LGW80204LE1、LGW80205ZLE1他
1個
¥3,588
税込¥3,947
31日以内出荷
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状液体
使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香りやさしいフローラルの香り
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ本体
成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料
形状粉末
タイプ業務用
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
トレンドの香水のイメージを基調に、「着るフレグランス」をコンセプトとした、香水調柔軟剤です。こだわりの調香で魅惑的な香りが深く続きます。繊維を1本ずつなめらかにヴェールし、上質な肌心地に仕上げます。抗菌成分配合。やさしく優雅なプライムフローラルの香り。
シリーズファーファ
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン
形状液体
液性弱アルカリ性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『香りをまとう』発想で洗濯を。
うっとりするような優雅な気分をイメージした、上品でクラシカルな香りです。
オーガニック成分配合で赤ちゃん用衣類にもご使用いただけます。
シリーズランドリン
形状液体
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)
香りCLフローラル
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
白より進んだクリアな洗い上がり。
くすみや臭いの元まですっきり。
見えない汚れまでスッキリ、汗、ニオイ、皮脂、泥ををくすみの元から分解。
成分界面活性剤(21%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定剤、酵素
形状液体
シリーズトップ
液性弱アルカリ性
作業着の汚れ専用の液体洗剤。
しつこい油汚れが気になる自動車整備工、製造業の方にオススメ。
スタミナバブルが汚れを包み込み、頑固な油汚れをしっかり落とす。
形状液体
成分水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、エタノールアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エタノール、アクリル酸系ポリマー、防腐剤、香料、消泡剤
皮脂を原因とする汗、ニオイなどの見えない汚れやドロ汚れも落とし、清潔感のあるクリアな洗いあがりを実現します。見える汚れから見えない汚れまで、様々な汚れに対応。リキッドならではの”速攻パワー浸透”でセンイの奥まで洗浄成分が素早く届く。みずみずしいアクアフローラル。消臭成分(ローズマリーエキス)を配合。蛍光剤無配合なので、色柄物やきなりの衣類にも安心。
シリーズトップ
用途食器・調理用具
液性中性
タイプ液体
使用量水1Lに対して1.5mL
使用場所キッチン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
プレートモダンプレート
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
適合本体LGBZ0257K、LGBZ0357K、LGBZ1556K、LGBZ3556K、LGB0501LE1他
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
香りでおもてなし
"咲きたてアロマ製法"で香りの特徴が、キャップに注いだときから衣類を脱ぐときまで変わらずに続きます。部屋干し中もいい香り。
厳選した天然アロマオイルを配合した奥深い香り。
センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、防臭・抗菌※効果で、衣類につく汗やタバコなどのイヤなニオイを抑えます。
スイートフローラルアロマの香り。
※全ての菌に対して効果を有するわけではありません。
形状液体
シリーズソフランアロマリッチ
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ。小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m
付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書
セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース
材質(プリズム)BK7
寸法(mm)107×67×39
質量(g)167(電池別)
精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)
レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5
倍率(倍)(明視距離)6
機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)
バッテリーCR2電池×1個
測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)
コーティングマルチコート+撥油コート
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ30秒
電池寿命測定約5000回
動作温度(℃)-10~+50
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)
実視界(°)7°
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
関連キーワード