「ファーブル 顕微鏡」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍 付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴 ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型 実視野(Φmm)11
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm 付属品ソフトケース、ストラップ 種別ライト付 寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時) 質量(g)約395 電源CR2032電池1個(付属) 照明LED照明装置 ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形) 焦点調整鏡体上下動式 鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

付属品ストラップ、ソフトケース 種別(ライト無) 寸法(mm)90×89×124(収納時) 質量(g)395 眼幅調整範囲(mm)51~72 防塵防水性能防滴 実視野(Φmm)11
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

付属の専用カメラ「デジタルビュア」を取り付けることで、パソコンに接続して顕微鏡がとらえた映像をPCモニター上で観察できる顕微鏡です。 肉眼では見えないミクロの世界をみんなで楽しむことができます。デジタルビュアを取り外せば、一般的な顕微鏡として使用できます。 本体から鏡筒のみを取り外し、手持ち式の小型顕微鏡としてもお使いいただけます。 対象物を下側から照らす「透過LEDライト」と上側から照らす「反射LEDライト」の2種類の光源ランプを採用しました。
光学倍率50~100倍、100~200倍、200~400倍 仕様イメージセンサー:約35万画素CMOS 付属品ピンセット、スポイト、スライドグラス、CD-ROM、取扱説明書 質量(g)顕微鏡/約320(付属品を除く)、デジタルビュアー/約67 電源顕微鏡/単3形アルカリ電池3本(LED光源)、デジタルビュアー/パソコンより(USB接続) 画素数35万画素 インターフェイスUSB2.0
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

寸法(mm)144×190×280 質量(kg)4 総合倍率8×~40× 接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個 対物レンズ0.8~4×(ズーム) 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45× 質量(kg)4.6 電源(V)100 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
欠品中

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍 作動距離(mm)115 照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ1.0× ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷


固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)300×337×434 質量(kg)9.8 総合倍率6.3×~80× 照明装置高輝度LED光源 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個 対物レンズ0.63~8×(ズーム) 鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
1個
439,800 税込483,780
32日以内出荷

ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレフォルダーです。直径90mmのシャーレまで載せられます。
適合機種携帯型実体顕微鏡ファーブルフォトEX、ファーブルフォト、ファーブル、ファーブルミニ
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約130万画素 仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g)約102 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104 対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB2.0 解像度SXGA(1280×1024) 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48) 質量(kg)4.1 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能双眼ズーム式 架台200×255×27
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)