全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)8
長さ(mm)50
下穴径(Φmm)10
穿孔深さ(mm)70
トラスコ品番494-1721
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)113.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.8
1セット(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。
-40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0556
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。
トラスコ品番442-8641
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
長さ(mm)20
呼び径(mm)4
下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4
適合ねじ(mm)2~3
最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86
穿孔深さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。
材質ポリアミド6(ナイロン)
適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
1箱(250本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1箱(200本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1箱(36本)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
関連キーワード