お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。
高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。
仕様鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)鏡5
質量(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210、ステージ:84.2×84×7
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×135
間口(cm)70
移動式フィッティングルーム本体(61-758-63-1・2)専用の照明(LED)です。
20W相当LED(コード5m付き)
種別照明(LED)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに
セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書
材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール
寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50)
質量(kg)約1.7
取扱説明書(5.9MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
開口部を76cmと広くとったゆったりサイズのフィッティングルーム。
同伴での試着が可能です。
天板はついていませんミラーが2面に配置されているので、試着の確認に便利です。
吊り下げ式の扉で段差がなく安心です。
組立式で外からはドア錠解除専用キーコインで解錠できます。
裏面も化粧仕上げしています。
仕様鏡×2個付きハンガー掛けバー付きドア錠付き(内カギ)
材質木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)(鏡)5
質量(kg)155
板厚(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×120×210
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×120、開口部76×202
1台
¥229,980
税込¥252,978
6日以内出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
開口部を広く取った、ゆったりサイズのフィッティングルームです!
センターフレームにはスリットがあるので角バーなどのオプションを使うこともできます。
背面に壁がある状態でご使用ください。
背面に壁がない自立した状態では転倒する恐れがあります。
背面固定する場合には壁面固定金具61-751-31、61-785-50をご利用ください。
仕様アジャスター付き
材質スチール/粉体塗装、ポリエステル100%
質量(kg)28
ボルト径W3/8
寸法(cm)スリット芯々:58.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×90×210
寸法(幅W×奥行D)(cm)(内寸)111.5×87.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質ポリエチレン(PE)
タイプ部品
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
腕の疲れを低減する肘付き。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
背座ロッキング付き。
可動式ヘッドレスト。
仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、ヘッドレスト付き、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品六角レンチ
材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
色ブラック
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】490×540
張地布、ポリエステルメッシュ
肘掛あり
最大寸法(mm)635
組立時間30分
肘高さ(mm)655~725
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510
総耐荷重(kg)80
脚幅(mm)635
六角レンチ(mm)5
ヘッドレストあり
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プライバシー確保に!
どこでも簡単に設置可能!
そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。
特に難しい作業なくカンタンです。
横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど
セット内容本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ
材質ポリエステル、スチール
直径(Φcm)(収納時)約65
本体質量(g)約2800
寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質素材幕体:ナイロン190T(PU加工・防水)、フレーム:グラスファイバーΦ3.5mm
質量(kg)約1.1
寸法(cm)(約)120×120×H195
アズワン品番64-9354-66
収納時寸法(cm)(約)外径56×厚さ6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅210cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
セット内容パイプL×19本、ジョイントA×8、ジョイントC×2、ジョイントD×2、カーテン×1枚、カーテンリング×19個(内予備2)
材質パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)
寸法(mm)組み立て時:約1070×1070×高さ2100
寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:約4440×2050
アズワン品番65-3366-95
1セット
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ部品
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
スチールパイプフィッティングルームW110cm(61-810-4-1/2)専用カーテンです。
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)216×190
1セット(2枚)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
折りたたみ簡易フィッティングルーム本体(61-654-72-1)専用照明です。
20W相当LED(コード5m付き)
種別照明(LED)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
トラスコ品番457-4877
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)970
レール長さ(mm)800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
関連キーワード