22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用 幅(mm)120 厚さ(mm)4 1巻長さ(m)1.2 主なワークパーツ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用 幅(mm)110 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途床用 幅(mm)160 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します。 PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

耐火キャップNX 因幡電工 動画あり
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用 セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用 幅(mm)60 厚さ(mm)0.66 1巻長さ(m)2 主なワークパーツ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1袋(10本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

積水マテリアルセキスイ耐火パテ
柔軟で施工性に優れています。 非硬化性で再施工が容易です。 コンセント部(サブウェイ工法)に使用
危険物の類別非危険物
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体
1個(10g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1組
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm セット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm) 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体 照射時間(時間)UVライト :2.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
用途空調配管用 セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業防火キット
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)