「フィリップス 鼻毛」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28 高さ(mm)154 奥行(mm)27 本体質量(g)72
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個ほか
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

気になったら、いつでもノーズケア 毛クズの掃除に便利なブラシ付き ライト付き※使用時のみ点灯
種別エチケットカッター ブラック 質量(g)45 電源単3アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130 対応海外:○(乾電池)
1台
969 税込1,066
当日出荷

「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。 ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28 高さ(mm)155 奥行(mm)30 本体質量(g)74
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W)15 アズワン品番0-1506-01 平均寿命(時間)8000
1個
3,970 税込4,367
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

気になる鼻毛を簡単ケア。くるっと回すだけ、鼻孔を傷めない大型ガード付き。
1個
399 税込439
当日出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式IPS 色(本体)ブラック スピーカー2W×2 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)4.8 (梱包時) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

切った毛がグリップの内部に落ちる仕組み。刃先の角に丸みをつけた安全設計。
1個(14g)
649 税込714
当日出荷

水洗いOKの鼻毛カッター。お手入れに便利なミラーキャップ付きです。お掃除用ブラシもついています。
アズワン品番65-1222-96
1本
2,290 税込2,519
当日出荷

「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。 キワ剃り用ヘッド&コーム付き。ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28 高さ(mm)155 奥行(mm)30 本体質量(g)74
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm) 付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません) 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン電池 使用時間最長 120 分間 ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ 保証期間本体 2 年間保証 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません) アタッチメント11
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。
電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売) 本体質量(g)50.05(電池を除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27 電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
1個
999 税込1,099
当日出荷


Panasonic(パナソニック)Aマユ&フェイスシェーバー
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー 電源乾電池 使用電池単4型アルカリ乾電池×1本 質量(g)32
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに 管径(Φmm)20 口金G12 定格寿命(時間)12000(残存率50%)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GREEN BELL(グリーンベル)鼻毛カッター
0.5mmの刃先は丸く仕上げた安全設計。根元近くから安全に毛をカットできます。 ハンドルにバネが付いているので開閉がスムーズ。また、指先がフリーになり扱いやすさもアップしました。 使用時はハンドルに、使用後は刃先にはめて保管できるキャップ。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼、(ハンドル・キャップ)ABS樹脂 全長(mm)98 質量(g)7
1個
759 税込835
当日出荷

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。クリーンプラスタイプ(旧名:プロリザルツ・プラークディフェンスタイプ)のレギュラーサイズ。歯列にフィットする毛先。
ブラシ:ホワイト サイズレギュラー 本体質量(g)8 本体寸法(mm)奥行22 本体高さ(mm)86 本体幅(mm)18
1個(3本)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィリップス製シェーバー「S5000シリーズ」用替刃。「アクアタッチシリーズ(AT900を除く)」「パワータッチシリーズ」にも適合します。
適合本体シリーズ5000(S5xxx)、シリーズ6000(S6xxx)、PowerTouch(PT8xx)、AquaTouch(S5xxx) 商品タイプ替え刃
1パック(3個)
6,790 税込7,469
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)