327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 最終チェックフィルターとしても使用可能 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80
1箱(1本)
31,980 税込35,178
70日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm)28×65 材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 外径D×長さL(mm)178×813 適合EV-S800N 材質ポリプロピレン 最大流量(L/min)680 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格RL3 適合6000シリーズ TGK品番431-87-05-35 ※内容量が違います トラスコ品番492-2182 質量(g)18 タイプ取り替え式 適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%)99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上 アズワン品番1-7251-02
1組(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ
バイパス/トランスポート技術を採用 液をフィルター全体に分配 34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ 高精度のろ過を可能に ピュアーな素材 製造工程で一切シリコーン不使用 原材料はFDAのCFR21対応 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 精密ろ過に使用可能 高流量・高異物保持容量 高い油分除去能力 34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去
用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料 材質ポリプロピレン 長さ(mm)813(ロング) 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)
1箱(4枚)
84,980 税込93,478
116日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G) 流量(m3/min)1~2m3/時間(目安) 推奨流量(L/min)19 外径(Φmm)96 主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター 材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE 使用温度範囲(℃)120まで 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ
フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理 材質本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1箱(15本)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用ガスケット NBR
ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
トラスコ品番756-7626 材質NBR 質量(g)10 適合ハウジング5DCNシリーズ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等 材質ポリプロピレン フィルターカプセル型 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
1箱(6個)
109,800 税込120,780
97日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)
仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ) トラスコ品番836-2938 材質PTFE(カーボン入) 質量(g)5 品名シェルガスケット 2018年トラスコ掲載ページ3 0388
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り)
仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ) トラスコ品番836-2939 材質PTFE(カーボン入) 質量(g)1 品名ナットガスケット 2018年トラスコ掲載ページ3 0388
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP) 質量(g)130 外径×長さL(Φ×mm)183×407 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.14 適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT1
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーPESメンブレンフィルターカートリッジ
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。
用途電子、工業用途の除粒子用。 トラスコ品番336-1933 材質ろ材:ポリエーテルスルホン 長さ(mm)249(10インチ) ろ過精度(μm)0.1 最高使用温度(℃)80 外径(mm)68.6 推奨交換差圧(MPa)0.24
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用シェルガスケット PTFE
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用 トラスコ品番417-5468 材質PTFE 質量(g)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”
エコ商品
ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP) 外径(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーZeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク
脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
用途液体からの脱色、有機不純物除去用。 ろ過精度(μm)0.5~5 外径(mm)90
1箱(5枚)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合マスクスリーエム製6000・6000Fシリーズ 破過時間220以上 除毒能力(分)220以上 対象ガス有機ガス
1組(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルミストが発生する作業環境にも適した粒子捕集効率95.%以上のRL2に合格しています。表面積が大きく、目詰まりしにくい構造により、吸気抵抗の上昇を低く抑えています。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 規格RL2 タイプ取り替え式 適合マスク7780J/7753-RL2 粒子捕集効率(%)95
1枚ほか
259 税込285
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)
エコ商品
液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 。フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質本体:ステンレス(SUS304) 接続口径1Sヘルール 外径(mm)182 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)2~10 外径(mm)190 設計圧力(MPa)0.98
1台
649,800 税込714,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


3M(スリーエム)液晶フィルターSL
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。 自動電源オンオフ機能。 遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。 感度:4段階調整 紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。 液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット 質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズSL 本体寸法(mm)42×93 感度4段階 定格寿命(時間)約1,500(バッテリー) 遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)42×93 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG 画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

コアレッサーJHW-3012用フィルターエレメントです。コアレッサー用交換フィルターエレメントです。
トラスコ品番795-5901 適合機種コアレッサーJHW-3012 材質ガラス繊維 質量(g)25 2018年トラスコ掲載ページ6 0193
1セット(4個)
66,980 税込73,678
翌日出荷

ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。
仕様供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要) 最高使用温度(℃)38
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


吸じんタイプ用の交換フィルターバッグです。
用途吸塵サンダーの交換フィルターバッグとして。 トラスコ品番632-8195 適合機種20319 寸法(mm)135×290 品名フィルターバッグ
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷

脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます
用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接スパッタや飛沫などからろ過材を保護します。
トラスコ品番751-5120 材質ポリプロピレン 質量(g)39
1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

耐久性が高く、高流量に対応できます
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 トラスコ品番149-3673
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷

3M(スリーエム)プレフィルター836010
アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
トラスコ品番471-6817
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9970 質量(kg)0.3
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

No.9913JV-DS2 有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番449-3826 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM562 使用限度時間(h)9 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。ほこり、花粉、アレルゲンの捕集、さらにウイルスや細菌にも対応します。
用途エアコン用。 セット内容フィルター×4枚、貼り付け用両面粘着シート×2枚(12片/1枚) 材質ポリプロピレンファイバー 縦(mm)340 横(mm)220
1箱(4枚)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
用途拡大レンズ トラスコ品番544-8294 適合本体621120
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過 接続口径Rc1 トラスコ品番789-9068 材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6) 質量(kg)7.1 高さ(mm)393 標準流量(m3/h)1 外径(mm)135 適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本 設計圧力(MPa)1.96
1台
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷

樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
用途フィルターバッグのショートタイプ用バスケット 高さ(mm)355 外径(mm)190
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)