8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM 最大使用圧力(MPa)0.69 適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径PT1(25A) 材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル 寸法(mm)Φ190×600 使用温度範囲(℃)4~40 耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
23,700 税込26,070
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
14,200 税込15,620
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過 接続口径Rc1 トラスコ品番789-9068 材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6) 質量(kg)7.1 高さ(mm)393 標準流量(m3/h)1 外径(mm)135 適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本 設計圧力(MPa)1.96
1台
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過 仕様(シェル、カバー)溶接 材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE 外径(mm)96 設計圧力(MPa)0.98
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 トラスコ品番149-3469 接続口径Rc1 (30A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE 質量(kg)2.8 高さ(mm)335 外径(Φmm)96 適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G) 流量(m3/min)1~2m3/時間(目安) 推奨流量(L/min)19 外径(Φmm)96 主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター 材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE 使用温度範囲(℃)120まで 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)