94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システムハウジングOリング
用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1Mハウジング用O-RING NBR
トラスコ品番417-5450 材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン 質量(g)3 適合ハウジング1Mタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302 使用水温(℃)2~40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用Oリング EPDM
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4851 材質EPDM 質量(g)10 適合ハウジング5DCNシリーズ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング 胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。 胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。
材質ヘッド部/ABS、胴部/AS 接続口径Rc3/4" 設計圧力(MPa)0.5 仕様エアベント:M10/Oリング付 全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500) 面間寸法(mm)112
1台
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
寸法(mm)Φ113×310 接続口径NPT1/2 温度(℃)通液:4~40 常用圧力(MPa)0.35以下
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
トラスコ品番789-9840 材質PTFE 質量(g)10 適合ハウジング1HB
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

目詰まり状態を外から確認できます。
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS 耐圧(MPa)0.5 最高使用温度(℃)50 適合フィルター250mm
1個
5,090 税込5,599
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
17日以内出荷

日立産機システムハウジングOリング
用途型式HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-11BX、HMF-15BX、HKF-11BX、HKF-15BX用ハウジングOリング
1個
739 税込813
5日以内出荷

多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60
1個
242,000 税込266,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径PF3/4" 外径(Φmm)116 設定圧力(MPa)0.7MPa 最高使用温度(℃)95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4860 材質シリコーンゴム 質量(g)10 適合ハウジング5DCNシリーズ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4878 材質フッ素ゴム 質量(g)10 適合ハウジング5DCNシリーズ
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

1箱(1個)
2,398 税込2,638
33日以内出荷

水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF 付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手 適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE) 材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR) 寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ 最大使用圧力(MPa)0.5(38℃) 最高使用温度(℃)38 アズワン品番64-1189-06
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


1箱(1個)
799 税込879
6日以内出荷

フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01 仕様適応フィルタ:10 トラスコ品番455-5325 材質Φ109×305 最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2) 型番PF-3 最高使用温度(℃)40 材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1箱(1個)
3,098 税込3,408
33日以内出荷

1箱(1個)
30,980 税込34,078
33日以内出荷

1箱(1個)
3,898 税込4,288
43日以内出荷

タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
材質304SST アズワン品番64-5239-67 継手2Sフェルール 設計温度(℃)120
1台
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
3,810 税込4,191
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。 材質ステンレス(SUS316相当) 外径(mm)101 適合フィルターBLA~BAシリーズ 設計圧力(MPa)0.7 2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 接続口径PT3/4 使用温度(℃)4~45 サイズ(mm)Φ102×575 アズワン品番1-9013-12 耐圧(Pa)0.98M以下
1個
69,900 税込76,890
7日以内出荷