中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5392
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)10.0
高さ(mm)935
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。
なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。
米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界
口径1 1/2"NPT
規格FDA規格(米国)
取付寸法(mm)(金具)75×75
耐圧(MPa)0.49
最高使用温度(℃)37.7
主材質PP
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE
標準流量(m3/h)2~10
外径(mm)190
設計圧力(MPa)0.98
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)45
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)45
多本数立てのフィルターハウジングです。
複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5384
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)12.0
高さ(mm)1185
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5376
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)8.0
高さ(mm)685
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE
外径(Φmm)190
設計圧力(MPa)0.98
設計温度(℃)120
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ合金(SUS304)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
外径(Φmm)190
設計圧力(MPa)0.49
設計温度(℃)120
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR
外径(Φmm)190
接続口径Rc1 1/2(40A)
関連キーワード