付属品ラッパ口
適合AC-015
アズワン品番65-2332-78
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。
親水性で溶出物がほとんどありません。
セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個
仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)
色白(メンブレン)
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
材質(本体)SUS430(鏡面仕上)
仕様送風機/ACモーター
電源(V)AC100(50/60Hz)
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。
無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。
側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
強度・耐薬品性に優れています。
仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付
材質PSF(ポリサルフォン)
材質本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)150
フィルターサイズ(mm)42.0×42.0
1個
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)50
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本
仕様送風機/ACモーター
材質(本体)帯電防止ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
動作表示灯LED
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。
吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
色(ハウジングカラーコード)レッド
メンブレンナイロン
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。
10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。
材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)
容量(mL)150
材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
仕様給気清浄フィルターユニットルーバーなし(壁・床下埋込用)、エアテクト、捕集効率約95%
寸法320角(埋込寸法)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。
0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
材質SUS430
電源(V)AC100(50/60Hz)
フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
適合シロッコファンユニットBF型
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×43
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
長さ(mm)76
外径(Φmm)40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
色(ハウジングカラーコード) グリーン
容量(mL)115
フィルター直径(Φmm)50
メンブレンニトロセルロース
ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。
半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。
機外静圧 98Pa対応を実現。
消費電力低減。
電源は、単相AC100V/200V共用。
無段変速調整。
海外規格対応設計:CEマーキング対応
ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。
FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ)
定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用
風速(m/s)0.35
機外静圧(Pa)98
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1
寸法(mm)Φ90×143
容量(mL)(ファンネル)350
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~30
材質(ホルダー)PE
接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレンSFCA
色(ハウジングカラーコード)イエロー
サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。
滅菌γ線滅菌済
19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
幅(mm)445
質量(kg)0.18
色ブラック(外装処理)
奥行(mm)11
主要材質スチール・ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。
0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。
四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。
シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップのみ
材質メンブレンフィルター:PES
滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
滅菌未滅菌
最高使用圧力0.39MPa
材質(フィルター)親水性PTFE
材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)
最高使用温度(℃)60
入数(個)100
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。
0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。
四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。
シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルのみ
滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。
0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。
四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。
シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップ&ボトル
材質メンブレンフィルター:PES
滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。 有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
直径(Φmm)28
滅菌未滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
仕様溶液系/水系、有機溶剤系
2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。
タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。
超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2
フィルター直径(Φmm)28
材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート
滅菌方法EOG滅菌済
材質(ホルダー)MBS
デジタル粉じん計LD-5D用のオプションパーツです。
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ