強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様羽根固定型
材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
有効換気面積(cm2)60.3
仕様内壁用
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
切込寸法(mm)155×205
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個
材質アルミA6063
色シルバー
表面処理T5
換気量率(%)30
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質アルミ
付属品防虫網付き
仕上アルマイトクリアー
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)135
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300
型式VHS型
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
セット内容けいざい君Ⅲ型用本体フィルター
色ブラック
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
関連キーワード