カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「フィルター洗浄剤」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェットティッシュ パソコン用 サンワサプライウェットティッシュ パソコン用サンワサプライ
729税込802
1個(50枚)ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 ※ディスプレイやフィルターには使用できません。人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。(電解アルカリイオン水とは)界面活性剤を一切含まず、環境に優しい洗浄液です。溶液中のマイナスイオンが被洗浄物と汚れ物質に吸着して、それぞれをマイナスに帯電させ、マイナス同士の反発力で汚れを落とします。
成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤材質レーヨン系スパンレースシートサイズ(mm)140×180
抗菌エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス抗菌エクセル・排気フィルタ-前田シェルサービス
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7346接続口径Rc3/8高さ(mm)170使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)5~50定格空気処理流量(m3/min)0.75外径(mm)106.5
強力油脂洗浄剤 イチネンTASCO強力油脂洗浄剤イチネンTASCO
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ダブルのアルカリビルダーに加え、浸透剤(OPE)、HG溶剤が油汚れに浸透・溶解し、プロが求める洗浄力を実現。炭化した焦げ付き汚れにも効果を発揮します。グリスフィルターやレンジフード等のカーボン化した油汚れも素早く分解リモネン配合で、ほのかなシトラスの香り
内容量(g)500主成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム使用希釈倍率原液
高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット (フォームジェットノズル/自吸ホースセット/パイプクリーニングホース/延長高圧ホース/水道ホースセット) YAMAZEN(山善)高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット (フォームジェットノズル/自吸ホースセット/パイプクリーニングホース/延長高圧ホース/水道ホースセット)YAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
【フォームジェットノズル】泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー/中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます/タンク容量:0.35L【自吸ホースセット】逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット/タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)【パイプクリーニングホース】屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)/先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します)【延長高圧ホース】高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセットです/20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます/高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411質量(g)【フォームジェットノズル】100、【自給ホースセット】1000、【パイプクリーニングホース】750、【延長高圧ホース】500、【水道ホースセット】900シリーズその他タンク容量(L)【フォームジェットノズル】0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フォームジェットノズル】1.4×5×15、【自給ホースセット】4.5×500×4.5、【パイプクリーニングホース】3.5×750×3.5、【延長高圧ホース】2×500×2、【水道ホースセット】4×500×4
エバポレーター洗浄剤 180mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エバポレーター洗浄剤 180mLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。
用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分トラスコ品番676-0740無色容量(mL)180商品タイプ本体
AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)エスコ
50,800税込55,880
1セット(1セット)
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース消費電力(W)1000電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)最大:330定格使用時間最大1時間サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)ケース容量(L)38防水性性能:IPX5給水温度(℃)最大40
カプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μm GVSカプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μmGVS
15,980税込17,578
1箱
6日以内出荷
使い捨てのフィルターユニットです。 水溶液・溶媒溶液やガス流から粒子やバクテリアを除去する為に設計されています。 フィルターハウジングの分解や洗浄、再組立てが必要が無く、直ぐに使用出来ます。 接着剤や界面活性剤が使用されていません。 プリーツ型フィルターデザインを採用する事で処理能力と寿命の向上を実現しています。 任意の位置での通気を可能にするために、上流に2つのベントが設けられています。 溶出物を減らすために精製水で事前に洗浄されています。 食品規格(FDA/EU)の適合品です。 クラスⅥ毒性試験に合格、出荷前完全性試験済の製品です。
仕様●ろ過面積:748cm2●膜材質:ポリプロピレン●孔径:0.2μm●ハウジング材質:ポリプロピレン●アダプター:1/4インチNPT●未滅菌品アズワン品番67-6640-56
高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premiumケルヒャー(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリングイエロー周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7最高圧力(MPa)8機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納高圧ホース(m)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)最大吐出量(L/h)330給水温度(℃)40
アタックZERO ドラム式専用 ワンハンドタイプ 400g 花王アタックZERO ドラム式専用 ワンハンドタイプ 400g花王
599税込659
1個(400g)
当日出荷
片手でかんたん計量。ワンハンドプッシュで直接塗布。アタック液体史上最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1。濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。ドラム式専用。使い続けることで糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
用途片手でかんたん計量。ワンハンドプッシュで直接塗布。アタック液体史上最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1。濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。ドラム式専用。使い続けることで糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 1140g 花王アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 1140g花王
1,398税込1,538
1個(1140g)
当日出荷
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 1540g 花王アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 1540g花王
1,798税込1,978
1個(1540g)
当日出荷
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上形状液体シリーズアタック商品タイプつめかえ用繰り返し・詰め替え対応
アタックZERO ドラム式専用 大サイズ 本体 580g 花王アタックZERO ドラム式専用 大サイズ 本体 580g花王
729税込802
1個(580g)
当日出荷
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 810g 花王アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 810g花王
969税込1,066
1個(810g)
予約販売
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
DPFクリーナー RISLONEDPFクリーナーRISLONE
6,898税込7,588
1本
当日出荷
燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
多目的洗浄剤 ハイセーフティー 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー横浜油脂工業(Linda)
5,198税込5,718
1個
予約販売
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。トラスコ品番360-4614材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、無色~微白色透明容量(mL)9980容量(L)10容量(kg)10容量(g)10000希釈倍率原液~10倍pH値12RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレントケルヒャー
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584モーター出力(kW)1.4最高圧力(MPa)12機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレントケルヒャー
67,980税込74,778
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラスケルヒャー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3最高圧力(MPa)10機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー) エスコ強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)エスコ
18,000税込19,800
1箱(10kg)
翌日出荷
アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)アズワン品番65-2108-88
天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルター リタール天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルターリタール
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×300×10材質アルミニウム適合品番3386..../3387....
天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルター リタール天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルターリタール
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10材質アルミニウム適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルター リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルターリタール
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10材質アルミニウム適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルター リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルターリタール
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100材質アルミニウム適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルター リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルターリタール
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10材質アルミニウム適合品番3302.300
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルター リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルターリタール
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10材質アルミニウム適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
エバポレーター洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エバポレーター洗浄剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(180mL×4本)
3日以内出荷
排水ドレーンホースから液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します 2種類の付属チューブにより、排水ドレーンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入する事も可能です。 洗浄力の強い泡タイプです エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌な臭いを軽減します エバポレーターの汚れを除去するので熱交換率が高まり、エアコンの効き目も回復します 抗菌剤を配合しています
付属品エバポレーター洗浄剤×4、排水ドレン注入用チューブ×1、クリーンエアフィルター注入用チューブ×1、取扱説明書×1使用方法車種に応じて施工パターンが異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
アルミフィンクリーナノンガス ショーワアルミフィンクリーナノンガスショーワ
9,998税込10,998
1箱(500mL×6本)
4日以内出荷
1箱につきスプレーガン1個が付属していますルームエアコン・小型パッケージ用として扱いやすい製品です親水性被膜を傷めせんアルカリ性液体となります
用途アルミフィン・フィルター外面洗浄剤
アンチラストテラミ LS-W(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー成分潤滑油基油、潤滑油添加剤色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.833動粘度(mm2/s)4.2(40℃)引火点(℃)82(PM)水置換性JIS K2256合格湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間)塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間)仕様さび止め期間:6ヶ月(目安)塗膜状態半乾燥性透明幕膜厚(μm)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クリケミカルFリンスミニ イチネンTASCOクリケミカルFリンスミニイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(320mL)
当日出荷
仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個(10kg)
5日以内出荷
仕様芳香剤配合。作業時の刺激臭を低減。 アルミフィン・フィルターの洗浄に。 5~10倍に希釈して、1箇所2分以内にスプレー洗浄してください。 浸透性が強いので汚れを素早く除去できます。 アルカリ性液体10kg
エンジンクリーナ 明治機械製作所エンジンクリーナ明治機械製作所
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式本体質量(g)350空気使用量(L/min)55吹付空気圧力(MPa)0.3管長(mm)240ノズル口径(Φmm)3所要圧縮機(kw)0.4空気取入口G1/4ノズル噴射角45°噴出量(mL/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
10kg アルミフィンクリーナー中和剤 エスコ10kg アルミフィンクリーナー中和剤エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性pH値1.2エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
クイックエバポレータークリーナーS DJ(ドライブジョイ)クイックエバポレータークリーナーSDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(60mL)
当日出荷
カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用有効期間(抗菌効果)約1年使用可能回数1台成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
サニットグリルG 和協産業サニットグリルG和協産業
33,980税込37,378
1缶(20kg)
6日以内出荷
グリスフィルター専用の洗浄剤です。グリスフィルタに付着した黒い付着物も漬け置きしておくだけで簡単にきれいになります。グリスフィルタが完全に漬かる程度の容器に漬け置きしてください。アルカリの力で頑固な汚れも分解します。
成分アルカリ性の液体洗浄剤質量(kg)20
3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ 3M(スリーエム)3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(6個)
97日以内出荷から100日以内出荷
少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等材質ポリプロピレンフィルターカプセル型最高使用温度(℃)60接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZACカーエアコン洗浄 スーパーJETMAXZAC(63件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(200mL)
当日出荷
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ W-MSNタイプ増田製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全プレフィルタ(一般再生用)ミドリ安全
69,980税込76,978
1巻
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合耐熱温度(℃)100
エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤) MOTOREX(モトレックス)エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤)MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(800g)
当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g)危険物の類別非危険物
強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン BBKテクノロジーズ強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーンBBKテクノロジーズ
9,698税込10,668
1箱(10kg)
翌々日出荷
液性アルカリ性使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら