133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
カラー サイズ(mm)135 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数27 撮影距離(m)1~無限遠 シャッタースピード1/140秒 使用フィルムISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
カラー
1本ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

大切な思い出をかんたん操作でデータ保存。 本体は手のひらに載るほどコンパクト。重さも250gと軽量です。 2.4インチのカラーTFT液晶を搭載、画面でスキャンした写真を確認しながら作業できます。 約1400万画素のCMOSセンサーを搭載。解像度は14M(3200dpi, 4608×3072dot)と22M(4000dpi, 5760×3840dot)から選択できます。 ネガフィルム/スライドフィルムの向きを間違えてセットしても、◀/MIRRORもしくは▶/FLIPボタンを押すことで、画像の左右・上下を反転して保存することができます。 128MBの内蔵メモリーのほか、市販のSDHCカード(~32GB)に画像を保存できます。 同梱のフィルムホルダーを使用することで一般的な35mm(135)ネガフィルムのほか、110、126KPK、Super 8サイズのフィルムに対応します。
用途フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。 付属品USBケーブル、ACアダプター、135フィルムスリーブ ホルダー、135フィルムスライドマウントホルダー、110フィルムホルダー、Super8フィルムホルダー、テレビケーブル、ブラシ、取扱説明書 適合<フイルムサイズ>【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24mm)、【スリーブ】110フィルム(17×13mm)、126KPKフィルム(27×27mm)、スーパー8フィルム(4.015×5.79mm)、<フイルムタイプ>ネガ、ポジ、黒白 質量(g)250 電源ACアダプター、USBポート 対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12 インターフェースUSB2.0/コンポジット出力 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)86.5×102.5×87 ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ 解像度約1400万画素 フォーマット形式JPEG(画像) 外部メモリーSD/SDHCカード(~32GB) ホワイトバランス自動 イメージセンサー1/2.33インチ CMOS メモリ容量(MB)128
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。
白黒
1本ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イルフォード35mmフィルムカメラ
楽しく簡単にアナログ写真に挑戦できる35mmフィルムカメラです。31mm、F9の固定焦点広角レンズ、固定シャッター速度(1 / 120s)を備えており、晴れた昼間のシーンを撮影するのに最適です。建物の中や夜間の撮影にはチャージ時間15秒の内臓フラッシュが威力を発揮します。ネガカラーフィルムやモノクロフィルムなど、お気に入りのフィルムをセットして、簡単なスナップショットや雰囲気のあるモノクロシーンを撮影することができます。カメラには手動のフィルム送りホイールがあり、フィルムが終了したら巻き戻しクランクでフィルムを巻き戻します。
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KFS-14DF 5インチ液晶フィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)5インチ液晶フィルムスキャナー
フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)を1台のスキャナーでデータ化できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます。液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしても使えます。フィルムをデータ化してパソコンに保存しておけば、いつでも気軽に見ることができます。データ化すれば、ご家庭のプリンターで印刷したり、WEB上にアップしてたくさんの方に見てもらうことができます。
イメージセンサー1300万画素 1/3.06型 CMOS 有効画素数1240万画素(35mmフィルム) 焦点距離(mm)f=4.08 液晶モニター5インチ IPS (854×480ピクセル) メモリー内蔵:ユーザー使用領域はありません 対応メモリーカードSDHCメモリーカード :4GB~32GB(別売) 露出補正9段階 解像度スキャン:3100dpi 形式画像:JPEG 対応フィルム:35mm (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム) 範囲(mm)スキャンエリア:35(約23×35)、110(約11.5×15.5)、126(約25.5×25.5) 光源白色LEDバックライト×3個 出入力ポートUSB 2.0 電源USB充電器、USBバスパワー 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約136×136×94 質量(g)約300(付属品を含まず) 付属品マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、ブロワ―、手袋、取扱説明書
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明、ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。 。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明、ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種らくらくスマートフォン (F-53E) 特性ガラスフィルム/高透明/ブルーライトカット/指紋防止/飛散防止
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

サンワダイレクトスキャナー
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製 セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル 電源ACアダプタ レンズF3.5、(5層ガラス) 光源白色LEDパネル×1 インターフェースUSB2.0 ディスプレイ5インチカラー液晶 解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi) 対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで) 露出補正自動(手動調整も可能) 焦点距離5.1mm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

レザーの質感がおしゃれでスタイリッシュなデザインのフィルムカメラ
用途写真撮影 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)144.3 レンズケース(mm)搭載レンズ:31 使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm)122×64.6×46 保証期間ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒)1/125 撮影距離(m)1m~無限遠 絞りレンズ絞り:F10 使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード 電源単3型アルカリ電池2本 本体質量(g)約117 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS] ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成7群7枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.0(W)-F6.6(T) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶光沢保護フィルム サンワサプライ 動画あり
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約106 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素 ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成8群8枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状スライドユニット 材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムとレンズカバー 2枚セットです。位置ズレしない、簡単貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムとレンズカバーを2枚セットにしました。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×2、カメラレンズ保護ガラスフィルム×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、簡単貼り付けツール×1 材質【画面保護ガラス】(接着面)シリコン / (外側)ガラス【レンズカバー】(接着面)アクリル系粘着剤 / (外側)ガラス・アクリル 対応機種iPhone 16e
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg)約1.7 形式フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定認定 ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサーCIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42 光源RGB 3色LED 時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃)5~35 電源供給USBバスからの供給 読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 タイプ手帳 対応機種らくらくスマートフォン (F-53E) 特性マグネット/衝撃吸収/超軽量/薄型/UltraSlim
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプクリア 厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。黒フレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。パウダーブルーフレーム。6パックで48枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(48枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。 ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。 キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、 光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。 貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。
用途液晶保護用フィルム 特性光沢 付属品フィルム×1、クリーナークロス×1 材質PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工 厚さ(mm)0.093 クリア 適合サイズフリーサイズ
1個
399 税込439
当日出荷

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。パウダーブルーフレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)Color 600 Film White Frame
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640 ISO感度設定640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)Color 600 Film White Frame x40 Film
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。5パックで40枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640 ISO感度設定640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(40枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)B&W 600 Film White Frame
Polaroid 600用白黒インスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。白黒インスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640 ISO感度設定640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)5~10
1個(8枚)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。ダブルパックで16枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640 ISO感度設定640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
用途写真撮影 仕様フィルム搬送:電動送り、巻き戻し 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)123 使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm)110×62×38 保証期間ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒)1/125 撮影距離(m)1m~無限遠 絞りレンズ絞り:F10 使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポラロイド(polaroid)Color SX-70 Film White Frame
「Polaroid SX-70 」用カラーインスタントフィルム。100% ポラロイドケミストリー。世界で最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。ホワイトフレーム。 1パックに8枚の写真が含まれています。カメラに電力を供給するバッテリーを内蔵
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)160 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

上品な質感のPUレザー手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/便利なカード収納(3枚)+大型ポケット/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載
材質PU+PC ネイビー 質量(g)80(本体)/122(パッケージ込) タイプ手帳型 対応機種らくらくスマートフォン F-53E 特性マグネット仕様、耐衝撃、カード収納ポケット+大型ポケット、ストラップホール搭載
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ポラロイド(polaroid)Color i-Type Film White Frame
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。カラーフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)B&W i-Type Film White Frame
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。白黒インスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)5~10
1個(8枚)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白フレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。黒フレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

CABIN Compact Film Scan CFS-N14は、手のひらサイズのコンパクトなフィルムスキャナーです。フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。
タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白 出力TV:NTSC/PAL 電源ACアダプター/USBポート 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12 センサーCMOSセンサー 対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語 インターフェースUSB2.0/コンポジット出力 コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV) ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ 解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間 フォーマット形式ファイル:JPEG(画像) 外部メモリーSDHCカード(~32GB) ホワイトバランス自動 フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79) イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOS メモリ容量(MB)(内蔵)128
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) ブラック 本体質量(g)239 レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)105×84×62 フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒 関連資料(5.04MB)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷