20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現像薬品の軽量及びフィルムのタンク現像に欠かせないポリエビーカー。
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

写真現像用のステンレス製タンクです。
用途写真の現像に利用されています。 材質SUS316 全高(mm)550 板厚(mm)1.0
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

写真現像用のステンレス製タンクです。
用途写真の現像に利用されています。 材質SUS316 全高(mm)590 板厚(mm)1.0
1台
61,980 税込68,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現像薬品の保管に欠かせないのがポリエビン。光を遮断する定番の茶色で、薬品の劣化を最低限に抑えます。
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

迅速酸性硬膜定着剤。 液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。 希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。 定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ1液 危険物の類別非危険物
1箱ほか
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム用迅速・標準~増感微粒子現像液、長期使用型・手処理、自動現像機用。 標準から増感処理まで幅広く使えます。 専用補充液を補充することにより大量処理が可能です。 リーダー搬送・ローラー搬送など各種の自動現像機に使えます。
タイプ1剤(粉) 希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】1:1【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液【ネオパンSS(135)】原液 危険物の類別非危険物 露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/400、800、1600、1:1希釈/400【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/400、800、1:1希釈/400【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】1600、3200【ネオパンSS(135)】100、200 現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】<1:1希釈・露光指数100>6.5(現像温度20℃)、4.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<原液・露光指数1600>9(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、4.75(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】<原液・露光指数1600>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数3200>8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】<原液・露光指数100>4.5(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数200>5(現像温度20℃)、3.75(現像温度24℃)
1個
539 税込593
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


写真現像用のステンレス製タンクです。
用途写真の現像に利用されています。 材質SUS316 全高(mm)560 板厚(mm)1.0
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。 種類その他
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質ポリエチレン(PE) ブラック 商品タイプ本体
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり 材質ステンレス(SUS316L) クリップ数3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様廃液処理剤付き 主成分塩化第二鉄水溶液 危険物の類別非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)