軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2
精度(%)±1.0
フィンガーディスペンサーの先端に取り付けて分注をおこなうための専用チップです。各容量に合わせて選択するスペアパーツです。
材質PP(ポリプロピレン)
手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1
セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本
材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン
オートクレーブの可否可
シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
1個
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。
本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。
ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。
ピペットの種類マイクロピペット
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5
材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。
・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。
・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様シリコン栓付
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ
材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金
精度<±0.5%
再現性<0.1%
ねじ規格(本体)GL45
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
仕様吐出ペン
寸法(mm)Φ15×131
電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質本体/PBT、ノズル/POM
寸法(mm)70×(117~137)×224
質量(g)180
分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔)
吸引量1~13mL(1mL間隔)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個)
材質本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP
容量(μL)10~5000(57パターン)
アズワン品番2-8046-21
1個
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可
仕様UV照射可
適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。
アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。
ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)
口内径(Φmm)27
再現性(%)<0.2
精度(%)±1.0
関連キーワード