カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
    • その他コンベヤ(29)
  • 電動工具(77)
    • 電動工具攪拌機/バイブレーター(15)
    • ねじ供給機/トレー(2)
  • 科学研究・開発用品(24)
    • 試験機(1)
    • 振盪器(2)
    • ホモジナイザー(1)
  • 学童・教育用品(7)
    • 人体/標本/生物(7)
  • 空調・電設資材(5)
    • FMアンテナ(1)
  • 自動車純正部品(266)
  • 建材・エクステリア(81)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 制御機器(47)
  • 農業機械(41)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 日用品(15)
  • 溶接用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空圧工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 機構部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「フィーダー」の検索結果

795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフィーダー搭載据え置き型シュレッダー Deliオートフィーダー搭載据え置き型シュレッダーDeli
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
連続細断100枚のオートフィード機能搭載。紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断が完了します少量の細断は手差しで対応、大量の細断は自動で一気に処理。業務の流れを止めない、優れた効率性を実現しますA4コピー用紙が最大8枚まで同時細断可能。毎分2mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます2×12mmのマイクロカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減しますインターロック機能・オートリバース機能を搭載。安全性に優れた設計です。火災リスクに配慮した安全設計。V-0グレードの難燃素材を採用し、発火の恐れがある部品は特殊プラスチックでしっかり保護。安心してご使用いただけます。
ホワイトケーブル長(m)1.5定格消費電力(W)260機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。ダストボックス容量(L)26(引き出し式)細断速度2m/分給紙口幅(mm)218裁断幅(mm)マイクロカット2×12定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 5枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2)、手動細断時8枚、オートフィード細断時100枚連続動作時間手動細断時:30分、オートフィード細断時:60分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)0.5以下
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式  ムーロ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式 ムーロニチベイ
14,460税込15,906
1台
7日以内出荷
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】プルコード式(1.44MB) プルコード式取付方法とコード長さ参考資料(0.23MB) 【色柄見本】ムーロ(0.34MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式  ムーロ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 ムーロニチベイ
13,690税込15,059
1台
7日以内出荷
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】プルコード式(1.44MB) プルコード式取付方法とコード長さ参考資料(0.23MB) 【色柄見本】ムーロ(0.34MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式  ムーロ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 ムーロニチベイ
14,460税込15,906
1台
7日以内出荷
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)100~4500製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】チェーン式(1.46MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】ムーロ(0.34MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式  ムーロ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 ムーロニチベイ
13,690税込15,059
1台
7日以内出荷
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)100~4500製品幅(mm)200~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】チェーン式 .pdf(1.46MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】ムーロ(0.34MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式  ムーロ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 ムーロニチベイ
15,620税込17,182
1台
7日以内出荷
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)100~3000取付高(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】ムーロ(0.34MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ムーロ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ムーロニチベイ
14,850税込16,335
1台
7日以内出荷
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)100~3000取付高(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】ムーロ(0.34MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式 マトカ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式 マトカニチベイ
13,630税込14,993
1台
7日以内出荷
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】プルコード式(1.44MB) プルコード式取付方法とコード長さ参考資料(0.23MB) 【色柄見本】マトカ(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 マトカ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 マトカニチベイ
12,920税込14,212
1台
7日以内出荷
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】プルコード式(1.44MB) プルコード式取付方法とコード長さ参考資料(0.23MB) 【色柄見本】マトカ(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 マトカ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 マトカニチベイ
13,630税込14,993
1台
7日以内出荷
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~4500製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】チェーン式(1.46MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】マトカ(0.1MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 マトカ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 マトカニチベイ
12,920税込14,212
1台
7日以内出荷
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~4500製品幅(mm)300~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】チェーン式 .pdf(1.46MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】マトカ(0.1MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 マトカ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 マトカニチベイ
14,790税込16,269
1台
7日以内出荷
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~3000取付高(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】マトカ(0.1MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 マトカ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 マトカニチベイ
14,080税込15,488
1台
7日以内出荷
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~3000取付高(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】マトカ(0.1MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 ヒラギ(すだれ調) ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 ヒラギ(すだれ調)ニチベイ
15,880税込17,468
1台
7日以内出荷
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】プルコード式(1.44MB) プルコード式取付方法とコード長さ参考資料(0.23MB) 【色柄見本】ヒラギ(0.96MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 ヒラギ(すだれ調) ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 ヒラギ(すだれ調)ニチベイ
15,880税込17,468
1台
7日以内出荷
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)100~4500製品幅(mm)200~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】チェーン式 .pdf(1.46MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】ヒラギ(0.96MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ヒラギ(すだれ調) ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ヒラギ(すだれ調)ニチベイ
17,040税込18,744
1台
7日以内出荷
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)100~3000取付高(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】ヒラギ(0.96MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式 クップ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 プルコード式 クップニチベイ
13,630税込14,993
1台
7日以内出荷
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】プルコード式(1.44MB) プルコード式取付方法とコード長さ参考資料(0.23MB) 【色柄見本】クップ(0.09MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 クップ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 クップニチベイ
12,920税込14,212
1台
7日以内出荷
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】プルコード式(1.44MB) プルコード式取付方法とコード長さ参考資料(0.23MB) 【色柄見本】クップ(0.09MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 クップ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 クップニチベイ
13,630税込14,993
1台
7日以内出荷
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~4500製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】チェーン式(1.46MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】クップ(0.09MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 クップ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 クップニチベイ
12,920税込14,212
1台
7日以内出荷
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~4500製品幅(mm)300~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】チェーン式 .pdf(1.46MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】クップ(0.09MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 クップ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 クップニチベイ
14,790税込16,269
1台
7日以内出荷
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~3000取付高(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】クップ(0.09MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 クップ ニチベイ【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 クップニチベイ
14,080税込15,488
1台
7日以内出荷
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック容量1台高さ(mm)300~3000取付高(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認関連資料【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】クップ(0.09MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
SureColor大判プリンター大特価キャンペーン/24インチ/4色/SC-T3150/期間限定 EPSONSureColor大判プリンター大特価キャンペーン/24インチ/4色/SC-T3150/期間限定EPSON
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
通常型番:SC-T3150。期間限定キャンペーン商品。小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
外径(Φmm)ロール紙:119以内用紙【種類】単票紙、ロール紙【最大用紙厚】0.3mm【最大用紙幅】610mmインターフェースUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n最大印字幅(mm)604スタンドあり最大解像度(カラー)2400dpi×1200dpi/(モノクロ)2400dpi×1200dpi印字方式PrecisionCoreインクジェット方式保証期間1年間出張修理使用可能用紙サイズA1プラスメモリ容量(MB)(最大)1024/(標準)1024
小形電磁フィーダ CF形(駆動部) シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部)シンフォニアテクノロジー
249,800税込274,780
1個
当日出荷
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
長さ(mm)トラフ最大:800質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23コイル定格電圧(V)200/220定格電流(A)コイル:1振動数駆動:50~70(Hz)適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
自動給餌器(シンプルフィーダー) ナリカ自動給餌器(シンプルフィーダー)ナリカ
4,680税込5,148
1個
13日以内出荷
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。本体が透明なので、餌の残量が一目でわかります。給餌量を9段階で簡単に調節できます。専用ホルダーまたは面ファスナーで固定できます。
寸法(mm)85×85×98電源(個)単3乾電池1(別売)
BSJ-SWD3R フェルトスパイク ブーツウェーダー アースグリーン ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-SWD3R フェルトスパイク ブーツウェーダー アースグリーンブルーストーム(Bluestorm)
38,980税込42,878
1着
4日以内出荷
多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。フェルトスパイクは様々なフィールドでも対応できるピンとフェルトを採用し、耐久性も申し分ない仕様です。またブーツ重量は前バージョンより1/2の軽さとなっております。内またの擦れを極力抑えられるようなパターンに改良。無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。4層生地で更に高い耐久性を向上させ、補強部分にはコーデュラを採用しました。丈を微調整して日本人の体型に合うのはもちろんのこと、ディープウェーディングも意識したサイズ感に仕上げました。Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。デザイン、パターンを一新し、胸ポケットを追加しました。夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能です。マグネットバックルは開閉を快適にします。
アースグリーン
Nウォーターフィーダー Richell(リッチェル)NウォーターフィーダーRichell(リッチェル)
349税込384
1個
4日以内出荷
ペットボトルを使用する水飲み皿。市販の500mlペットボトルを使います。犬用・猫用一部、口径やねじが合わないペットボトルもあります。
材質ポリプロピレンアイボリー質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×25.5×4
ナーフドッグ フィーダーボール 3.8i Richell(リッチェル)ナーフドッグ フィーダーボール 3.8iRichell(リッチェル)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
フードを入れて遊べるおもちゃです。学びながらのお食事に…。フードを入れて使用することができます。静音性が高く、屋内での使用もおすすめです。
材質合成ゴム寸法(cm)Φ9.6製品質量(g)78対象超小型犬~大型犬用適応体重(kg)目安:40以下
キャビティスタットMSCA10 大阪魂キャビティスタットMSCA10大阪魂
667税込734
1セット(5個)ほか
翌日出荷
両端が同形状なので方向性がなく、どちらからでも埋込めます。 パーツフィーダーやマガジンを使用して埋込む場合に最適です。 従来品より固着力が強く、しかも肉厚が薄いボスに埋込めます。
NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコンNBK(鍋屋バイテック会社)
1,369税込1,506
1個
5日以内出荷
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコンNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
5日以内出荷
・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商パルスブローコントローラ ハイパワータイプ千代田通商
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
エアブローの空気消費量を1/2に低減電源不要パルス調整が簡単エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばしエアブローによる冷却水切り・乾燥コンベアで製品搬送時のアシスト パーツフィーダー等部品の搬送イオナイザーでの除電塗装前の除塵重ねた板・紙・鉄板の分離プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.44MB)
”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)”シリーズ913” フィーダーホースCEJN(セイン)
8,398税込9,238
1個
34日以内出荷
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ915ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2471材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)”シリーズ913” フィーダーホースCEJN(セイン)
8,998税込9,898
1個
34日以内出荷
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ916ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0916材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)”シリーズ913” フィーダーホースCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ917ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2461材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)”シリーズ913” フィーダーホースCEJN(セイン)
6,698税込7,368
1個
34日以内出荷
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ914ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2450材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)”シリーズ913” フィーダーホースCEJN(セイン)
4,998税込5,498
1個
34日以内出荷
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ913ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2446材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)”シリーズ913” フィーダーホースCEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ918ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0923材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
リニアPCMレコーダー TASCAM(タスカム)リニアPCMレコーダーTASCAM(タスカム)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
32ビットフロート録音8トラックハンドヘルドレコーダー32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X8』はフィールドレコーディングや映像制作、マルチトラックからワンテイクの楽曲制作など、様々にシーンにおいて低ノイズでクリアな録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、大音量での音割れの心配が無く、小さな音声も解像度の高い音質で収録できます。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●マイク入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子1-2(プラグインパワー対応)】コネクター:3.5mm (1/8") TRSミニジャック、最大入力レベル:+1dBV、最小入力レベル:-69.3dBV、入力インピーダンス:85kΩ以上●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子 3-6(「MIC」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)注) XLRのみファンタム電源対応、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、入力インピーダンス:2.2kΩ以上、【入力端子 3-6(「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、入力インピーダンス:9kΩ以上●ライン入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【EXT IN 端子】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定入力レベル:-10dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-48dBV、入力インピーダンス:8.5kΩ以上●ライン出力(アンバランス)LINEOUT端子:【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω●内蔵スピーカー:0.4W(モノラル)●録音再生フォーマット:WAV (BWF):44.1k/48k/96k/192kHz、16/24bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容本体×1、付属マイクユニット×2、取扱説明書(保証書付き)×1、単3形アルカリ電池×4、TASCAM ID 登録ガイド質量(g)472 / 381 (電池を含む / 電池を含まず)消費電力(W)7.5(最大時)電源単3形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)チャンネル数入力チャンネル数:6チャンネル、録音トラック数:8トラック (6トラック、ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83 × 205.6 × 41.5 (突起を含む)接続端子【コントロール入出力定格】Bluetooth(R)アダプター (AK-BT1) 専用動作温度(℃)0~40出力端子[ヘッドホン]【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω記録メディアmicroSD (64MB~2GB)、microSDHC (4GB~32GB) 、microSDXC (48GB~512GB)USB【コントロール入出力定格】コネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
リニアPCMレコーダー TEACリニアPCMレコーダーTEAC
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
32ビットフロート録音 6トラックポータブルレコーダー32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X6』は映像制作、楽曲制作、フィールドレコーディング、ポッドキャストなど、様々なシーンでの録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、ダイナミックレンジの広い高解像度の音声を記録できるため、大切な瞬間を逃しません。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●PortacaptureControl:iOS/iPadOS デバイス:iOS 16/iPadOS 16、iOS 15/iPadOS 15、iOS 14/iPadOS 14、Android デバイス:Android 11、Android 10注) 互換性があることを確認していますが、全ての端末での動作を保証するものではありません。●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子3-4 (入力選択を「MIC」設定時) 】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、(MIC 入力選択時のみファンタム電源対応)、入力インピーダンス:2.2k Ω以上、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、【入力端子3-4 (入力選択を「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、入力インピーダンス:9k Ω以上、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、【ライン入力 (アンバランス)】MIC/EXT IN 端子 (プラグインパワー対応)、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10k Ω以上 (プラグインパワーOFF時)、1.8k Ω以上 (プラグインパワーON時)、規定入力レベル:-20dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル :0 dBV、最小入力レベル:-67 dBV●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:最大4 チャンネル、録音トラック数:最大6 トラック (4トラック、ステレオミックス)●録音再生フォーマット:WAV(BWF):44.1k/48k/96kHz、16/24-bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容Portacapture X6 × 1、単3形アルカリ乾電池 × 4、取扱説明書 (保証書付き) × 1、TASCAM ID登録ガイド × 1質量(g)365/265 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)7.5 (最大時)電源単3形電池4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSB バスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×174.3×37.2 ( x突起を含まず)動作温度(℃)0 - 40記録メディアmicroSDカード (64MB - 2GB)、microSDHCカード (4GB - 32GB)、microSDXCカード (48GB - 512GB)※Class 10以上のカードが必要Bluetooth機器接続端子:Bluetooth アダプター (AK-BT1)専用オーディオ[アナログ]【ライン出力 (アンバランス)】LINE OUT 端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:210Ω、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6 dBV、【ヘッドホン出力】ヘッドホン端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW (THD + N 0.1% 以下、32 Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω、【内蔵スピーカー】0.4W (モノラル)USB端子:USB タイプC、転送方式:USB2.0 High-Speed、デバイスクラス:マスストレージクラス/USB オーディオクラス 2.0(USBクラスコンプライアント)、サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96kHz、量子化ビット深度:24 bit、入力数:6チャンネル (本機からの出力)、出力数:2チャンネル (本機への入力)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら