174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。 支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 種類アップテント
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に組み立て出来る便利なタープです。 付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。 UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に ブルー 付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ 材質(フレーム)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 材質(天幕)ポリエステル
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 ワイドタイプ375×250cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント 付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 質量(kg)約16.5 寸法(cm)約375×250×269・262・255 材質(フレーム)鉄(粉体塗装) アズワン品番64-9354-43 収納時寸法(cm)144×21×21 材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工 適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

さくらコーポレーションかんたんてんと用3.0m横幕
寸法(cm)300×220 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ ホワイト 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256 高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123 間口(m)3 適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 サイズ300×200cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント 付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)、UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装) 質量(kg)約14.5 寸法(cm)約300×200×267・260・253 アズワン品番64-9354-44
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Samtec 1.27 LP アレイは、6 列で 240 ポジションの高速、高密度、低プロファイルのオープンピンフィールドアレイです。黒色 LCP の絶縁材を使用しています。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作電圧: 250 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LPAM●コード番号:208-8789 アズワン品番65-7704-43
1セット(2個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

1個
19,300 税込21,230
当日出荷

ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。 寸法(mm)(レンズ)36 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 外径×高さH(Φmm×mm)95×55 使用電球交換不可
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)36 レンズガラス(アクロマートレンズ) サイズ(mm)約80×55×95H [mm]
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(cm)(約)310×330×H200 材質タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm、スチールΦ16mm×165cm 質量(kg)約6 アズワン品番64-9354-28 収納時寸法(cm)(約)72×22×22
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント 仕様合掌構造 フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
1セット
89,980 税込98,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)ソフトくらひこ(15)
ソロキャンプで使いやすい浅型ソフトクーラーです。350ml缶を保冷しながら収納できる高さ設計。
セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1、パーテーション×2 容量(L)約15 最大積載量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×29×21 材質(インナー)PEVA 断熱材発泡ポリエチレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×26×18 総質量(kg)約1.3 材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
13,500 税込14,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルクル巻けてコンパクトなので携帯用にも、非常用の備蓄にも! 踏み抜き防止中敷き(強化繊維)なので災害時には足の裏を守ります。(JIS規格相当) PVC素材を使用しているので耐久性に優れています。 保管時や携帯用にも便利なロゴ入り収納袋付(ナイロン)。
機能防水 足幅2E 材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏) 材質(ソール)PVC
1足
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)ソフトくらお(23)
1泊のキャンプや少人数のBBQで気軽に持ち出せる23Lサイズのソフトクーラーバッグです。スーパーの買い物かご八分目に食材の買い出しをすれば中身をすべて収納できるようなサイズ設計。缶ビールを2段に重ねてちょうどの高さ、一般的な保冷剤がぴったりな底面サイズ、内容物によって自由に調整ができるパーテーションなど扱いやすさにこだわりました。一般的なソフトクーラーと比較し断熱材の厚みを増量することで、キャンプで使用しやすいソフトクーラーバッグに仕上げています。
セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1、パーテーション×2 容量(L)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×29×29 材質(インナー)PEVA 静止耐荷重(kg)10 断熱材発泡ポリエチレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×25×26 総質量(kg)約1.3 材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(cm)(約)300×200×H187 材質ウォール: ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ 質量(kg)約1.8 アズワン品番64-9354-50 収納時寸法(cm)(約)54×14×14
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 人目をひくアーチ型のデザイン設計です。 両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。 鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付 寸法(mm)W1460×D255×H700 質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5) イエロー(ウェイト/グレー) 取付方式スタンド式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル 質量(kg)約2.8 ブラック 耐荷重(kg)約140(片側70) 収納時寸法(mm)(約)1090×535×厚さ26 組立寸法(mm)(約)幅1090×奥行395×高さ380、座面の高さ380
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

(天幕)ダークブルー 間口(m)2 付属品収納袋 トラスコ品番114-8161 材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング) 質量(kg)12.8 棟高(m)2.45 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 奥行(m)2 材質(天幕)150D PUコーティングナイロン 適合用途日よけ用
1台
14,980 税込16,478
欠品中

氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。 材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)1195 倍率(倍)18-45 視界40~23m(1000m先) 最短合焦距離約10m 対物レンズ有効径(mm)65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78×76×395 防水性窒素ガス充填/400mbar ひとみ径(Φmm)3.6-1.4
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。 材質主成分 : 高分子化合物、無機物、他 / 容器 : ラミネート袋
1個ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 人目を引くアーチ型のデザイン設計です。 両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。 鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止 取付方式スタンド式 材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷 付属品プラストッパー×12 トラスコ品番826-4382 種別両面 質量(kg)4.8 イエロー/(ウェイト)グレー 本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700 表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

東レフィールドセンサーを使用した吸水、速乾汗取り帽子 お得な2枚入
用途電気、設備工事、日曜大工、アウトドア 材質ポリエステル 使用目的吸汗 サイズフリー
1組
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レフィールドセンサーを使用した吸水、速乾汗取り帽子のバンダナタイプ
用途電気、設備工事、日曜大工、アウトドア 材質ポリエステル、綿 ブラック サイズフリー
1組
1,398 税込1,538
当日出荷

<キャスト性能>95mmのボディを自重30gまで高めた「高比重ボディ」と「直列レイアウト」リップにより、空気抵抗や横風のストレスを軽減。ビギナー、エキスパート問わずメタルジグに迫る安定感のある飛距離をもたらします。 <アクションレスポンス>扁平デザインボディのより、高比重ながらリトリーブスピード範囲内に有効なアクションを集約。リトリーブスピードで3段階の基本アクションを持ち合わせます。スローではシンペンの「テールフリップ」、ミディアムはボディを振るわせるような「微波動アクション」、ハイスピードではヘビーミノーらしい力強い「ヒラ打ちアクション」。フォールはややテールを下げた水平姿勢で「バイブラフォール」。多彩なレスポンスでリトリーブからジャークまで広く対応し、プレッシャーにより大きな動きを嫌うヒラメや、日中の活性が下がったヒラメの捕食を誘発します。 <リップデザイン>フェイス部と一体化した「直列レイアウト」を採用。「衝撃」や「底ズリ」に対しての耐久性を確保し、シンペンでは把握しにくい「潮流」をアングラーへ敏感に伝えます。この程よい巻き抵抗が「釣れるレンジ」をキープ。また、ラインのはらみが補正されルアーの位置が把握しやすい1ランク上の攻めが可能になりもう1枚、2枚の追加を引き出す原動力を秘めています。
用途<ハイプレッシャーを制するゆらめきスラローム>「ヒラメハンター」こと堀田光哉氏の持つノウハウを、デュオのモールドテクノロジーで具現化したコンセプトSペンシル・ビーチウォーカー「アクシオン」。圧倒的なキャスト性能と泳ぎ過ぎないナチュラルなアクション、釣れるレンジを外さない水絡みの良さが、年々シビアとなるフィールドから、確実にヒラメをひきだします。 タイプ固定重心・ヘビーシンキング レンジ0.6~1.5(m) フック4(#) レングスL(mm)95 リングタイプ【フックアイ】3(#) アクション可変アクション ウエイト30g
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)ストリーマーマラブー
近年、レイク型フライフィッシャーの増加に伴い、豊富な放流体勢を維持するレイクエリア、あるいは管理のゆきとどいたフィッシングエリアなどフィールドも拡大可能傾向にあります。ソーイングストリーマーマラブーは、ルースニングメソッドでアトラクターニンフ、あるいはリトリーブすることでストリーマーと、2通りに演出を可能にします。米国産マラブーとTMCフライフック使用の本格派。カラーは放流早期に効果的な蛍光系に加え、一般状況でも効果的なナチュラルカラー系を加えた全6カラー。ウェイト内蔵(ウェイテッド仕様)
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数51-12
1個
559 税込615
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)ストリーマーマラブー
近年、レイク型フライフィッシャーの増加に伴い、豊富な放流体勢を維持するレイクエリア、あるいは管理のゆきとどいたフィッシングエリアなどフィールドも拡大可能傾向にあります。ソーイングストリーマーマラブーは、ルースニングメソッドでアトラクターニンフ、あるいはリトリーブすることでストリーマーと、2通りに演出を可能にします。米国産マラブーとTMCフライフック使用の本格派。カラーは放流早期に効果的な蛍光系に加え、一般状況でも効果的なナチュラルカラー系を加えた全6カラー。ウェイト内蔵(ウェイテッド仕様)
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数54-12
1個
559 税込615
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)ストリーマーマラブー
近年、レイク型フライフィッシャーの増加に伴い、豊富な放流体勢を維持するレイクエリア、あるいは管理のゆきとどいたフィッシングエリアなどフィールドも拡大可能傾向にあります。ソーイングストリーマーマラブーは、ルースニングメソッドでアトラクターニンフ、あるいはリトリーブすることでストリーマーと、2通りに演出を可能にします。米国産マラブーとTMCフライフック使用の本格派。カラーは放流早期に効果的な蛍光系に加え、一般状況でも効果的なナチュラルカラー系を加えた全6カラー。ウェイト内蔵(ウェイテッド仕様)
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数58-12
1個
559 税込615
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)ストリーマーマラブー
近年、レイク型フライフィッシャーの増加に伴い、豊富な放流体勢を維持するレイクエリア、あるいは管理のゆきとどいたフィッシングエリアなどフィールドも拡大可能傾向にあります。ソーイングストリーマーマラブーは、ルースニングメソッドでアトラクターニンフ、あるいはリトリーブすることでストリーマーと、2通りに演出を可能にします。米国産マラブーとTMCフライフック使用の本格派。カラーは放流早期に効果的な蛍光系に加え、一般状況でも効果的なナチュラルカラー系を加えた全6カラー。ウェイト内蔵(ウェイテッド仕様)
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数57-12
1個
559 税込615
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)ストリーマーマラブー
近年、レイク型フライフィッシャーの増加に伴い、豊富な放流体勢を維持するレイクエリア、あるいは管理のゆきとどいたフィッシングエリアなどフィールドも拡大可能傾向にあります。ソーイングストリーマーマラブーは、ルースニングメソッドでアトラクターニンフ、あるいはリトリーブすることでストリーマーと、2通りに演出を可能にします。米国産マラブーとTMCフライフック使用の本格派。カラーは放流早期に効果的な蛍光系に加え、一般状況でも効果的なナチュラルカラー系を加えた全6カラー。ウェイト内蔵(ウェイテッド仕様)
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数53-12
1個
559 税込615
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)ストリーマーマラブー
近年、レイク型フライフィッシャーの増加に伴い、豊富な放流体勢を維持するレイクエリア、あるいは管理のゆきとどいたフィッシングエリアなどフィールドも拡大可能傾向にあります。ソーイングストリーマーマラブーは、ルースニングメソッドでアトラクターニンフ、あるいはリトリーブすることでストリーマーと、2通りに演出を可能にします。米国産マラブーとTMCフライフック使用の本格派。カラーは放流早期に効果的な蛍光系に加え、一般状況でも効果的なナチュラルカラー系を加えた全6カラー。ウェイト内蔵(ウェイテッド仕様)
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数52-12
1個
559 税込615
7日以内出荷

アウトドアブランドのSOTOです。 フィールドチャッカーST-430、ST-430S、ST-431専用の継ぎ目の少ないシームレス缶(ねじ込み式タイプ)
成分液化ブタン・液化プロパン 適合(フィールドチャッカー)ST-430、ST-430S、ST-431 材質鋼板 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×208 容量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0776-1101 TKG品番(2017)6-0688-0901
1個
839 税込923
5日以内出荷

付属品:収納袋。収納や持ち運びに便利な折り畳みチェア。フィッシングやアウトドアなどで大人気。チェアの高さを低くし、あぐらの組みやすい設計。ゆったり座れるワイド座面。安定感抜群の座面高18cm。防波堤・サーフ・船・筏・カセ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などのレジャーにも最適です。背面には、便利な収納ポケット付き。
材質座面:ポリエステル フレーム:スチール 質量(kg)1.7 OD 耐荷重(kg)90 座面高さ(mm)180 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490(収納時:130×130×500)
1台(1台)
3,950 税込4,345
翌日出荷

本格アウトドアギアPRO TREKの中でも様々なアウトドアフィールドでのアクティビティに対応する「Multi Field Line(マルチフィールドライン)」から、NewモデルPRW-70が登場します。 時計本体をメタルのベゼルで挟み込むメタルレイヤー構造とラグ一体型ケースバックの採用により、手元になじむジャストサイズ化を実現。 また、指のホールド感を向上する特殊パターンを施した角型サイドボタンとボタンの誤作動を防ぐボタンガードを採用し、フィールドでの高い操作性を実現しています。
仕様ネオブライト、ねじロック式リューズ、ブラックIP(ケース部)、電波受信機能:自動受信(最大6回/日)、針位置自動補正機能、方位計測機能:自動水平補正機能、気圧計測機能、高度計測機能/相対高度計、温度計測機能、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能、フィッシングタイム、ムーンデータ(月齢のみ)、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、耐低温仕様(-10℃)、操作音ON/OFF切替機能、ダブルLEDライト、ル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヶ月、パワーセービング状態の場合:約21ヶ月、ネオンイルミネーター、LED:ホワイト 材質樹脂/ステンレス、デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)、無機ガラス 幅(mm)49.9 高さ(mm)51.1 質量(g)79 奥行(mm)14.5 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 表示方式デジアナ 防水20気圧防水
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

東レフィールドセンサーを使用した吸水、速乾汗取り帽子
用途電気、設備工事、日曜大工、アウトドア 材質ポリエステル 使用目的吸汗 サイズフリー
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
電源100V,50/60Hz 精度±1%フルスケール 再現性±0.2%フルスケール
1個
549,800 税込604,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(27-Jun-2018) 適合製品:センサー & アクチュエータ アズワン品番65-1631-69
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷