52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 質量(g)750 倍率(倍)16~48ズーム コーティングマルチコーティング 最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)65 三脚取付ねじ1/4インチネジ穴 1000m先の視野(m)40.1~19.2 明るさ16.8~2 ひとみ径(Φmm)4.1~1.4 アイレリーフ(mm)14~12 実視界(°)2.3~1.1
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 材質ガラス繊維強化プラスチック(本体) 質量(g)965 倍率20~60倍ズーム 本体寸法(mm)411×155×97 レンズマルチコート 最短合焦距離8m 対物レンズ有効径(mm)80 1000m先の視野(m)33~16 明るさ16~1.7 アイレリーフ(mm)14~12 実視界(°)1.9~0.9
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

携帯時は縮めてコンパクトに収納でき、観察するときはボディを伸ばして使用します。対物レンズ有効径52mmのマルチコートレンズで、迫力ある観察が行なえます。接眼レンズ付です。
仕様三脚:○ レンズ有効径(mm)52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい見え味と、充分な明るさを備えたニコンフィールドスコープ PROSTAFF 3。操作性にも優れ、あらゆるウォッチャーの楽しみを一段と広げます。〇16~48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ。〇レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現。〇本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造。〇メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ(16倍時)
付属品接眼キャップ EDK、対物キャップ OCY、PF31 ケース CDT、オイヒモ SBE、三脚 質量(g)約:620 倍率(倍)16-48 視界1000mにおける視界(16倍時)(m):40、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(16倍時)(°):35.6 最短合焦距離約10m 対物レンズ有効径(mm)60 寸法(長さL×幅W)(mm)313×74 明るさ(16倍時)14.4 ひとみ径(Φmm)16倍時:3.8 アイレリーフ(mm)16倍時:19 実視界(°)16倍時:2.3
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN664M/直視型
エコ商品
口径60mmと比較して120%以上の集光力を持つ口径66mmの対物レンズを採用。 さらにXDレンズ(eXtra low Dispersion lens)を採用することにいより 色収差(色の滲み)を極限まで抑えたひときわ高い光学性能を発揮します。 また、60mmクラスのスコープと比較しても全長で10mm程度しか変わらないコンパクト設計 重さも約1kgと扱いやすく機動力に優れたスコープとなっています。 自然観察を本格的に楽しむ方から、バードウォッチング入門の方まで 幅広いユーザーに対応した高基準のスタンダードモデルです。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)66 全長(mm)312 質量(g)1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN602
エコ商品
全長わずか299mmと非常にコンパクト。 ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。 定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、 すぽってぃんぐスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)60 全長(mm)299 質量(g)720 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN601/傾斜型
エコ商品
全長わずか299mmと非常にコンパクト。 ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。 定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、 スポッティングスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)60 全長(mm)299 質量(g)735 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
仕様望遠倍率:10倍 対物レンズ有効径:42mm プリズム材質:BaK-4 実視界:6.5° 見掛け視界:65° 1000m先の視界幅:113m ひとみ径:4.2mm 明るさ:17.6 アイレリーフ:15.2mm 最短合焦点距離:1.9m アイカップ:ツイスト サイズ:全長 137mm 重量:306g 付属品:レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード アズワン品番65-2764-63
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

型式直視型 接眼レンズGLH20D付き 三脚取付ねじ1/4インチねじ穴
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。フルマルチコートレンズ。ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。
仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属 アズワン品番65-9276-56
1台
66,900 税込73,590
翌日出荷

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント 全長(mm)299 質量(g)735 倍率(倍)20~60 フィルター直径(Φmm)66 視界(実視界)1.9~1.0° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)33.2~17.5 明るさ9.0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)3.0~1.0 アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)スポッティングスコープ
口径65mmEDガラス採用。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。
対物レンズ有効径(mm)65 長さ(mm)270 幅(mm)85 レンズ構成3群5枚 取付径(Φmm)【アイピース】31.7
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率20×~60×(ズーム式) 付属品三脚 種別82ED-A2060N 全長(mm)334 最短合焦距離5.0m 対物レンズ有効径(mm)82 鏡筒形式傾斜型
1個
220,000 税込242,000
8日以内出荷

持ち運びやフィールドでスコープを使用する時に、スコープ本体を外部の影響から保護するノイズケースです。
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

PENTAX(ペンタックス)スポッティングスコープ
口径80mmEDガラス採用。
対物レンズ有効径(mm)80 レンズ構成3群3枚 取付径(Φmm)【アイピース】31.7
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント 全長(mm)299 質量(g)735 倍率(倍)30 フィルター直径(Φmm)66 視界(実視界)2.4° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)41.9 明るさ4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)2.0 アイレリーフ(mm)20.0
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

持ち運びやフィールドでスコープを使用する時に、スコープ本体を外部の影響から保護するノイズケースです。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Nikon(ニコン)三脚アダプター
双眼鏡をフィールドスコープ三脚、カメラ用三脚または一脚に固定する三脚アダプターです。長時間の観察などに便利です。
ブラック
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビクセンTリング
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g)250 角度(°)高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×88×46 搭載可能質量(kg)6
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-30x/20-45x/25-56x ズームMC。〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現。〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ。〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造
付属品13-30x/20-45x/25-56x 目当て(旧製品)、接眼キャップ D、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ 対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A 質量(g)約:100 倍率(倍)13-30(ED50シリーズに装着時)、20-45(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-56(ED82シリーズに装着時) 視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0) 明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時) 直径×長さ(mm)39×76 ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時) アイレリーフ(mm)12.9 実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-40x/20-60x/25-75x ズームMCII。〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現。〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ。〇接眼目当てにはターンスライド方式を採用。〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造
付属品MC接眼 目当て、MC接眼 接眼キャップ、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ 対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A 質量(g)約:150 倍率(倍)13-40(ED50シリーズに装着時)、20-60(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-75(ED82シリーズに装着時) 視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0) 明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時) 直径×長さ(mm)48×79 ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時) アイレリーフ(mm)14.1 実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

使いやすい3倍ズーム接眼レンズ MEP-20-60。ズーム全域で視野周辺まで像の平坦性が高く、色収差も適正に補正されたクリアな視界が得られます。〇視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。〇すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。〇メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。〇接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。〇フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計。〇別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続により、COOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能
付属品目当て ADK、接眼キャップ EDT、マウントキャップ EDS、ケース CEG 対応製品MONARCH フィールドスコープ 82ED-S/82ED-A、MONARCH フィールドスコープ60ED-S/60ED-A 長さ(mm)89 質量(g)約:350 外径(Φmm)62 倍率(倍)20-60(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、16-48(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) 視界1000mにおける視界(m):37-17(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、45-21(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):40.4-54.3 明るさ16.8-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、14.4-1.7(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) ひとみ径(Φmm)4.1-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、3.8-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) アイレリーフ(mm)16.1-15.3 実視界(°)2.1-1.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.6-1.2(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

持ち運びやフィールドでスコープを使用する時に、スコープ本体を外部の影響から保護するノイズケースです。
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要 対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア 付属プローブあり 機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG 測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差 サンプリング1GS/s ビット8bit トリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック USBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、絶縁入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。
対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア 測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差 トリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック USBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(電子機器)Dino-Lite Premier Portable2
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なマイクロスコープ! バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとマイクロスコープカメラのセットです。 マイクロスコープの画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。 保存された画像は液晶で再生、確認できます。 またデータをパソコンに転送して見ることが可能。 またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書、ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません。 質量(g)レコーダー:136、Dino-Lite:80(ケーブル含む) 電源内蔵バッテリー、付属のUSBケーブルで充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レコーダー:90×20×82 センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースオーディオジャック ディスプレイ3.5インチ 解像度640×480 pixel ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 動作温度(℃)-10~50 撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)30fps 対応メモリーカードmicroSDカード~32GB 最高操作温度(℃)70(-10~70) ケーブル長(cm)175 直径×長さ(mm)Dinoカメラ部:32×103 拡大率(倍)約10 ~ 230 稼働時間(時間)約2(状況により異なります)
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

双眼鏡や望遠鏡にスマートフォンを取り付けて撮影することができるアダプターです。双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープの他、多くの光学機器を取り付けることができます。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)119×67×45 外径(Φmm)対応アイピース:23~50 対象使用:双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープ及び多くの光学機器 適合寸法(mm)【スマートフォン】66~95
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。
全長(mm)241 質量(g)400 タイプ傾斜型 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)50
1台
35,880 税込39,468
7日以内出荷

倍率20×~60×(ズーム式) 付属品三脚 種別82ED-S2060N 全長(mm)325 最短合焦距離5.0m 対物レンズ有効径(mm)82 鏡筒形式直視型
1個
220,000 税込242,000
8日以内出荷

双眼鏡を三脚に固定し、簡易的なスポッティングスコープとして使えるようにしたセットです。
倍率 付属品ホルダー、三脚、ストラップ、ソフトケース 種別J-M8T 機能防水機能なし 眼幅調整範囲(mm)57~72 対物レンズ有効径(mm)21 実視界(°)7
1セット
18,600 税込20,460
8日以内出荷

コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。
全長(mm)259 質量(g)400 タイプ直視型 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)50
1台
35,880 税込39,468
7日以内出荷

E31-6975 教育用データロガー イージーセンスV-Hub4 ナリカ 動画あり
双眼鏡を三脚に固定し、簡易的なスポッティングスコープとして使えるようにしたセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア 寸法(mm)約94×94×35 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows7/8/8.1/10、iOS、Android 入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイグラフィカルディスプレイ 測定間隔最速20μs(50kHz) PC接続USB、ワイヤレス
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

口径66mm対物レンズを採用(口径60mmと比較して121%以上の集光力)。 全面マルチコートにより明るくクリアーな視界とシャープな像がえられます。 より高い光学性能を求める方のために、XDレンズを採用した高級モデル、 「プロミナー」も用意しました。色収差(色の滲み)を極限まで抑えています。 ボディは全長30cm余り、重さも1kgちょっとのコンパクトさ。扱いやすい各種機能を 備えており、アウトドアでの機動性がアップします。 レンズとプリズムのすべての面にマルチ(多層膜)コーティング処理。明るくクリアな視界が得られます。また、対物レンズには水や油をはじき、汚れもつきにくくなるKRコーティングを施しました。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)66 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント、回転式三脚マウント 全長(mm)312 質量(g)1020 倍率(倍)30 フィルター直径(Φmm)72 視界(実視界)2.4° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)41.9 明るさ4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)2.2 アイレリーフ(mm)20.0
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント 全長(mm)299 質量(g)720 倍率(倍)30 フィルター直径(Φmm)66 視界(実視界)2.4° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)41.9 明るさ4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)2.0 アイレリーフ(mm)20.0
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷

スポッティングスコープTSN-550シリーズ用のデジタルカメラアダプターです。ユニバーサルカメラアダプターやアダプターリングと組み合わせてお使い下さい。
適合機種TSN-550シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

口径66mm対物レンズを採用(口径60mmと比較して121%以上の集光力)。 全面マルチコートにより明るくクリアーな視界とシャープな像がえられます。 より高い光学性能を求める方のために、XDレンズを採用した高級モデル、 「プロミナー」も用意しました。色収差(色の滲み)を極限まで抑えています。 ボディは全長30cm余り、重さも1kgちょっとのコンパクトさ。扱いやすい各種機能を 備えており、アウトドアでの機動性がアップします。 レンズとプリズムのすべての面にマルチ(多層膜)コーティング処理。明るくクリアな視界が得られます。また、対物レンズには水や油をはじき、汚れもつきにくくなるKRコーティングを施しました。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)66 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント、回転式三脚マウント 全長(mm)312 質量(g)1020 倍率(倍)20~60 フィルター直径(Φmm)72 視界(実視界)1.9~1.0° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)33.2~17.5 明るさ10.9~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)3.3~1.1 アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント 全長(mm)299 質量(g)720 倍率(倍)20~60 フィルター直径(Φmm)66 視界(実視界)1.9~1.0° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)33.2~17.5 明るさ9.0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)3.0~1.0 アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷