滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セット
セット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個
アズワン品番0-580-01
1式
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。
腹部用・経膣部用と共用できます。
殺菌処理済。
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
1個(200mL)
¥649
税込¥714
翌日出荷
●乾燥による小じわを目立たなくする「化粧水+美容液」の超しっとりローション●効能評価試験済み●美容液効果で、濃密なうるおいで満たし、弾むようなハリ・弾力のある肌へ整えます。●ハリ弾力美容液(レチノール誘導体、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸)配合●うるおいハリ美容液(コラーゲン、グリセリン)配合●美容液のようなコクのある感触の超しっとりタイプ
タイプ詰替用
種類超しっとり
1個(200mL)
¥498
税込¥548
3日以内出荷
●使うたびふっくらハリ肌へ導く「化粧水+美容液」の薬用ローション●うるおいを抱えこむ角層補水美容液の効果で、使うたびうるおいベールを形成し、しっとりとしたふっくらハリ肌が続きます。●薬用保湿処方で、乾燥・肌あれを防ぎます。●角層補水美容液(コラーゲン、セラミド、スクワラン、グリセリン、PEG(20))配合●肌あれ予防有効成分ナイアシンアミド配合●しっとりとした美容液のような使用感
種類しっとり
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(210mL)
¥598
税込¥658
翌日出荷
履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
色ホワイト
材質不織布
サイズフリー
松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ
寸法(mm)約138×Φ18
材質(本体)アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
アズワン品番4-604-01
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード