RoHS指令(10物質対応)対応
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様磁気アンプサンプルキット. マグアンプは、マルチ出力スイッチング電源からの出力電圧を安定させるために使用する方法の1つで、低電圧と高電流を制御するのに最適です。
キット内容可飽和コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。
樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。
ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
環境対策とローコストを実現した製品です。
色ライトグレー
材質PA66/クリーンフェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.)
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。
ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
色グレー
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
フェライトコア〇
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグ金メッキ
環境対応EU RoHS指令準拠
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコアあり
ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
変換タイプオス - オス
コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4500nH。材質 = N97。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 32 x 22 x 15.175mm。AL評価 = 5000nH。材質 = N97。奥行き = 15.175mm。長さ = 32mm。幅 = 22mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2400nH。材質 = N27。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
コアサイズ = E 70。併用可能製品 = トランス。寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mm。AL評価 = 9700nH。材質 = N87。奥行き = 33.2mm。長さ = 70.5mm。幅 = 32mm。E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified
SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア
色ブラック
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 17.5 x 11.1mm。AL評価 = 135nH。材質 = N87。奥行き = 11.1mm。長さ = 34mm。幅 = 17.5mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
コアサイズ = EP 20。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 24.5 x 15.3 x 21.6mm。AL評価 = 4000nH。材質 = N87。奥行き = 21.6mm。長さ = 24.5mm。幅 = 15.3mm。代表規格 = IEC 61596。EPCOS B65847 EP20フェライトコア. EPCOS B65847 EP20フェライトコアは、一般にトランス用途に使用されます。立方体なので、占有面積に対する体積の比が高いので、基板上の充填密度が高くなります。このフェライトコアはコンパクトな設計と広帯域材料を使用しているので、磁気漏洩と信号の歪みが小さく、広帯域での小信号の伝送において優れた特性を発揮します。IEC61596に適合しています。. 用途. 高インダクタンス、低全高のトランス向け 電源用途向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 49。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mm。AL評価 = 525nH。材質 = N87。奥行き = 24.9mm。長さ = 48.5mm。幅 = 16.7mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
コアサイズ = RM 7。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 20.3 x 17.2 x 13.5mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N97。奥行き = 13.5mm。長さ = 20.3mm。幅 = 17.2mm。代表規格 = IEC 62317-4。EPCOS B65819 RM7フェライトコア. EPCOS B65819 RM7フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このフェライトコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振決定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。 IEC62317-4。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 54。寸法 = 54.5 x 27.8 x 19.3mm。AL評価 = 4450nH。材質 = N87。奥行き = 19.3mm。長さ = 54.5mm。幅 = 27.8mm。ETD 54フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN27製コア 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
コアサイズ = P 36/22。併用可能製品 = 共振回路インダクタ。AL評価 = 7600nH。材質 = N48。奥行き = 22mm。幅 = 36mm。EPCOS B65611 P36/22フェライトコア. EPCOS B65611 P36/22フライトコアは、100 MHz超の各種用途に使用できます。巻線コイルがフェライトコアに密閉されており、Pコアは低磁気漏洩です。一般的なマニホールドの要件に合わせて、簡単かつ正確に調整できます。. 用途. 高共振回路インダクタ 低分散、広帯域 高インダクタンス、低全高のトランス向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
デジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブル。
[USB2.0Standard-A/micro-B]USB2.0micro-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブルです。※micro-B端子からの充電に対応した機器のみ充電が可能です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
色ブラック
対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(micro-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.1
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コアサイズ = ETD 44。寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm。AL評価 = 3300nH。材質 = N27。奥行き = 15.2mm。長さ = 43.8mm。幅 = 22.5mm。コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 44。寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm。AL評価 = 3500nH。材質 = N87。奥行き = 15.2mm。長さ = 43.8mm。幅 = 22.5mm。コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
コアサイズ = EFD 25。併用可能製品 = DC-DCコンバータ。寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm。AL評価 = 2000nH。材質 = N87。奥行き = 9.1mm。長さ = 25mm。幅 = 12.5mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
コアサイズ = ETD 59。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mm。AL評価 = 5300nH。材質 = N87。奥行き = 22.1mm。長さ = 59.8mm。幅 = 31.2mm。ETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
コアサイズ = E 42。寸法 = 42 x 21.2 x 20mm。AL評価 = 5200nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 42mm。幅 = 21.2mm。E 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
コアサイズ = PM 50/39。併用可能製品 = 蓄電チョーク, 電源トランス。AL評価 = 7400nH。材質 = N87。奥行き = 39mm。幅 = 50mm。代表規格 = IEC 61247。EPCOS B65646 PM50/39フェライトコア. EPCOS B65646 PM50/39は、最大300 kHzの周波数範囲で高出力を処理するトランスでの使用に適しています。また、通信、産業用電子機器などの用途でも使用されています。このコア形状にはさまざまな利点があります。磁束面積が広く、最小限の回転数でも高出力のため、磁気漏れや浮遊容量がほとんど発生しません。このフェライトコアは、閉鎖型による優れた遮蔽性と精密研磨済みエアキャップを備えています。組み立てが簡単で、取り付けにかかるコストを抑えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
コアサイズ = PQ 50/50。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 50 x 32 x 25mm。AL評価 = 6500nH。材質 = N87。奥行き = 25mm。長さ = 50mm。幅 = 32mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS B65981 PQ50/50フェライトコア. EPCOS B65981 PQ50 / 50フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コアサイズ = PQ 40/40。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4300nH。材質 = N87。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 11/17/34。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2600nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
材質N87
長さ(mm)34
幅(mm)11
寸法(mm)34×17×11
奥行(mm)17.5
基準規格IEC 63093-6
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器電源トランス
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)2600
1袋(2個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
コアサイズ = P 18/11。併用可能製品 = 広帯域トランス。AL評価 = 5900nH。材質 = N30。奥行き = 10.6mm。幅 = 18.4mm。代表規格 = IEC 60133。EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
コアサイズ = E 32/33/70。併用可能製品 = トランス。寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mm。AL評価 = 8850nH。材質 = N27。奥行き = 33.2mm。長さ = 70.5mm。幅 = 32mm。E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 39/20/13。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 38.9mm。幅 = 12.8mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大ワイヤ数 = 26アプリケーション = RFI抑制材料 = 4W620外形寸法 = 33.1 x 53.3 x 16mm開閉式 = Y内側の高さ = 28.5mm内側の幅 = 34mm外側の奥行き = 33.1mm外側の高さ = 16mm外側の幅 = 53.3mmリボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
コアサイズ = U 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 76 x 30mm。AL評価 = 5700nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 76mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
コアサイズ = EFD 25/13/9。併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス。寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mm。AL評価 = 2100nH。材質 = N97。奥行き = 12.5mm。長さ = 25mm。幅 = 9.1mm。EPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ