22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Felica Lite-Sを搭載した非接触ICカードです。
仕様白無地 規格Felica-Lite S 寸法(幅W×高さH)(mm)85.6×54 対応Felica
1枚
698 税込768
当日出荷

業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など 仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz 材質PVC 寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ) 規格ISO/IEC 10373準拠 使用チップFeliCa Lite S RC-S966 コードシステムコード:88B4h
1組(10枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応フェリカ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1パック(50枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)抗菌仕様フェリカカード
SIAAロゴ印刷入りですので一目で抗菌仕様であることが認識できます。
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

キョウリツ サインテックMifare1K白無地ICカード
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。 カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC 寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格) 規格ISO/IEC 14443A 使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
1組(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェリカライトSタグ
FeliCa IDmを使用する機器に対応したタグ。FeliCa規格のものが使用できるカードリーダ。 ACS-102F】【ACsmart】【FC-100】に対応します。
質量(g)約8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×56×8 保護等級IP65(防塵・暴噴流型)
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷

IDカードや会員証作成に便利な商品です。 ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm)0.11 ラベルサイズ(mm)86×54 面付2面 シートサイズ(mm)100×148 主な用途●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用 標準総厚さ(mm)0.19 余白四辺余白付 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1冊(10セット)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードプリンターCX-G2400/CX-G6400対応インクジェットICカード(FeliCa Lite-S版)。入数:100枚/箱。1面寸法:幅85.6mm×長さ54mm×厚さ約0.72mm。加工:片面に製造番号のレーザー刻印入り。
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル 質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95 消費電流(mA)動作時最大200 動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと) 保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと) 対応メディアICカード(マイナンバーカード対応) 通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離) USBケーブル長(cm)約70 周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm) インターフェイスUSB Type-B micro 通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続) 動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷

サイズA4 厚さ(mm)0.195 白色度(%)82 紙質マット紙 坪量(g/m2)210 面付10 印刷方式両面 アズワン品番64-0899-49 入数5枚 適合プリンタレーザープリンター
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

60口座のスペース節約を考えたスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。スタンドは取り外しができるので、壁に掛けて使用される際も大丈夫です。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂 幅(mm)383 質量(kg)3.8 高さ(mm)507 奥行(mm)34 アズワン品番0-065-03
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

30口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、2列で30口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂 幅(mm)259 質量(kg)2.8 高さ(mm)505 奥行(mm)33 アズワン品番0-065-02
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


Keiden(ケイデン)Fe-Lock Light basic
エコ商品
留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。 材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装) 電源角型9Vアルカリ乾電池1本 構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造 方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz) 付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等 耐久回数施解錠操作/30万回以上 電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値) 使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと) 防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4 表示フルカラーLED ブザー鳴音 質量(g)420 仕様登録有効枚数:20枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)3.4 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×377×190 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

N-forme+ タッチレスロッカー 仁張工作所 動画あり
新常態の収納。ICカードで開閉、無人での荷物の出し入れを可能にする非接触(タッチレス)の貴重品ロッカー 貴重品ロッカーの老舗として培ってきたN - F O R M Eブランド、その要素技術を時代に合わせ新商品としてシリーズ化しました。 パネルに触れることなく(非接触)ロッカー番号を入力することができます。 FeliCa(フェリカ)やMifare(マイフェア)のICカードに対応。 既存の社員カードや会員カードと併用ができ、ロッカー用カードの新規作成も行います。
用途オフィスや工場等でFeliCa(フェリカ)やMifare(マイフェア)が搭載されているカードや社員証等を使って収納物を収納する用のロッカーとして 付属品壁面固定金具(2個/台) 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)675 クリアホワイト 高さ(mm)1700 取扱説明書(1.11MB)
1台
499,800 税込549,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)