625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリエステル 厚さ(mm)9 寸法(mm)400×400 グレー アズワン品番64-2293-08
1枚
1,320 税込1,452
翌日出荷

貼るだけ簡単!きれいにはがせてくり返し使える! しっかり吸着!ズレない! 広げてワイド!自由にカット! 表面は柔らかなポリエステル生地なので、設置面をキズや衝撃から守ります。 汚れた場合は洗濯して繰り返し使用できます
形状シート 材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸音カラー硬質フェルトボード アイテック 動画あり
優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm)9 材質硬質フエルト
1枚
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ポリエステル 厚さ(mm)9 寸法(mm)300×300 グレー アズワン品番64-2293-07
1枚
760 税込836
翌日出荷

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。 カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。 壁面衝突時の安全対策にも使用できます。
用途工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に、安全対策 材質ポリエステル 仕様屋内用 質量(kg)2 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)910×1820×9
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワタナベ工業ファインコード FC
表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。 長さ(m)20 厚さ(mm)5 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRエンボスラバー
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に 形状シート 材質材質:ウール60%、レーヨン40%
1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1セット(1枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑な床用、例えば石やPVC
用途家具の移動や床の保護 高さ(mm)9 仕上本体:自然色、グライダー:グレー 材質ライダー:フェルト、プラスチック本体に接着固定 仕様ネジ付き 形状
1個
56 税込62
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな肌触りのフェルト生地(ポリエステル素材)を使用したiPhone 16用 フリップカバーです。柔らかで優しい感触のフェルト生地はクッション性にも優れています。特許取得済みのマグネットロックで、ラクラクカバーを開閉する事が可能。便利な横スタンド機能で動画の視聴をお楽しみ頂けます。通勤通学やお買い物に便利な2つのカードポケット・ショルダーストラップを取り付けするのに最適なストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

柔らかな肌触りのフェルト生地(ポリエステル素材)を使用したiPhone 16 Pro用 フリップカバーです。柔らかで優しい感触のフェルト生地はクッション性にも優れています。特許取得済みのマグネットロックで、ラクラクカバーを開閉する事が可能。便利な横スタンド機能で動画の視聴をお楽しみ頂けます。通勤通学やお買い物に便利な2つのカードポケット・ショルダーストラップを取り付けするのに最適なストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。※フェルト生地(ポリエステル素材)
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、8 のマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカ
仕様●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●シリーズ:WIC0 アズワン品番65-7435-14
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、グレーのマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9813 アズワン品番65-7434-66
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4838 アズワン品番65-7396-38
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4658 アズワン品番65-7398-03
1袋(200個)
2,698 税込2,968
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7394-10
1袋(200個)
2,498 税込2,748
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2●代表規格:HF アズワン品番65-7374-13
1袋(200個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:グレー地に黒●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:554-541 アズワン品番65-7416-82
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:グレー地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4729 アズワン品番65-7453-29
1袋(250個)
2,698 税込2,968
欠品中

Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:グレー地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4814 アズワン品番65-7381-07
1袋(250個)
2,398 税込2,638
欠品中

黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1 全長(mm)133.3 質量(g)12.4 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)0.8~1.2 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 動画あり
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2~2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大容量パックのフェルト素材のインソールです。 表裏はありませんのでどちら側の足でもお使いいただけます。 靴のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットすることができます。
用途靴の中敷きとして グレー 材質フェルト 厚さ(mm)約5.5 サイズフリー(23.0~28.0cm)
1袋(5足)
449 税込494
当日出荷

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
形状 材質ウール 厚さ(mm)4
1パック(6枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウール100%の国産プレミアムフェルト、PureWool100で作るフェルトのマスク。 図案が印刷されたフェルトに刺しゅうするので繊細な模様も表現できます。 素材の特性上、外部の湿度に応じて水蒸気を吸湿・放出するため、蒸れずにサラリとしながら、冷たい外気を防いであたたかい着け心地です。
質量(g)約45 混率(%)ウール100
1袋
979 税込1,077
7日以内出荷

通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。 グレー 材質ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番825-7248 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5 質量(g)397 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内、地中埋設
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

プロックスウェダー専用のフェルトスパイクソール補修キット。専用ボンドとブラシ、サンドペーパーがセットされすり減ったフェルトスパイクを交換できます。サイズはプロックスウェダーの対応足サイズに準じています。PX320、322、323、330、332、333、335、337、340、344、554、556、557、560、561、566、585、586、VC504シリーズに対応。※PX872、550シリーズには対応しておりません。
用途釣り・漁具・農業
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) コクヨ 動画あり
ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン
線幅(mm)約3.4 材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP 軸径(Φmm)15 長さ(mm)131 インク水性顔料 芯棒特殊角芯 商品タイプ使い切り本体
1本
169 税込186
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2ウェイカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) コクヨ 動画あり
「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「ひかえめメモ」はグレー色の極細ペンで、ちょっとした情報のメモに適しています。「ひかえめメモ」は少し色味を足したグレー色のインクなので、「めだたせカラー」と2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質軸・キャップ:PP タイプツイン 線幅(mm)中字角芯/約4.0、極細/約0.3 キャップ通気仕様キャップ インク水性 寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142 線の太さ中字角芯/極細
1本ほか
159 税込175
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ グレー 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●シリーズ:WIC●コード番号:215-8562 アズワン品番65-7454-80
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

素材:合成繊維 + 合成皮革 カップインソールで履き心地も向上 カラー:グレー サイズ:S 商品コード:204473 フェルトスパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●TS-923●Sサイズ●グレー●コード番号:304-0012334 アズワン品番67-4889-27
1足
8,198 税込9,018
欠品中

素材:合成繊維 + 合成皮革 カップインソールで履き心地も向上 カラー:グレー サイズ:M 商品コード:204480 フェルトスパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●TS-923●Mサイズ●グレー●コード番号:304-0012335 アズワン品番67-4889-28
1足
8,198 税込9,018
欠品中

素材:合成繊維 + 合成皮革 カップインソールで履き心地も向上 カラー:グレー サイズ:LL 商品コード:204503 フェルトスパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●TS-923●LLサイズ●グレー●コード番号:304-0012337 アズワン品番67-4889-30
1足
8,198 税込9,018
欠品中

素材:合成繊維 + 合成皮革 カップインソールで履き心地も向上 カラー:グレー サイズ:LLL 商品コード:204510 フェルトスパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●TS-923●LLLサイズ●グレー●コード番号:304-0012338 アズワン品番67-4889-31
1足
8,198 税込9,018
欠品中

素材:合成繊維 + 合成皮革 カップインソールで履き心地も向上 カラー:グレー サイズ:L 商品コード:204497 フェルトスパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●TS-923●Lサイズ●グレー●コード番号:304-0012336 アズワン品番67-4889-29
1足
8,198 税込9,018
欠品中

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド8、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色グレー地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷