カテゴリ

  • 研磨材(703)
    • フェルトバフ(543)
    • バフ(32)
    • フェルトディスク(14)
    • 研磨ディスク(4)
  • 電動工具(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 切削工具(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「フェルトバフ」の検索結果

728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤青棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
フェルトバフやネルバフ、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの仕上げ研磨に。鏡面仕上げ研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質酸化クロム寸法(cm)4.7×2.4×1
バフ専用研磨剤白棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤白棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
サイザルバフやテツバフ(堅バフ)、仕上げバフ、ネルバフ、フェルトバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの中仕上げ研磨や中磨きに適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質焼成アルミナ寸法(cm)4.7×2.4×1
布フェルトバフx4 POLARIS(ポラリス)布フェルトバフx4POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。布3種とフェルト1種が入った4種類のバフのセットです。小物細工用精密研磨でのツヤ出しや拭き取り作業に適しています。研磨剤をバフに塗布して使用していただくと、より効果的にツヤ出しができます。金属、ガラス、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
材質フェルト軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
フェルトバフx3 POLARIS(ポラリス)フェルトバフx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。3種類の形状のフェルトバフセットです。少し固めのバフです。小物細工用精密研磨でのツヤ出し作業に適しています。研磨剤をバフに塗布して使用していただくと、より効果的にツヤ出しができます。金属、ガラス、貝殻、石材、樹脂などにお使いいただけます。
材質フェルト軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1袋
翌々日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
狂研 研磨剤 青棒 SK11狂研 研磨剤 青棒SK11
649税込714
1個
翌々日出荷
金属の最終仕上げ用の研磨剤です。使いやすい小型サイズです。ステンレス、真鍮、アルミ、貴金属等の鏡面仕上げに適しています。鏡面仕上げの必需品です。
用途仕上加工時のバフやフェルトへの塗布。仕様鏡面仕上げ用材質酸化クロム / 植物油寸法(縦×横×奥行)(mm)20×30×奥70
フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフ ソフトタイプNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4970軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用きのこバフ(6角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(6角軸)ヤナセ(柳瀬)
669税込736
1本
5日以内出荷
市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
軸付フェルトバフ (ハード) LUKAS軸付フェルトバフ (ハード)LUKAS
619税込681
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
579税込637
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
799税込879
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
材質フェルト軸径(Φmm)6全長(mm)65高さ(mm)25質量(g)20適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1,900~7,600直径(mm)20
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
569税込626
1本
翌々日出荷
ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
569税込626
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
689税込758
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6質量(g)10適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
フェルトバフ (ホイール) LUKASフェルトバフ (ホイール)LUKAS
729税込802
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに材質フェルト適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム穴径(mm)6
アーバー (フェルトバフ用) LUKASアーバー (フェルトバフ用)LUKAS
929税込1,022
1個
翌々日出荷
フェルトバフホイール用アーバー。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に適合【アーバー】EA819GB-291・-292・-293軸径(Φmm)6全長(mm)63質量(g)36ねじ径M6直径(mm)6
六角軸フェルトバフ TAKAGI(高儀)六角軸フェルトバフTAKAGI(高儀)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
鏡面仕上げ・精密仕上げ用
用途金属・木材・樹脂・陶器・石材・ガラス等の汚れ落とし・つや出しに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ランダムサンダー用フェルトバフ TAKAGI(高儀)ランダムサンダー用フェルトバフTAKAGI(高儀)
949税込1,044
1個
9日以内出荷
鏡面仕上げ・精密仕上げ用
用途金属・木材・樹脂・陶器・石材・ガラス等の汚れ落とし・つや出しに
フェルトバフ涙型 EARTH MANフェルトバフ涙型EARTH MAN
399税込439
1個
4日以内出荷
羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
フェルトバフ円筒型 EARTH MANフェルトバフ円筒型EARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
フェルトバフ砲弾型 EARTH MANフェルトバフ砲弾型EARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
ホビールーター スタンド付 EARTH MANホビールーター スタンド付EARTH MAN
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ定格電圧(V)DC18コード長さ(m)約1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000定格消費電力(W)9チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2定格時間約10分
マジックタッチ フェルトバフ EARTH MANマジックタッチ フェルトバフEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに付属品フェルトバフ×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3 リューター異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
当日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
HCきのこユニロン ヤナセ(柳瀬)HCきのこユニロンヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工
積層バフ (バラ重ね布) 永興電機工業積層バフ (バラ重ね布)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (ソフト布) 永興電機工業積層バフ (ソフト布)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (ウズ状布) 永興電機工業積層バフ (ウズ状布)永興電機工業
12,980税込14,278
1パック
3日以内出荷
布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布ウズ状形状積層型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (セーム皮) 永興電機工業積層バフ (セーム皮)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質セーム皮形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (コットン) 永興電機工業積層バフ (コットン)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
コットン/モップ型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質コットン形状モップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ソフト) 球型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 球型永興電機工業
6,598税込7,258
1パック
3日以内出荷
羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)6形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数5先端径(Φmm)20
軸付フェルトバフ 酸化クロム (球型) 永興電機工業軸付フェルトバフ 酸化クロム (球型)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
3日以内出荷
酸化クロム含浸/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)酸化クロム軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型永興電機工業
5,498税込6,048
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型)永興電機工業
7,498税込8,248
1パック
3日以内出荷
アルミナ含浸/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状砲弾型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型永興電機工業
4,598税込5,058
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)6形状円筒型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数5
軸付フェルトバフ (ハード) 平型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 平型永興電機工業
7,798税込8,578
1パック
3日以内出荷
羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)6形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数5先端径(Φmm)30×10
軸付フェルトバフ (ハード) 球型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 球型永興電機工業
7,898税込8,688
1パック
3日以内出荷
羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)2.34形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10先端径(Φmm)11
軸付フェルトバフ (ソフト) 球型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 球型永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード) 砲弾型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 砲弾型永興電機工業
7,798税込8,578
1パック
3日以内出荷
羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)6形状砲弾型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数5
軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型) 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型)永興電機工業
7,198税込7,918
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
アルミナ含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状円筒型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら