商品豆知識
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3
材質フェルト
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属等
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ハード
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材金属・貴金属
入数(本)5
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質酸化クロム含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
材質フェルト
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質アルミナ含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。
軸径(Φmm)3
長さ(mm)15
仕様研磨剤含浸
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材貝殻、石材、貴金属
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-1780
材質羊毛
軸径(Φmm)3
幅(mm)16
色白
タイプ砲弾型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)34
外径(mm)8
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
アズワン品番64-7932-67
1本
¥490
税込¥539
当日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
アズワン品番64-7932-75
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50.5
直径(Φmm)8
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
アズワン品番64-7932-79
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)8
質量(g)3.2
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000
アズワン品番64-7932-71
1本
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
砥石長(mm)20
トラスコ品番499-5651
質量(g)34
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(10本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
砥石長(mm)20
トラスコ品番499-5686
質量(g)35
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(10本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
砥石長(mm)20
トラスコ品番499-5716
質量(g)21
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5本)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)8
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
関連キーワード