100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した
硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。
フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。
貼り合わせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準でお子様のいる家庭でも安心です。
また、染色堅牢度もあるため、日光や使用中の摩擦による色落ちも心配いらず。
繊維密度の高く難燃性が高く、防火性にも優れています。
カッターなどの刃物で簡単に加工できます。
人が不快に感じるとされる周波数(2000~4000Hz)の86~73%の吸音率を発揮。
防火性能も総務省令防炎性試験、日本防炎協会の防炎性能試験に適合。
用途室内の壁、柱、床などの吸音材として
厚さ(mm)9
材質ポリエステル
防炎性能試験番号E2160213
通気性平均50cm3/min・cm2/min・S
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。
【安心・安全】
フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。
【染色堅牢度】
専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。
【防炎性】
繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。
【強度・耐磨耗性】
ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。
【加工性】
カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。
【メンテナンス性】
ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
手軽に施工できる粘着剤付きシートです。
離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。
ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。
はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。
ホワイトボードとして。
材質/仕上スチール、ハードコートフィルム
厚さ(mm)0.2
いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)。マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。
用途掲示 ホワイトボード代用
付属品ペントレー、黒ペン、イレーザー
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。
ハサミやカッターでカット可能です。
芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個
材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。
50mm方眼入り。
用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。
仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工)
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質板面:PET、等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.5
色白
タイプマグネット式タイプ
吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)270G
仕様ホワイトボードシート、吸着式
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
幅(mm)600
厚さ(mm)1
色白
サイズ大
高さ(mm)900
質量(g)900
タイプ吸着式タイプ
板面(縦×横)(mm)900×600
1箱
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分本体
シリーズマグネットホワイトボード
紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫無地
フレーム奥行(mm)17
グリーン購入法適合
関連キーワード