4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7902 イエロー 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)16 寸法D(mm)11.2 寸法D1(mm)7.5 寸法D2(mm)7.9 アズワン品番65-2005-65 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)25 適合電線範囲 AWG(#)4
1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7887 イエロー 寸法L(mm)34 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)11.2 寸法D1(mm)7.5 寸法D2(mm)7.9 アズワン品番65-2005-66 適合電線範囲 撚線(mm2)25 適合電線範囲 AWG(#)4
1袋(50個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)