4,038件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6 AWG24~10 形状(圧着)台形 長さ(mm)198 質量(g)358 トラスコ品番451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA538KS-4 セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
1個
46,300 税込50,930
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヘルールガスケット PTFE モノタロウ 動画あり
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など 材質PTFE 寸法E(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7) 全長(mm)195 仕様【スリーブ】1本用 トラスコ品番779-5912 質量(g)600 仕上六角仕上
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 紫
エコ商品
仕様シリーズ = FWE絶縁 = 絶縁断熱材 = PPエントリ数 = 1ピン長さ = 6mmピン径 = 0.8mm色 = 紫コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅JSTフランス式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子. 業界標準のフランス式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子製品です。 これらの絶縁ブーツレースフェルール圧着端子は、信頼性と導電性の高い無酸素銅製で、優れた機械特性と電気特性を備えています。 この端子はスズで電気めっきした後、JSTによって開発された特殊なプロセスで処理されています。この手法により、電気めっきの付着性が最大限に向上し、電気抵抗が確実に低減されると同時に、耐腐食性が向上します。 これらのブーツレース圧着フェルールは、優れた難燃性と絶縁特性を備えたポリプロピレン製です。 これらの絶縁ブーツレース圧着フェルールには、多様なワイヤサイズを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

東洋技研フェルール TAシリーズ
エコ商品
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3 材質E-CU(電気銅) 表面処理錫めっき 材質(スリーブ)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質SUS316 形状ハーフユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヘルールホースアダプター SUS304 モノタロウ 動画あり
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など 材質SUS304 形状ストレート 種類サニタリー継手 寸法A(mm)50.5
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304 形状ヘルール
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状フェルール 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘルールエルボ SUS304 モノタロウ 動画あり
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など 材質SUS304 形状エルボ 種類サニタリー継手
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
エコ商品
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)