20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェロディンSLはハスモンヨトウの雌成虫が放出する性フェロモンを製剤化した製品です。 本剤はハスモンヨトウの雄成虫を大量に誘引しますので、。トラップとの併用により雄成虫を捕殺し、。受精卵数と次世代幼虫を減少させることが可能となります。
有効成分リトルアA4.55 mg/1個 リトルアB0.45 mg/1個 性状赤褐色中空円筒様弾性物質 適合作物いも類、豆類、なす科野菜、あぶらな科野菜、レタス、れんこん、にんじん、ねぎ類、いちご、たばこ、まめ科牧草等 農林水産省登録第(号)13746 毒劇区分普通物
1箱(4袋×2個)
17,980 税込19,778
当日出荷

フェロモン剤(フェロディンSLなど)との併用で、。ハスモンヨトウなどの雄成虫を大量に捕獲することができる。耐久性に優れ、粘着トラップが使えない砂塵やほこりの多い所でも性能を発揮する。内容積が大きいので捕獲数が増える。底部の取り外しが容易で洗浄も簡単。
適合害虫ハスモンヨトウ 組立方法先ず底部にファネルをはめ、右に少しひねり固着させます。この上に笠をはめ込み、ひもを付ける。フェロモンを装着したフェロモンホルダーをかごにはめて笠に装着すれば完成です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

富士フレーバーガチョン(メイガ用)
エコ商品
タイプガチョン 適合害虫害虫 アズワン品番2-7284-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

ホリバー アリスタライフサイエンス 動画あり
高い誘引効果と強い粘着力。定評ある独自のカラーで、天敵やマルハナバチは誘引されにくく、害虫だけが好む色調を採用。 W型のスリットが入り、より吊り下げが簡単。モニタリングがラクラク。露地栽培にも使えて便利。ホリバーロールとの併用で、より一層高まる効果。
用途施設内で害虫の発生予察のためにモニタリング用として使用したり、大量捕獲に使用します。 寸法(縦×横)(mm)257×100
1パック(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷


1つのルアーに性フェロモンと食物誘引物質を添加しました。 トラップ台紙の変更/耐水性付与で湿気の多い場所でもそりが少なくなり使いやすくなりました。 トラップ台紙に印字された二次元バーコードから取扱方法を確認できます。
1箱(10枚)
9,590 税込10,549
当日出荷

業務用ゴキブリ調査用トラップの定番。耐水紙、超高性能特殊粘着剤使用。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。 本体寸法(mm)204×23×92 粘着面(mm)160×88
1セット(25枚)ほか
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ロータースクイズセットに使うFネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等 仕様全円、Fネジタイプ (ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)2 方向下向き専用
1個
559 税込615
5日以内出荷

タイプニューセリコ 適合害虫害虫 アズワン品番2-7282-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ロールで粘着面積を増やし一気に捕獲できます、小さく切って使えば経済的です。色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫するため、農薬に抵抗性のあるコナジラミ・アザミウマなどにも有効です。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
用途害虫捕獲粘着ロール。 仕様両面粘着 幅(mm)100 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)100 粘着剤ポリプデン
1巻
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴキプロチェックシートのハーフサイズ。耐水紙、高性能特殊粘着剤使用。粘着面が白く同定調査に最適。縦置き・横置き可能。施工日記欄あり。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。 本体寸法(mm)90×16×80 粘着面(mm)85×75
1セット(25枚)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
当日出荷

カメムシの嫌がるにおいで寄せ付けません。 忌避成分をマイクロカプセル特殊コーティングしているので効果が長持ちします。
用途カメムシ専用忌避剤 仕様粒剤系忌避剤 有効期間約2か月
1袋(20g×5袋)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。 野菜などの作物や花を害虫から守ります。 粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。 鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。 農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。 トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。 寸法(mm)100×230 材質(本体) 粘着剤ポリプデン 材質(ネット)ポリエチレン 目合い(mm)6×6
1パック(25枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)