38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8 肉厚(mm)4.5 支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仙台銘板ガードレール金具
エコ商品
材質スチール 適合19・25角兼用 寸法(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和 材質EVA樹脂
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500 地上高さ(mm)650 材質スチール 質量(kg)14.1 タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650 幅(mm)1500 材質スチール 質量(kg)15.9 タイプ差込カギ付 ポール径(Φmm)60.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。 質量(kg)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725 ベース寸法(mm)255 材質ポリエチレン(PE)
1台ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装 材質(支柱)スチール製
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め 材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 高さ(mm)800
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)
用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策 厚さ(mm)3.2 奥行(m)0.0763 支柱径(Φmm)76.3 高さ(m)0.8 ビーム段数(段)3 ビーム径(Φmm)48.6
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フェンスや単管にも取付可能。
メーカー商品コード632126
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。 シャンク径(Φmm)10(Sシャンク) 最大板厚(mm)3.5 適合材金属 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガードレール端末保護用クッション 合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。 幅(mm)220
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8 ポール径(Φmm)60.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分合成ラテックス樹脂 特性さび止め 比重1.3 耐熱温度(℃)93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

グリーンクロスMGマルチホルダー
点滅灯を取り付けるマグネット式ホルダーになります。
用途点滅灯の固定ホルダーとして 仕様マグネット アズワン品番64-6551-38
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。 仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。 材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金) 本体質量(g)約240 排気量(cc)エンジン:22以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トーグ安全工業高輝度コーンサイン
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。 高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式 材質プリズム高輝度反射シート、アルミ 仕様SSΦ5×直径140リング 寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム 寸法(mm)406×289×305(H) 質量(kg)6.1 品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造 使用電池リチウムイオン電池 連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間 充電時間(時間)約6 アズワン品番64-2259-99 明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300 防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) 電球の種類LED球(18灯)
1個
162,000 税込178,200
翌日出荷

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg)約8.2 タイプピラー 仕上焼付塗装 フックなし ポール径(Φmm)101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート 材質(ボルト)スチール(SWRCH10A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

LE-C120 LEDテープライト 10M グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスLEDテープライト 10M
従来、工事現場で使われていたチューブライトのように注意喚起資材として使用するだけでなく、照明として使用可能な輝度を実現しています。 ガードレールやフェンス、足場等へ巻き付けて使用するほか、高所からの落下防止対策に照明として使うなど、汎用性が広がります。 全長10mのテープライトを連結して使用可能です。最大5本(50m)まで連結して使用できます。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~45 テープ幅(mm)17 消費電力(W)60 定格(50-60Hz)AC100V テープ厚さ(mm)8 LED色 明るさ(Lm)500
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)310 タイプM27タイプ 有効長(mm)250 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,470 税込12,617
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)475 タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用) 有効長(mm)420 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじAロット(32角ネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,470 税込12,617
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。 光の強さを5段階に変更可能。 ライトは360度回転します。 同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。 ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。 18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。 ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr) C4LEDで寿命は約50000時間。 レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。
用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。 防水性IP7 明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%) 質量(kg)6.1 電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6 充電時間(時間)約6 連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

あらゆる緊急工事に使用可能。作業性に優れ、早期の開放・使用が可能。次工程へもスムーズにかかれ、安定した品質で長期にわたって強度も確保。
用途緊急を要する工事、コンクリート欠損部補修、道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎、フェンス基礎工事、電気設備・給排水衛生工事の配管配線工事埋め戻しなど 使用量(1立米)98袋 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)310 タイプCロットタイプ 有効長(mm)250 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小野田ケミコジェットモルタル
普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。 仕様ジェットセッターH:2/3(袋) 寸法(mm)テーブルフロー値:160~200 危険物の類別非危険物 水量(L)2.6~3.0
1袋(20kg)
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小野田ケミコジェットモルタルPF
低弾性・無収縮タイプ。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。 仕様ジェットセッターH:2/3(袋) 寸法(mm)テーブルフロー値:160~200 タイプ低弾性・無収縮タイプ 黄ラベル 圧縮強度(N/mm2)2h:25、3h:29、7d:47、28d:54 危険物の類別非危険物 水量(L)2.6~2.8
1袋(20kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等) アズワン品番65-9310-51 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
36,600 税込40,260
翌日出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m 使用圧力(MPa)0.68
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)