107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書(0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
1,116 税込1,228
9日以内出荷

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など 寸法(mm)50×50 長さ(m)2 質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質アルミ
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
仕様アルミ支柱への取付 材質SUS304
1袋
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして 材質スチールPVCコーティング加工 質量(kg)0.9 ブラック 長さ(m)20 質量(1セット)(kg)12 本数11 線材(mm)Φ2.1 高さ(m)1、支柱:1.4 網目(mm)50×100
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)





セット内容接続金具(2)、押え金具(4)、固定フック(2) ブラウン系 適合シリーズマイアミフェンス・門扉
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷

付属のアルミフィンとアルミ支柱でDIYする本格的なガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 支柱1本+アルミフィンのセット。 支柱・フェンスともにアルミ製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ちします。 目線は隠したいけど、防犯面も意識したいという方に。 お庭でテレワークのための空間作りにも最適。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも ダークブラウン 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミ
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的な木目調ボーダーフェンス。 人気のアルミボーダーフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。 フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。 構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。 支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。 地面との設置も付属金具を使えばOK。 設置に必要な部品がすべてそろっています。
用途お庭のDIYやフェンス、目隠しなどに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×2.5(L字金具込18)×179.5 質量(kg)13.8 材質フェンス部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ、ネジ等:スチール+メッキ塗装 寸法(cm)2(ボーダーの隙間) 長さ(cm)8(ボーダー下部の脚) 支柱(mm)(柱部分)約25角、(脚部分)約22角 組立時間約20-30分 ダークブラウン 幅(cm)ボーダー部:115(うちフェンス受け部が左右各2) 高さ(cm)ボーダー部:8 厚さ(cm)ボーダー部:1 仕様【支柱とボーダー部の接合方法】カシメ処理 取扱説明書(0.99MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール 高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115 タイプ組立品 耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25 組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません 間隔(mm)(フェンス)23
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、ボーダー(フェンス)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。フルブラインドはアルミ支柱の前と後ろに板を交互に組み付けているのでしっかりと視線を遮ります。板の板と後ろの板は約5mm程度重なっています。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス 材質樹脂、アルミ
1枚
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お手軽に設置できる樹脂製のプランター付きフェンスです。樹脂製なので水に強く腐りません。プランターは鉢カバーとしても直接土を入れても使用できます。フェンスもプランターも完成品でお届けするのでフェンスとプランターをボルトで接続すれば完成です。フルブラインドはアルミ支柱の前と後ろに板を交互に組み付けているのでしっかりと視線を遮りたい方におすすめです。板の板と後ろの板は約5mm程度重なっています。しっかりと目隠しをしながらプランターでガーデニングを楽しめます。別売りで複数台を連結する連結ボルトやプランターのフタもご用意しております。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス 材質樹脂、アルミ
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、クローズ(フェンス)
1セット
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のガビオンウォールに使用する部材になります!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。
寸法(mm)W50×6r×1610H 質量(kg)3.8 素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のガビオンウォールに使用する部材になります!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。
寸法(mm)W50×t6×1310H 質量(kg)3.1 素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

目隠しフェンス 固定金具セット YAMAZEN(山善) 動画あり
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。 材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール) ホワイト 形態組立品 組立時間約40~60分 取扱説明書(0.8MB)
1セット
13,980 税込15,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のガビオンウォールに使用する部材になります!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。
寸法(mm)W60/60×t6.F0×1910 質量(kg)9 素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプボーダー(フェンス)
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプクローズ(フェンス)
1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペットアドバンスドギーフェンス
空間を圧迫することがないので狭く感じません。 ワンちゃんも家族の様子が見えるので、さみしくありません。 旋回収納できるので通路の邪魔になりません。 台車も楽に通り抜け可能。 回転機能で開口が全開できます。大きな荷物があってもラクに通行でき、使わない時は180度開閉で左右どちらでも壁面に沿って収納が可能。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
厚さ(mm)ガラス:4 質量(kg)11.7 タイプ壁固定、組立式 材質(キャスター)ポリウレタン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1217×856×63 キャスター径(Φmm)40(ロックなし) 収納幅(mm)656 収納厚(mm)90 キャスター数3 開口部(mm)700~1235
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。 仕様連結セット セット内容板材×12枚、ジョイント材×1本、スペーサー×15個、ビス×39本、柱×2本、振れ止め材×1セット 材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス、振れ止め材:アルミ(S6063S-T5) 幅(mm)2000 加工シボ加工なし
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。 仕様基本セット セット内容板材×13枚、ジョイント材×2本、スペーサー×30個、ビス×59本、柱×3本、振れ止め材×1セット 材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス、振れ止め材:アルミ(S6063S-T5) 幅(mm)2000 高さ(mm)1800 加工シボ加工なし 隙間(mm)15
1セット
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)