メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ
長さ(mm)20
幅(mm)46
横幅(mm)25.5
板厚(mm)1.2
穴径(mm)6X9
1袋(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途外部から目隠しをしたい場合に。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)35
幅(mm)35
厚さ(mm)6.5
穴径(Φmm)5.5
ねじ径(mm)M5
板厚(mm)1
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質スチール製
幅(mm)23
高さ(mm)32
質量(g)6
奥行(mm)12
TKG品番9-0810-0501
TKG品番(2017)6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄製
トラスコ品番737-6031
寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず)
質量(g)60
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
PJ1845・PJ1895専用です
適合径8mm用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容支柱1本分
エバーバンブー部材。
材質ステンレス
色シルバー
備考スーパードリルネジ付。壁面への固定金具・偏芯プラグは別売。
1袋(4個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ポールの器具取付け万能金具
サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用
ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用
4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付
ポール等への投光器の取付
ポール等への看板(小型の袖看板)の取付
仮設用メーターおよび分電盤の取付
単体での大きな配管の立ち上げ
簡易フェンスの作成
付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1セット
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。
材質スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)10
設置方法ビス止め
1パック(4個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー
材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス
質量(g)約206
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー
材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス
質量(g)約212
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
材質アルミ
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
2枚のメッシュパネルをつなぐときに使います。
材質スチール クロームメッキ
横幅(mm)22.5
縦幅(mm)25.5
板厚(mm)2
穴径(mm)5.5
1袋(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード