取付け簡単 付属の結束バンドで固定するだけ!
殺風景なテラスや 外壁なども、気軽に イメージチェンジ!
お手入れ簡単 汚れたときは水で軽く洗い流せば OK!
本物の植物ではないので枯れ葉 や落葉の掃除の手間もいりません。
用途フェンスやベランダを手軽に目隠し
付属品結束バンド、取扱説明書
材質ポリエステル、ポリエチレン樹脂
質量(kg)1.6
寸法(cm)100×300
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー Y3LS-C20-PTD0用の予備バッテリーです。
18V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)。
本体付属の充電器を使用してフル充電時間:約1.5時間、稼働時間(無負荷作動時):約30分連続作動を可能にします。
セット内容18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)
質量(kg)約0.35
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(箱)12×8×6
充電時間(時間)1.5
稼働時間(時間)(無負荷作動時)約0.5/連続作動
1個
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200
寸法(縦×横)(cm)100×200
こんなお得な商品も!

フェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
本物と変わりない見た目で、お庭を鮮やかにするグリーンフェンス。
目隠しとしてフェンスなどに簡単設置。虫食われや枯れたりしないので年中使えます。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
材質ポリエチレン
サイズ(mm)500×500/1枚
庭を鮮やかに彩るグリーンフェンス。簡単に設置できお手入れもラクラク。
ボックスウッド、レッドロビン、アイビーの3種類を用意。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
用途フェンスやベランダを手軽にイメージチェンジ。目隠し用としても最適!
材質葉・ベース:ポリエチレン
質量(g)約550/1枚
サイズ(mm)500×500/1枚
取り付け簡単な樹脂製のグリーンフェンスです。土台の茎部分が太くてしっかりしているので型崩れしにくい形状です。
用途ベランダやフェンス等の目隠しに。
付属品ケーブルタイ(緑)200mm×10本
材質(葉)ポリエステル/(茎)プラスチック
色濃いグリーン
質量(g)約950
長さ(m)約2
幅(m)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
自然なイメージで住宅の目隠しに便利。リーフのカラーは「ライトグリーン」「フォレストグリーン」の2種類。取付ネットはバルコニーやフェンスなどの直線的な場所の目隠しに適したハードネットタイプ。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド10本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
仕様ハードネット
付属品結束バンド10本付き
材質葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン
質量(kg)0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×100
リーフのカラーはバラ科の葉をイメージした濃いグリーンと薄いグリーンのグラデーションタイプ。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付ネットは使用環境に合わせて「ハードネットタイプ」「ソフトネットタイプ」の2種類から。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレン
付属品結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×200
境界フェンスを簡単リフォーム。植物の誘引・目隠しに。
材質天然木
幅(mm)950
質量(kg)約1.1
質量(g)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅95cm×高さ59cm×厚さ1.3cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約95×1.3×59
簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ
材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115
間隔(mm)(フェンス)23
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9
質量(kg)本体:約3.4
材質スチール、アルミ、樹脂他
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)35
チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)180
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
全長(cm)約230~280(伸縮式)
チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
長さ(mm)203
電圧(V)24
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
YARD FORCE 24Vコードレス草刈機 専用替刃(ナイロン刃10枚組)です。
セット内容ナイロン刃10枚組
適合機種LC C16-JP
1パック(10本)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050
質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440
材質樹脂、アルミ、スチール他
バッテリー電圧(V)24
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動
ブレード搭載:日本製トリプル3D刃
ストローク数(回/分)0~2700
ストローク長(mm)20
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
電源タイプ充電式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒
材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼
消費電力(W)1450
電源家庭用電源AC100V
本体質量(kg)12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)20
充電時間(時間)約1.5
セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])0~2100
ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)13
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通しも良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
植物が絡みやすい格子状。つる性植物をはわせれば、瑞々しい緑のフェンスが完成します。
支柱にクライミングフェンス用金具(GSTR-RC03K)を取り付けることで、家庭菜園や貸農園の境界、目隠し、侵入防止、壁面緑化など様々な用途にお使いいただけます。
用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界に
セット内容5枚セット
材質スチール
色ブラウン
関連キーワード