商品豆知識
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状角型
寸法(mm)110×110
質量(g)389
タイプ12V/24V/48V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC12-48V
明るさ(Lm)2160
照射角45°
LED使用数(個)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!!
トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか?
長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ
防塵防水性能IP 67
動作電圧10V~30V
LED使用数(個)9
防水保護等級IP 67
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)370
奥行(mm)35
定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PE
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状角型
材質(本体)アルミ
タイプ-
電圧(V)9~32(DC12/24対応)
光源LED
防塵防水性能IP67/IP69K
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)50000
防水保護等級IP67/IP69K
電球の種類LED
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状丸型
材質(本体)アルミ
タイプ-
電圧(V)9~32(DC12/24対応)
光源LED
防塵防水性能IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)50000
防水保護等級IP67/IP69K(防水)
電球の種類LED
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ
材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス
定格出力(W)27
光源LED
所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)
防塵防水性能IP68相当
製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60
照射角約60度
LED使用数(個)9
電球の種類LED
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
フォークリフトや建機に使用可能
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)450(本体のみ)
電圧(V)DC12~80
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52
最大消費電力(W)27
明るさ(Lm)2500
LED使用数(個)9
防水IP69K
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)
付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1
形状角型
材質(本体)アルミ合金
電圧(V)9-32(12/24共用)
定格電力(W)3
防塵防水性能IP68/IP69K
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
発光体OSRAM 3W LEDx9
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)27
定格電圧(V)12~48
本体質量(g)355
光源3Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1)
明るさ(Lm)2150(理論値)
LED使用数(個)9
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
丸型で、白色のLED光です。
薄型なので、取付場所を選びません。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304
形状丸型
幅(mm)118
高さ(mm)129
質量(g)370
タイプスポット光
奥行(mm)40
電圧(V)DC12・24
消費電力(W)14
ワイヤー長(mm)360
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40
明るさ(Lm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)
形状角型
幅(mm)109
高さ(mm)128
質量(g)320
タイプ広角
奥行(mm)41
電圧(V)DC12・24
消費電力(W)14
ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き)
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41
明るさ(Lm)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
小型9灯、12~48V車対応
材質ポリカーボネイト、アルミダイキャスト
質量(g)380(本体のみ)
消費電力(W)21
寸法(縦×横×厚さ)(mm)103.5×84×51.5(±1)(ステー部除く)
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
明るさ(Lm)1540(実測値)
LED使用数(個)9
許容電圧(V)12~80(動作電圧)
ビームタイプ集光タイプ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304
形状角型
幅(mm)109
高さ(mm)128
質量(g)320
タイプ広角
奥行(mm)41
電圧(V)DC12・24・48・60・80
消費電力(W)16
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41
明るさ(Lm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。
また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。
また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304
形状角型
幅(mm)108
高さ(mm)128
質量(g)270
タイプ広角
奥行(mm)27.5
電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V
消費電力(W)8
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5
明るさ(Lm)750
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。
また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。
楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス
形状角型
幅(mm)108
高さ(mm)128
質量(g)270
タイプ広角
奥行(mm)27.5
電圧(V)DC12・24
消費電力(W)8
ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし)
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5
明るさ(Lm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
12V・24V兼用タイプ
9灯
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)13.5
定格電圧(V)12~30
本体質量(g)370
光源1.5Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1)
明るさ(Lm)2160(理論値)
LED使用数(個)9
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード