データだけではなく、形に残す。
写真をもっと、手軽に楽しもう。
たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。
写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。
薄型・軽量 コンパクトタイプ。
豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。
表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。
薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。
材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン
ポケット溶着式
色クリア
仕様表紙ポケット付
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームがウッド調。色取り混ぜ
セット内容本体×1
材質EPS、MDF、PVC、スチール
寸法(mm)約230×320×10
サイズA4
質量(g)15
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
キヤノン用ZINKフォトペーパー。切ったり貼ったり、シール紙対応
用紙サイズ5×7.6cm
長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
坪量(g/m2)255
溝型コネクタタイプ
写真が飾れるオリジナルペン立て!のり付け不要 組立簡単L判の写真使用取り換え可能
材質紙、PP
寸法(Φ×mm)82×93(完成時)
形態包装:PP袋入
アズワン品番64-9640-52
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
ねんどをつける枠が大きく、壁掛けもできる!・タテ置きもヨコ置きもできる!・L判の写真が入る!
セット内容本体×1
材質ポプラベニヤ
寸法(mm)190×150×9
質量(g)69
寸法(Φ×mm)棒:6×71
適合寸法(mm)中に入る写真の大きさ/90×130(透明板付)
1個
¥282
税込¥310
3日以内出荷
ライトフリーアルバム S・M アルバムカフェ(R)
スペア台紙
ライトフリーアルバム S アルバムカフェ(R)(XP-4508)と、
ライトフリーアルバム M アルバムカフェ(R)(XP-4608)のスペア台紙です。
1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます (L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)
材質台紙/紙、PP、ビス/真鍮
寸法(縦×横)(mm)台紙:175×181、貼付有効:175×143
仕様ライトフリー台紙1束5枚、継ぎビス2本付
E・Lサイズとパノラマサイズとポストカードサイズが収容可。A4スリムサイズ・ポケット台紙(E・L・パノラマ・ポストカード)/とじ込みタイプ
サイズA4スリムサイズ(3段厚型)
仕様PPポケット台紙
材質表紙/R-PP
厚さ(mm)40
タイプとじ込みタイプ
枚数50
収納枚数E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚
外寸横幅(mm)157
台紙E・L・パノラマ・ポストカード
外形寸法縦(mm)299
スマートフォンでの撮影に多いタテ向き写真を飾ることができます。
収納サイズL判60枚
サイズ(mm)タテ175×ヨコ138×背巾40
本体質量(g)270
表紙仕様ポリプロピレン貼表紙
製本リング式製本
台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)
仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入
RoHS指令(10物質対応)対応
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
ネットショップの画像やSNSへの投稿に!部屋の中でも簡単に雰囲気ある写真が撮れる、小さなアイテムの撮影に便利なA1サイズのシートです。
仕様片面デザイン、紙管(直径100×630mm)付
材質マット紙
寸法(幅W×高さH)(mm)841×594
厚さ(g/m2)209.3
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造IEC規格 IP60
検出距離溝幅: 5mm
標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)35以下
周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
動作モードしゃ光時ON
周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)
応差0.025mm
スリット幅(mm)5(溝幅)
発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式直流光
for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様吊り下げ・置き共用
付属品封筒×3枚
材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132
RoHS指令(10物質対応)対応
6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。
プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。
手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
色ホワイト
用紙印画紙
紙質光沢
坪量(g/m2)265
便利なスリップケース入りです。※フォトグラフィリア とは…photograph(写真)+-philia(~嗜好)を組み合わせた造語です。
仕様背見出しポケット付
タイプ溶着式
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。
材質PVC
長さ(mm)50
質量(g)41
適合サイズ(Φmm)10~30
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
グリーン購入法適合
工事用アルバム専用の替台紙です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。
トラスコ品番398-6055
サイズA4
質量(g)590
規格A4タテ
穴数4
対応E・L・パノラマ判
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。
0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。
両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。
坪量(g/m2)186
印刷方式両面
仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA
時間スイッチング時間:2μs
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
L判写真が見開きで12枚収容できる、
高透明ポケット採用のフォトアルバム
写真の収容が簡単なサイドインポケット。
保管・分類整理に便利なタイトルシール付。
ポケットは高透明のOPP素材を採用。
収納サイズL
収納枚数(枚)2列3段、240
寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×303×20
ポケット溶着式
材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙
デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適なSDHCメモリカード。
SDスピードクラスClass4
メモリ規格SDHC
インターフェイスSD
質量(g)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0
限りなく透明なポケットにこだわった、
写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです
写真の収容が簡単なポケットアルバム。
収納枚数や写真サイズに合わせて選べる6種類のタイプとカラフルな5色展開。
保管・分類に便利なタイトルシール付き。
ポケットは写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。
埃を防ぐ冊ケース付き。
収納サイズ2L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×212×22
収納枚数(枚)80
材質表紙/PP...1.0mm厚、ポケット/OPP50ミクロン、冊ケース/PP0.7mm厚、カバー/OPP、タイトルシール/紙
ポケット溶着式
鮮やかな仕上がり/色彩の発色表現を豊かに表現できる特殊コーティングを採用。表面の滑らかな光沢が、さまざまな写真を鮮明に再現します。しっかりした厚み/0.22mmの十分な厚みが高級感を演出。シワになりにくく、耐水性も高いため、一般的なスナップ写真などの大量印刷にも手軽に使えます。
紙厚(mm)0.22
印刷方式片面
素材光沢
適合プリンタインクジェットプリンター
黒台紙で写真を鮮やかに見せる、L判360枚収納の黒台紙フォトアルバム
仕様CD収納ポケット、PPスリップケース付、溶着式ポケット台紙
質量(g)510
外寸(mm)160×298×50
収納サイズL判・ポスト判・パノラマ判
収納枚数(枚)(L判)360、(ポスト判・パノラマ判)120
限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。
写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済)
カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。
保管、分類に便利なタイトルシール付き。
サイズL判
オリジナル表紙ポケットで表紙をカスタムできる! L判・トレーディングカード・チェキの3タイプのアルバムです。好きな表紙を入れてオリジナルの一冊に。透明な表紙ポケットで表紙と中面(表紙ウラ・裏表紙ウラ)どちらもカスタマイズ。収納ポケットは、美しく鮮やかに見える高透明ポケットです。推し活アルバムフォトアルバム‥L判写真・ブロマイドの収納に。40枚収容できます。
材質表紙ポケット材質:PP 0.15、ポケット材質:OPP 50ミクロン、説明書POP材質:紙
色クリア
サイズL
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10
寸法(高さH×幅W)(mm)表紙ポケット最大収容:210×297(A4)
材質(表紙)再生PP 0.5mm厚
収納枚数(枚)40
ポケット溶着式ポケット
1冊
¥349
税込¥384
3日以内出荷
180枚ポケットでE・Lサイズの写真が360枚、パノラマサイズ・ポストカードサイズなら120枚収容できます。24枚撮りフィルムは15本収容可能。
整理しやすい透明PPケースや楽しいシールが付いています。
サイズA4スリムサイズ
仕様シール付き、透明PPケース入り
材質表紙/R-PP
タイプとじ込みタイプ
枚数60
収納枚数E・Lサイズ360枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら120枚
外寸横幅(mm)160.5
外寸厚(mm)46.5
台紙E・L・パノラマ・ポストカード
外形寸法縦(mm)292
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!。仕分けに便利なタイトルシール付!
材質表紙:R-PP、ポケット:PP
台紙枚数(枚)40
L判・ポスト判兼用の200枚収納アルバム
仕様溶着式ブックタイプポケット台紙、PPカバー付
質量(g)450
外寸(mm)182×234×52
収納サイズL判またはポスト判
収納枚数(枚)200、(1シートあたり)4
和柄模様の背表紙が印象的な、L判360枚収納の黒台紙フォトアルバム
仕様CD収納ポケット、PPスリップケース付、溶着式ポケット台紙
質量(g)510
外寸(mm)160×295×50
収納サイズL判・ポスト判・パノラマ判
収納枚数(枚)(L判)360、(ポスト判・パノラマ判)120
閲覧性を高めたワイドビューの見開き大容量480枚収容のフォトアルバムLサイズの写真を480枚収容する大容量タイプ。冊ケース付き。両面にあるポケットは、写真が映える高透明のOPP素材を採用。写真の収容が簡単なサイドインポケット。保管・分類整理に便利なタイトルシール付き。
用途アルバム
収納サイズL
種別L480
仕様2列3段
収容数両面12枚、写真:Lサイズ/480枚
寸法(縦×横)(mm)305×302
ポケット溶着式/フリー:2枚付
材質(表紙)PP1.0mm厚、ポケット:OPP50ミクロン
材質(カバー)OPP
材質(ケース)冊:PP0.7mm厚
材質(シール)タイトル:紙
幅(mm)40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ