1,627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 スリット幅(mm)5 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明体
1個
特価
791 税込870
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造IEC規格 IP60 検出距離溝幅: 5mm 標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)35以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと) 応差0.025mm スリット幅(mm)5(溝幅) 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体0.8×1.2mm不透明体 適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g)約3 種類小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm)0.01以下 材質(ケース)PBT 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-30~80 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス)0.05以下 出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)5~95 使用周囲湿度(%RH)5~85 材質(表示部)ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサ形状T形 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 寸法L(mm)22.2 寸法W(mm)26 寸法H(mm)13.7 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-6
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
959 税込1,055
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ
RoHS
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC 保護構造IP50 耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間 検出方式透過型 周波数(kHz)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5~24 保護等級IP50 負荷電圧(V)≦30DC 光源赤外LED 応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃ 保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離≦0.05mm 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm 使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モードライトオン/ダークオン 耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間 取得規格CE、UKCA、EAC 絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB) (0.55MB) 耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長)940nm 残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
1個
特価
719 税込791
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC) 質量(g)約3(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時) 消費電流(mA)21以下 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます) 耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造IEC60529規格 IP50 検出距離溝幅:5mm 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサ形状L形 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 寸法L(mm)14.5 寸法W(mm)26.2 寸法H(mm)15.5 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-4
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷




材質投・受光部:ポリカーボネート(PC) 保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時) 消費電流(mA)15以下 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子赤外LED 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備 表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード) 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態) 応差0.025mm以下 スリット幅(mm)5 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm) 発光方式直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)約4 保護構造IEC規格 IP50 出力NPN 標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体 制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)15以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95 保護回路電源逆接保護、出力逆接保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)100以上 表示灯入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65 応差0.05mm以下 スリット幅(mm)13(溝幅) 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォトマイクロセンサ用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタケーブル
RoHS
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタ
RoHS
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
仕様BS5シリーズ用 コネクタ型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) (0.79MB)
1セット(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応。クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可。電源電圧はDC12~24V
付属品結束バンド2本、滑り止めチューブ2本 タイプパイプ取りつけタイプ 保護構造IEC規格 IP50 出力NPN 材質(ケース)ポリカーボネート 制御出力負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)NPNオープンコレクタ出力形 消費電流(mA)平均値30以下、先頭値80以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~500Hz 片振幅1.0mmまたは加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) 使用周囲照度(Lx)白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと) 標準検出物体高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。 スリット幅(mm)13(溝幅) 出力形式NPNオープンコレクタ出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


センサ形状K形 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 寸法L(mm)22.2 寸法W(mm)25.4 寸法H(mm)6.95 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-2
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式NPN電圧出力
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー)ポリカーボネート 応差0.05mm以下
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサ形状L形 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-3
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Hタイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 寸法t(mm)1.5 適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX 付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
538 税込592
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Vタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本 材質SUS304 寸法t(mm)1.5 適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
538 税込592
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出 Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能 検出距離のバラツキが小さい 外乱光に強い変調光タイプ
出力形式NPN電圧出力
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサ形状T形 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 寸法L(mm)22.2 寸法W(mm)26 寸法H(mm)13.7 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-5
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

センサ形状密着取付型 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷