カテゴリ

  • 物流用品(58)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(10)
    • パレットトラック(1)
    • 重量フック(2)
    • 運搬車輛機器(6)
  • 安全用品(87)
    • フォークリフト用(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(637)
    • フォークリフト部品(67)
    • フォークリフト用電装(216)
    • フォークリフト・建機用タイヤ(103)
    • その他フォークリフト用品(194)
  • 安全標識(140)
    • 持込許可証他(6)
  • 保管用品(238)
  • 制御機器(42)
  • 防災用品(37)
  • 作業服(34)
  • 建築金物(32)
  • テープ(31)
  • 塗料(30)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 測定用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • 清掃用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 機構部品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 梱包用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 電動工具(9)
  • カー用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 照明(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 農業機械(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「フォークリフト」の検索結果

1,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性サビシラズ ミヤキ水性サビシラズミヤキ
34,980税込38,478
1セット(5kg)
9日以内出荷
「水性サビシラズ」水性錆止めコーティング剤です。【特長】 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。) 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 【使い方】初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
用途【適用素材及び用途】◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス 折板屋根等の金属建材・外装建材 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り エアコンの室外機 FRP 人口木ウッドデッキ コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.34MB) 製品カタログ(2.78MB)標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
重機安全ミラー アラオ重機安全ミラーアラオ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
作業環境に合わせて、移動・取り外しが自在!従来の穴あけやボルト固定が不要。
用途重機にネオジウム磁石で後付け可能な補助ミラー!フォークリフトにも取付可能。寸法マグネット:(Φ)42サイズ(mm)ミラー:205×115
回転灯 GF7 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯 GF7PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型回転灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。黄色LEDでの周囲360°への流動点灯流動点灯により周囲360°への視認性を確保し、視覚的警告と安全性の向上。制御仕様:電圧印加制御仕様 従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプです。使用事例物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC48発光色制御仕様電圧印加制御フラッシュ流動点灯
マグネットブラケット GL-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マグネットブラケット GL-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例遠隔操縦している小型建設機械の状態表示建設機械の過負荷防止表示屋外装置の異常報知物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
質量(kg)0.14(付属品除く)対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y取付場所屋外・屋内取付方向正方向,横方向耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
フラッシュ表示灯 GL7T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例騒音環境でも光による報知装置パイロットランプかんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様電圧印加制御フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)
フラッシュ表示灯 GL7T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例騒音環境でも光による報知装置パイロットランプかんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様CAN通信(J1939)フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
フラッシュ表示灯 GL7 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例遠隔操縦している小型建設機械の状態表示建設機械の過負荷防止表示屋外装置の異常報知物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24
フロントインナーハブシール JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)フロントインナーハブシールJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・フォークリフト用ハブシール・トヨタ純正互換品
純正品番42415-10480-71適合メーカートヨタ適合型式7FG15~8FG15/7FD15~8FD15/5FG15~6FG15/5FD15~6FD15
リアハブシール JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)リアハブシールJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・フォークリフト用ハブシール・トヨタ純正互換品
純正品番43821-22000-71適合メーカートヨタ適合型式7FG15~8FG15/7FD15~8FD15/5FG15~6FG15/5FD15~6FD15
フロントアウターハブシール JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)フロントアウターハブシールJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
829税込912
1個
5日以内出荷
・フォークリフト用ハブシール・トヨタ純正互換品
適合メーカートヨタ
デスク型コイルばね式除振装置 明立精機デスク型コイルばね式除振装置明立精機
299,800税込329,780
1台
50日以内出荷
硬度計の振動特性を解析し、専用機ならではの除振性能を発揮。メーカー製品の中で最も歴史のある、背の高い硬度計の専用除振装置です。フォークリフトの通路に面した場所や、プレス機引張り試験機のすぐ隣りなど、悪条件下での使用にも充分耐えられるよう設計されています。
仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばね固有振動数(Hz)3.5搭載可能質量(kg)100以下
スタックブロッカー アラオスタックブロッカーアラオ
15,980税込17,578
1セット(2個)
翌々日出荷
フォークの差し込み調整と商品保護に最適! バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です。 マグネットでスタッキングが可能です。 表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。
用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。材質発泡EVA規格50t×100×200(mm)
トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー サンコー(電子機器)トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサーサンコー(電子機器)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トラックやフォークリフトなどの重機接触防止をサポートする超音波センサー
仕様感知角度:【上下 / 左右】約60°セット内容コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル、 5mディスプレイケーブル、センサー4個、 センサーアタッチメント4個、日本語説明書、ネジセット(ネジ・ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー)12セット ワッシャー大8個質量(kg)約1.3電源9~35V 両対応 シガーソケットより給電反応時間0.25秒/センサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールボックス】166×48×100【ディスプレイ】92.7×79.3×63.6センサー超音波式耐久温度(℃)-30~70検知距離(m)0~5適合車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど防水性IP67(センサー・ケーブル部のみ)
フォークリフト用LEDラインライト FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライトFREAK(フリーク)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。
用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。付属品取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm質量(g)292消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×75×62.2動作温度(℃)-20~+85LED寿命(時間)50000防水性IP68照射範囲(1000)1800~70mm動作電圧(V)10~110 DC
現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ 現場監督現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ現場監督
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC12~24V車内キャビン用電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×140×50(ステー含む)、56×132×45(レコーダー本体)本体質量(g)220(ステー含む)、150(レコーダー本体)LCD仕様3.0インチ環境温度範囲(℃)-40~+60録画時間[720P]約38時間 / [1080P]約19時間F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)対応microSDカード32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力 現場監督DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力現場監督
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)DCDCコンバーター DC48V⇒DC12VDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
ポコラインテープ アラオポコラインテープアラオ
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促します。足元が見えにくいフォークリフトの車線・動線の明示にも最適です。離型紙を剥がして、乾いた路面に貼り付けるだけで設置が可能です。
材質エラストマー系樹脂質量(g)800寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×100×1000
フォークマグネット アラオフォークマグネットアラオ
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積荷の損傷を防止します。500mmピッチの目盛付きで、爪の差込すぎを防止します。表面リブ使用で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部はボンドで補強しています。マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの総厚7tです・
用途荷物の滑り・割れ・積荷の損傷を防止。入数(枚)2
巻き式仮設ハンプ アラオ巻き式仮設ハンプアラオ
45,980税込50,578
1巻
翌々日出荷
設置・移動が簡単な仮設ハンプです。専用収納ケース付きの巻き式タイプです。取っ手付きで、軽量(12.6kg)なので持ち運びが簡単です。一時的に減速したい場所や注意を促したい場所への設置に最適です。
用途減速したい場所での注意喚起に。材質PP、ラバーシート質量(kg)12.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×3210×20
リフトバ アラオリフトバアラオ
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。トラックバース、ヤード、垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。ラック、壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。ヨコ連結や直角連結が可能です。
用途フォークリフトの衝突予防や注意喚起を促します。材質硬質ゴム厚さ(mm)10入数(枚)1(連結金具1個付属)対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×380×80
カーブマグミラー アラオカーブマグミラーアラオ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
材質ミラー:ガラス+裏側PPジョイント部:ABS / ポール部:鉄直径(Φmm)【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88入数(個)1
マルチマグホルダー アラオマルチマグホルダーアラオ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。
用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属)寸法(mm)130×72.5径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ19×130入数(個)1
ストレッチマグホルダー アラオストレッチマグホルダーアラオ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。
用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(4個付属)寸法(mm)400×120径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ22×300入数(個)1
スタックブロッカー アラオスタックブロッカーアラオ
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
フォークの差込み調整と商品保護に最適!バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です・マグネットでスタッキングが可能です!表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。
用途フォークの差込み調整と商品保護に。材質発泡EVA寸法(mm)50t×100×200
リフトガードR アラオリフトガードRアラオ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
フォークリフトに取り付けて、柱や荷物との接触時の傷つきを防止します。強力マグネット式のため、張替えがしやすくノリ残りもありません。内側に切込みがあるので、L字やR形状にも設置が可能です。反射シール付きで視認性も抜群です。220mmピッチ(スリムは215mmピッチ)ではさみ等でカットが可能です。
用途フォークリフトの接触時の傷つきを緩衝させる。材質ターポリン、スポンジ寸法(mm)20t×150×660入数(枚)1
リフトガードスリム アラオリフトガードスリムアラオ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
フォークリフトに取り付けて、柱や荷物との接触時の傷つきを防止します。強力マグネット式のため、張替えがしやすくノリ残りもありません。内側に切込みがあるので、L字やR形状にも設置が可能です。反射シール付きで視認性も抜群です。220mmピッチ(スリムは215mmピッチ)ではさみ等でカットが可能です。
用途フォークリフトの接触時の傷つきを緩衝させる。材質ターポリン、スポンジ寸法(mm)15t×90×650入数(枚)1
リフトベルトR アラオリフトベルトRアラオ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
「右側乗降禁止」を見える化。マジックテープで簡単取付け。ベルト部分で長さの調節ができるので、あらゆるリフトに対応します。緊急時は中心部を押して脱出できます。
用途フォークリスト乗降時の安全対策として。材質PE(ポール部)入数(個)1対応寸法(mm)【支柱外周】190~400【支柱間】950~1,500
超高耐久ラインテープ 971L 3M(スリーエム)超高耐久ラインテープ 971L3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1巻
47日以内出荷
3M(TM) 超高耐久ラインテープ 971Lは、強靭で切れにくいラインテープで、フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適しています。また、各種床材に対して良好な粘着性を発揮する一方で引き剥がす際に千切れにくい設計のため、定期的に区画変更される場合の貼り替え作業性に優れています。
用途パレットや重機を使用する場所を含む、工場や倉庫の通行量の多い場所での区分け基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.432粘着剤ゴム系
リフトバ用塩ビパイプ アラオリフトバ用塩ビパイプアラオ
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
リフトバに使用する注意喚起用パイプです。
用途リフトバの視認性がUPに寸法(mm)10×8×1,500
リサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm) ホワイトバリーンリサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm)ホワイトバリーン
12,980税込14,278
1式(5枚)
4日以内出荷
日本で唯一リサイクル原料を50%使用した、環境負荷の少ない発泡スチロール(EPS)パレットです。軽量かつ安価のため、労働負荷・輸送コストを軽減することができます。耐水性に優れており、結露やカビのリスクを低減します。断熱性があり、地面の熱や冷気の影響を低減します。衛生的な発泡スチロール製のため、燻蒸等の処理が不要です。フォークリフト、ハンドリフトに対応。型式:4方差し片面使用外寸:1,100×1,100×150mm(デッキ:60mm/脚:90mm)積載重量(保管):800 kg(荷崩れ防止措置時)積載重量(荷役作業):400 kg(荷崩れ防止措置時)安心・高品質の日本製。
用途食品や飲料、機械部品等の輸送や保管、工場内移動等に材質ポリスチレン型式4方差し片面使用質量(kg)(パレット)1.6積載荷重(kg)保管時:800 (荷崩れ防止措置時)、荷役作業時:400 (荷崩れ防止措置時)外寸(mm)1100×1100×150(デッキ:60/脚:90)再生材使用率(%)50再生材使用使用
Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー配送車・業務用ISS車に最適な専用設計業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上・即撃チャージ採用※1・高性能電極板採用・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)・HPL構造※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用バッテリー適合の対象範囲を拡大アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用少ない充電チャンスを活かす即激チャージ【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
用途アイドリングストップ車のエンジン始動
フォークDe100 新トモエ電機工業フォークDe100新トモエ電機工業
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
フォークリフトがクリーンな移動電源に早変わりします。プラグをフォークリフトの鉛蓄電池に接続するだけで使用可能です。USB出力(5V3A)付です。
用途急な停電時に。電動工具、冷暖房機器の給電に。モバイル端末の充電に。トラスコ品番558-6335幅(mm)220高さ(mm)150奥行(mm)420出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC48入力/出力DC48V/AC100V保護機能低電圧保護・過電圧保護・過電流保護・過熱保護・逆接保護・保護ヒューズプラグ形状入力:アンダーソンプラグ
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kg Bishamon(スギヤス)フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kgBishamon(スギヤス)
549,800税込604,780
1台
100日以内出荷
上昇・下降は電動式にて頻度の高い昇降作業に適しています。フォークリフト免許不要です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。付属品別置き充電器AC100V材質本体:スチール、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)前輪/後輪:80/100全高(mm)659均等荷重(kg)200フォークスライド外幅(mm)125~628荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×550走行タイプ手動
ジャンボックス#200 220800-00 サンコー(三甲)ジャンボックス#200 220800-00サンコー(三甲)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。回転式フォークリフトを使用できます。(#500#1000#1200のみ)
適合【フタ(別売)】SK200F-Bトラスコ品番459-3812材質ポリプロピレン(PP)ライトブルー容量(L)211外寸法・高さ(mm)517有効間口(mm)783外寸法・奥行(mm)642有効寸法(奥行)(mm)542有効寸法(高さ)(mm)482外寸法・間口(mm)883
ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーU水性 つや有ニッぺ(日本ペイント)
3,198税込3,518
1缶(0.25kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート仕様水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比)関連資料製品カタログ(0.62MB)取扱説明書(0.05MB)塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉 丸山製作所4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉丸山製作所
729,800税込802,780
1台
5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4chサポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステムフォークリフト仕様ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
タブレットスタンド (産業用建機向け) アルミ製ホルダー 壁面 丸い支柱/角柱固定 高さやアングルの調整可能 エレコムタブレットスタンド (産業用建機向け) アルミ製ホルダー 壁面 丸い支柱/角柱固定 高さやアングルの調整可能エレコム
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。 クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。 ジョイントパーツはゴムとアルミ材質、安定性と耐久性に優れています。 タブレットホルダーは、ボールジョイントとアームでさまざまなアングルで使用可能なので、機器本体と顔との距離や高さを好きな位置に調節して使用できます。 アームとホルダーの接続部分に2つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。薄型と厚型2種類のゴムスペーサーを用意しており、薄型はホルダー部に装着済みです。 幅約170mm~約200mm、厚み約13mmまでのタブレットに対応しています。 ※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。 ※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 ※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、樹脂、ゴムブラック質量(g)約1400外形寸法(mm)タブレットホルダー:幅約208×厚さ約45×高さ約115、150アーム:幅約150×厚さ約80×高さ約50、壁面取り付けパーツ:幅約92×厚さ約95×高さ約56、支柱取り付けパーツ:幅約63.2×厚さ約52×高さ約113耐荷重(kg)約2対応機種タブレット(幅約170mm~約200mm、厚さ約13mm以内の端末に対応)角度調節
タブレットスタンド 延長パーツ (産業用建機向け) アルミ製ホルダー (TB-DSARMCM1BK 専用) エレコムタブレットスタンド 延長パーツ (産業用建機向け) アルミ製ホルダー (TB-DSARMCM1BK 専用)エレコム
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー専用(TB-DSARMCM1BK)延長パーツです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長パーツを取り付けることができます。 延長パーツを使用すると、可動部関節は4カ所に増やせるため調整幅が広くなり、画面をより見やすい位置に合わせることができるので便利です。 ※本製品はTB-DSARMCM1BK専用延長パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 ※本製品の構造上、ホルダーを機器本体に上下で固定しないとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 ※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、ゴムブラック質量(g)約350外形寸法(mm)90アーム:幅約90×厚さ約80×高さ約50、ボールジョイント:Φ約38×高さ約66角度調節
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら