材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス/SUS304
表面処理#400研磨相当
材質ステンレス
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります
材質鉄(サビ止め処理)
色黒色
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
関連キーワード