302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 取扱説明書(2.6MB) 明るさ(Lm)14 電源電圧(V)DC10~80 消費電力(W)6 防水保護等級IP68
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm セット内容左右2枚入 寸法(mm)100×600 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
1セット
9,998 税込10,998
25日以内出荷

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質合成ゴム 形状フラット 厚さ(mm)7 寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。 トラスコ品番207-7470 セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1 厚さ(mm)133.7 材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)2.9 質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下) 本体長さ(mm)109.4 アズワン品番64-8773-85 本体幅(mm)98
1箱(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。 仕様ライト数:2個 付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書 材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 質量(g)454 定格電圧(V)DC10~80 定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100 発光色赤色 動作環境-40度~80度 保証期間1年 防塵防水性能IP67 LED寿命(時間)約50000 ケーブル長(cm)100 明るさ(Lm)211 照射方式直線
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応 質量(g)515 防水性IP67
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
1セット(2枚)ほか
17,980 税込19,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。今回からモニターにガイドラインを機能を設置しており、安全にパレットをピックアップ、クレーン等でこのラインよを過ぎると風の影響大等使う事が可能です。 マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。 また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途ガイドラインがついておりますので、フォークリフト、重機、クレーンなど簡単、安全に設置できます。従来のAC552充電池の代わりにシガーアダプターを付属しました。またACDC充電器は付属いたしませんので別売りとなります。
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 電源電圧(V)DC10~80 消費電力(W)6 防水保護等級IP67相当 取扱説明書(2.6MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです
用途フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製 材質合成ゴム 形状かまぼこ型 長さL(mm)185
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む) 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12~48 光源3個 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67 耐振動性能7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)アーチライト
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト 適合(汎用品)フォークリフト・建機全般 質量(g)325 消費電力(W)5 定格電圧(V)DC10~80 保護等級IP68 動作温度範囲(℃)-30~65
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品ラックガードプロテクター
フォークリフト等の衝撃による棚破損を最小限に抑えます。面ファスナーストラップで固定でき工事不要の簡単設置。幅75mmまでのラックに対応。色落ち、塗りなおしの必要がなく、メンテナンスがラクラク。
用途フォークリフト等の衝突によるラック破損防止に。 寸法(mm)コの字部:75×75 質量(kg)約1.2 イエロー 高さ(mm)465 材質(本体)EVA+PE 寸法(幅W×長さL)(mm)ストラップ:37×710 材質(ストラップ)ポリプロピレン
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷

18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。 仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G トラスコ品番567-1673 セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1 材質ハウジング:アルミダイキャスト 電圧(V)DC9~110 消費電力(W)18 発光色赤色 保護等級IP68 動作温度範囲(℃)-40~80
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

AR-1356 リフトガード アラオ 動画あり
マグネットでフォークリフトに取り付ける事で、衝突時の衝撃、キズなどを防止します。 面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。 目立つトラ柄と反射シールで視認性もあり、周囲への注意を促します。
用途フォークリフトの安全性の向上、キズや衝撃の緩和に。 仕様マグネット取付、反射シール付 形状平型 厚さ(mm)20 トラ柄 寸法(長さL×幅W)(mm)660×150
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1セット(2枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 厚さ(mm)8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。 3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)
用途工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。 セット内容ポール1本当りアンカー4個 材質/仕上ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄 高さ(mm)1150 色(本体)黄色
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板 寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095 質量(kg)8.5
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト・自動車等の駐車時に必須アイテム。接触による荷物・什器の損傷を防ぎます。収まりが良くジャマになりません。マグネット式なので、管理しやすく、紛失防止に繋がります。リーチタイプ・カウンタータイプで共通。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製です。中空形状なのでクッション効果はバツグンです。マグネット式なので、取り付けが簡単。
用途衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。 材質(マグネット部)ネオジム 長さ(mm)700 質量(kg)3.6 高さ(mm)70 材質(本体)合成ゴム 径(Φmm)穴サイズ60 間口(mm)150 入数(個)1 幅×長さ(mm)150×700
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷

・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
光源LED 防塵防水性能IP67 LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー 関連資料(33.13MB)
1セット(2本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能 材質耐熱ABS(本体) 質量(g)130(本体)、50(カメラ) 電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A 定格DC12V-24V 電源電圧DC48V 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーG:あり 4段階設定可能 機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット 構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能 記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10) 通信方式無線LAN 視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通 フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG LEDLED信号機:対応(全国) ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分 音声録音高感度マイク内蔵 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動) サイズ(mm)100×20×60(H) 対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10) 防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ) 記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー アプリケーション専用:あり 動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通 日付表示対応
1セット
61,000 税込67,100
翌日出荷

長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203 奥行(mm)457 全高(mm)762 ハンドル長さ(mm)698 揚高(mm)57~419
1台
141,900 税込156,090
翌日出荷

ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。 その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。 付属品コンクリート用アンカー付属 材質PU
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止) 適合フォークリフト用 材質合成ゴム
1セット
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール 幅(mm)300 厚さ(mm)5 高さ(mm)620 文字内容フォークリフト注意 片面表示 質量(g)160 内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷


仕様D型:穴に通すタイプピボット:8mm 材質鏡面:ガラス、本体:PP 寸法(mm)角210×120 質量(g)230 アズワン品番64-7912-78
1個
3,080 税込3,388
当日出荷

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 結線スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォークリフト、自動車等の駐車時に必要なアイテムです。マグネット付ですのでフォークリフトの側面にくっつける事ができ、紛失防止にも繋がります。ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です。ロープ付きなので片方を無くす心配がございません。
材質ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×124×66
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。 トラスコ品番567-1672 セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個 材質ハウジング:アルミダイキャスト 電圧(V)DC9~110 消費電力(W)18 発光色青色 保護等級IP68 EMC規格ECE R10 照射方式直線 動作温度範囲(℃)-40~80 耐震性7G
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

フォークリフトや建機に取付け、伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適にします。強力マグネットで安定した取付が可能、12V/24V/36V/48Vのバッテリーに対応しています。電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要、中間シガーソケットが有り本体の取り外しが容易です。低電圧保護機能付きでバッテリー上がりを防止します。脚は高さ調整可能で段差が有っても取付可能です。
1個
229,000 税込251,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
厚さ(mm)8 タイプラフトップ 寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 アズワン品番64-5128-93
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

セーフラン安全用品高耐久ラインテープ
縁はテーパー構造で段差を抑えます。フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性です。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場、倉庫など 取付方式テープ/シール 材質(基材)PVC (表面)PVCフィルム テープ厚さ(mm)1 テープ長さ(m)30 仕様両端テーパー構造
1巻
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)