26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト上でクレーンスケールKL-HS-Qによる計量を可能します。
適合機種KL-HS-Q
1台
49,980 税込54,978
欠品中

チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862 全高(mm)762 前輪内幅WI(mm)-
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862 全高(mm)730 前輪内幅WI(mm)-
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655 質量(kg)12 容量(t)1 適合フォーク爪幅(mm)70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700 材質特殊合金鋼 質量(kg)24 容量(t)2 仕上黄色焼付塗装 適合フォーク爪幅(mm)120~150 適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65 フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

4隅のフックにより均等4点吊りで安全! ロープが外れにくい特殊フック形状で安全! ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール 寸法(mm)1025×950×145 質量(kg)33 吊上能力(kg)1250
1台
86,980 税込95,678
欠品中

直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列) 消費電力(W)約0.15 表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級IPX3相当 表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」 電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります) ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1セット
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロープ掛けが非常に簡単です。 フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。 吊るスペースが少ない場合、大変便利です。
全長(mm)875 質量(kg)9.5 全高(mm)160 吊上能力(kg)1000
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

大有(タイユウ)オートグリッパー
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 厚さ(mm)8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。 トラスコ品番756-6484 使用荷重(t)1.6 有効長(mm)1500 アイ寸法(mm)100 ベルトスリング長(mm)950 ベルトスリング幅(mm)50
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番107-4423 寸法H(mm)580 寸法d(mm)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm)1500 質量(kg)110 高さ(mm)500 縦(mm)(差込口)75 横(mm)(差込口)150
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列) 消費電力(W)約0.15 表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級IPX3相当 表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」 電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります) ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1セット
249,800 税込274,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
1セット(2枚)ほか
17,980 税込19,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドパレックトラック交換部品
仕様F685巾 適合機種ND、NC 部品名称リフトリンクAssy 部品番号52 機種区分フォーク外巾685用
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶つり専用型クランプ
標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。
トラスコ品番106-5581 質量(kg)13.0 寸法A(mm)572 寸法t(mm)6 寸法F(mm)650 寸法E(mm)50 寸法B(mm)520 寸法C(mm)27 寸法G(mm)16 有効寸法(mm)(使用)Φ570
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
トラスコ品番200-4424 質量(kg)19.3
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。) 付属品マンガン乾電池:単1型6本 材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 検定 保護等級ケース:IPX3相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 2018年トラスコ掲載ページ1 1890 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷