フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
フォークリフトにラップを積載する為のホルダーとして使用できます。
用途紙管76mm(3インチ).幅500mmx長さ300m程度のラップ用
寸法(mm)400×131×40
マチ(mm)40
固定方法強力マグネット×4個
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)7500
清掃幅(集塵幅)(mm)1500
質量(kg)130
仕様両サイドブラシ付
トラスコ品番460-3001
幅(mm)1500
高さ(mm)690
奥行(mm)1180
アズワン品番64-9622-06
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862
全高(mm)762
前輪内幅WI(mm)-
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
セット内容左右2枚入
寸法(mm)100×600
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
1セット
¥9,998
税込¥10,998
25日以内出荷
用途フォークリフト用サンブラインド
メーカー日産
縦(mm)785
横(mm)880
純正品番73790-51K07相当品
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
見たい場所や補修といった場合にご注文下さい。一度に4台までモニターが対応できます。
仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング
無線2.4GHz
防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
強力マグネットシート付。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700
材質特殊合金鋼
質量(kg)24
容量(t)2
仕上黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65
フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
取扱説明書(2.6MB)
明るさ(Lm)14
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP68
フォークリフト用ルーフカバー
用途天井の窓部分カバー
メーカーコマツ
純正品番3EB-51-41611相当品
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
片側は路面に優しいゴム刃仕様になっています。上下反転するだけで<ゴム刃/鉄刃>の切り替えが可能!。使用環境にあわせてお使いいただけます。本体背面に1ヵ所穴を開けており、使用中に外れることがないよう、フォークリフトと本体をラッシングベルトで固定できるようになっています。※ベルトはご自身でご用意願います。他社製品の雪かきは塗装品が多いですが、メーカーではより耐錆・耐久性を考え溶融亜鉛メッキを施しています。また長く使用するにつれての歪みや劣化した場合、替え刃やゴムのみの購入も可能です。(※別途お見積りいたします)
材質鉄
質量(kg)約110
寸法(幅W×高さH)(mm)1.5×0.5
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
対象【フォークリフト】5tタイプまで
差込口15×7.5cm(2口)
1台
¥173,500
税込¥190,850
16日以内出荷
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。
用途物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質高強度PVC
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)1.4
粘着剤ゴム系粘着材
粘着力37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙あり
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応
質量(g)515
防水性IP67
仕様先端R形状
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)約7.2(マグネット部1.2)
寸法(mm)100×1050
質量(kg)約2.75
1セット(2枚)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)
適合フォークリフト用
材質合成ゴム
色黒
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP67相当
取扱説明書(2.6MB)
色クリア
定格電圧(V)48
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY
コード長さ(m)約5
コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
QWC-105のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット
適合対象各社共通1
セット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2
適合品番コマツ34A-30-11401
1セット
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート
・対象各社共通で使用可能
・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
QWC-121、QWC-122のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット
適合対象各社共通2t~3t
セット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2
適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
1セット
¥2,400
税込¥2,640
6日以内出荷
フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置に
トラスコ品番820-2426
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×2
質量(g)300
穴径(Φmm)2.5 (穴4スミ)
エコマーク認定認定
表示内容フォークリフト制限速度10
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
QWC-101のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット
適合対象各社共通1t
セット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個
適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
1セット
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。
夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。
夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。
取付もマジックテープで簡単装着です。
寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フォークリフト・自動車等の駐車時に必須アイテム。接触による荷物・什器の損傷を防ぎます。収まりが良くジャマになりません。マグネット式なので、管理しやすく、紛失防止に繋がります。リーチタイプ・カウンタータイプで共通。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製です。中空形状なのでクッション効果はバツグンです。マグネット式なので、取り付けが簡単。
用途衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質(マグネット部)ネオジム
長さ(mm)700
質量(kg)3.6
高さ(mm)70
材質(本体)合成ゴム
径(Φmm)穴サイズ60
間口(mm)150
入数(個)1
幅×長さ(mm)150×700
1個
¥48,980
税込¥53,878
14日以内出荷
シートレールの取付位置を車輌側に合わせて組み替えていただくだけで穴開け加工なしで装着できます。
用途フォークリフト
仕様背面ポケット装備
機能シートベルト、リクライニング、サスペンション
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ