20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ 材質ポリエステル 寸法(mm)1030×500 ブラック タイプシングル 消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36 コード長さ(m)約1.5 ヒューズ容量(A)5 表面温度(℃)環境温度+15~20
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寒い冬の作業に最適なフォークリフト用ヒータークッション。フォークリフト用クッション。。USB接続タイプ。フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます。3段階温度調整スイッチ。1時間オートオフタイマー機能付き。ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます
ブルー 材質(本体)【表地】合成皮革【中材】ウレタンフォーム・ヒーター線・その他【裏地】ポリエステル・PVC 質量(g)単品:650 タイプシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×370×35 保証期間購入後180日
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

寒い冬の作業に最適なフォークリフト用あったかクッション(背座ダブルタイプ) 電源をとることなく輻射熱であったかい!。フォークリフト用クッション。。表生地には吸湿発熱加工を施した肌触りの良いボア素材を使用。中材にはアルミ蒸着シートを使用しています自身の体温を反射させる(輻射熱)ことで暖かさを実感することができます。ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます
ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム・アルミ蒸着シート【裏地】ポリエステル・PVC 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×790×45
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

BP-K005 BP-K005 NBPクール&ヒート サポートクッション 12V JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
弾力ある立体メッシュ素材で腰をしっかりサポート。四季を通じて快適なドライブ!。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!。寒い時は、内蔵ヒーターが包み込むようにして優しく暖めます!!
用途内装パーツ 材質ポリエステル 寸法(mm)1030×500 ブラック タイプシングル 電圧(V)DC12 消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36 コード長さ(m)約1.4 ヒューズ容量(A)5 表面温度(℃)環境温度+15~20 消費電力(A)クール時:1、ヒート時:3
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ムレを解消するフォークリフト用メッシュクッション(背座ダブルタイプ) 電源をとることなく通気性抜群!。フォークリフト用クッション。。表生地には通気性の良いダブルメッシュ素材を使用。中材にはクッション性と通気性を兼ね備えた立体網状構造体(エアーフォーム)を採用。ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます
ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ポリプロピレン【裏地】ポリエステル・PVC 質量(g)730 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×790×65
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

最高耐熱温度200℃。細部加熱に最適。ダストが発生しないのでクリーンルーム内での使用もできます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)フォークリフト用シート
シートレールの取付位置を車輌側に合わせて組み替えていただくだけで穴開け加工なしで装着できます。
用途フォークリフト 仕様背面ポケット装備 機能シートベルト、リクライニング、サスペンション
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策に最適なフォークリフト用送風クッション。フォークリフト用クッション。。USB接続タイプ。フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます。3段階風量調整スイッチ。2時間オートオフタイマー機能付き。固定ベルトで作業中のクッションのズレを防ぎます
ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ポリエチレン・EVA【裏地】ポリエステル 質量(g)単品:520 タイプシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×75 保証期間購入後180日
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ブラウン タイプダブルクッション スイッチフィルムヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)95 機能背面2か所バンド止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×900×40 切タイマー2/4/8時間
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

スライドレール/スライドレバー付
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

伸縮素材を使用したシートカバーです。 シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー 仕様前席用 材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布 長さ(mm)約1260 幅(mm)約530 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7 質量(kg)約2.9 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)最大200 ケーブル長(m)約1.4 連続使用時間(時間)3 材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性がよく、背中がムレにくい!。夏場のドライブに最適!。背面にゴムをかけるだけの簡単装着!
用途内装パーツ 適合ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状) 材質発泡ポリエチエン
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットの取付方向を変えるだけで110mm~240mmまで対応。 シャフト1本で簡単取付。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール タイプミニオペレータシートセット一本止防振ゴム付
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム 仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属) 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーGセンサー:あり(4段階設定可能) 通信方式無線LAN 対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属) フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG 撮像素子200万画素 ソニーCMOS ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間最長15時間 音声録音高感度マイク内蔵 適合車種DC48V電機フォークリフト専用 画質1080P フルHD・720P HD 対応 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー 画素数200万画素 モニタ3インチワイド防水モニター 防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当 映像圧縮方式H.264 画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158° 日付表示対応 GPSあり
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

難燃性に優れ、耐久性の向上により損傷を軽減します。 独自の型取手法により、シートとのフィット感を徹底的に追求。 撥水性に優れ、汚れにくく雨や埃に強い素材を採用しました。
材質本体:PVCレザー、紐:ポリエステル
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)。【スペック詳細】。1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)。61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。
用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に 仕様(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度 種別ベスト 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5 機能発熱・ストレッチ・洗濯可 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)2470
1着
14,800 税込16,280
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

すぐに使えるフルセット!。スピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボン繊維採用。6700mAhマルチモバイルバッテリー付き【USB差込/DC差込口を同時搭載】。衿裏ボア仕様。3段階温度切替スイッチ。左胸ポケットスライダーカバー。欧州安全基準CEマーク/RoHS指令適合電熱線スイッチ
種別ベスト スイッチ電熱線 機能防寒 バッテリーリチウムイオン 表示色緑(弱)・青(中)・赤(強) 温度調節3段階/弱:約35℃・中:約45℃・強:約55℃ バッテリー容量(mAh)6700 差込口USB/DC
1セット
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)