フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700
材質特殊合金鋼
質量(kg)24
容量(t)2
仕上黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65
フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ロープ掛けが非常に簡単です。
フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。
吊るスペースが少ない場合、大変便利です。
全長(mm)875
質量(kg)9.5
全高(mm)160
吊上能力(kg)1000
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
こんなお得な商品も!
ドラム缶リフター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番107-4423
寸法H(mm)580
寸法d(mm)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862
全高(mm)762
前輪内幅WI(mm)-
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
大変丈夫な設計です。
フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。
フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
材質スチール
寸法(mm)875×875×160
質量(kg)9.9
内径(Φmm)アイボルト:60
吊上能力(kg)1000
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント!
運転席で楽々操作できます。
最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。
チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。
直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。
薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
強力マグネットシート付。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)85
寸法E(mm)120
寸法B(mm)62
寸法C(mm)650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18
ロードチェーン等級80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862
全高(mm)730
前輪内幅WI(mm)-
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
使用荷重(t)(最大)1.5
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
縫製部の長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
セット内容PTB1.5m+PTH
最大使用荷重(t)1.5
適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
セット内容PTB1.2m+PTH
最大使用荷重(t)1.5
適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
セット内容PTB0.9m+PTH
最大使用荷重(t)1.5
適合寸法(mm)(パレット)800以下
1セット
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
セット内容PTB0.9m+PTH+PTC
最大使用荷重(t)1.5
適合寸法(mm)パレット:800以下
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
セット内容PTB1.2m+PTH+PTC
最大使用荷重(t)1.5
適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード