537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm)10 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。
最小表示3g/0.10oz/0.03Newton 測定範囲0~5000g/176.4oz/49.03Newton 付属品単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書 質量(g)約600(電池含む) 電源単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売) 精度±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて 表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×215×45 表示分解能1g/0.05oz/0.01Newton 使用環境0~50℃、80%RH以下
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
79,900 税込87,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6 電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S 1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイコーエンジニアリングフォースゲージ
RoHS
見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375 出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド 精度±0.2%F.S. 表示部LCD符号付5桁 連続使用可能時間満充電後約30時間 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
1個ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.1%F.S. 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60 機能メカニカルストッパー
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。
用途スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。 トラスコ品番456-0124 質量(g)700 測定精度±0.3% F.S. 測定範囲(N)0~30 目量(N)(最小)0.25 許容最大荷重(N)30
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度±1目盛
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時) 本体質量(kg)約18 機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574 送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
精度(%)±0.2FS±1digit サンプリング最大2000回/秒 出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット 寸法(mm)5×34×191 電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属) 付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
1個
779 税込857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力 メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
119,800 税込131,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ用アタッチメント
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DFSシリーズ用のアタッチメントです。
最大荷重(N)500
1個
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ 出力ケーブル
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント 寸法(mm)75×30×160 質量(g)約450 電源Nicd充電池、ACアダプター(付属) 精度±(1.0%FS+1digit) 機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーター サンプリング最大4000回/秒 出力機能USB・RS232C
1台
52,400 税込57,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。 付属品アタッチメント8点、取扱説明書、収納ケース、検査成績書等 セット内容詳細はお問合せください。 幅(mm)67 高さ(mm)232.5 奥行(mm)48 測定精度±0.1% F.S.
1台
特価
40,780 税込44,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。用途に応じた測定用先端アダプタ付属。ゴムなどの引っぱり強度試験に。接着剤の接着強度用に
仕様計測軸:オスネジM5 電源単3電池×6 使用環境0~50℃、80% RH以下
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.01N 測定範囲(N)±20.00 定格容量(N)±20.00
1個
54,340 税込59,774
当日出荷

〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.1N 測定範囲(N)±500.0 定格容量(N)±500.0
1個
54,340 税込59,774
当日出荷

〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.01N 測定範囲(N)±50.00 定格容量(N)±50.00
1個
54,340 税込59,774
当日出荷

ストローク(mm)300 寸法(mm)120×160×454 質量(kg)約5.3 高さ(mm)(サンプル最大)約200 ベース寸法(mm)120×160 アズワン品番4-4500-05
1台
97,980 税込107,778
当日出荷


フォースゲージ(FG-5000A/FG-20KG)用の試験スタンドです。この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます
対応機種FG-5000A、FG-20KG(押す、引く両用)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

どなたにも簡単に高精度な荷重測定が可能です。 単に荷重を表示するだけのデジタル式フォースゲージから引張力、圧縮力はもとよりピークホールド、コネクター挿抜荷重、リレー/スイッチ等の接点圧荷重を測定、各種データの統計処理および上/下限公差の設定が行えGO,NO判定が行えます。 測定データのメモリ・呼び出し集計計算、ならびに各種の外部出力による通信および制御など、従来のデジタル式フォースゲージの機能を超えた高性能な力「チカラ」計測器です。 RS232C出力標準装備/別売のインターフェースケーブルとメモリーデータリードソフトで簡単にEXCELにデータの取り込みが行えます。又、高機能・低価格な専用のテストスタンドや各種アタッチメントが計測の用途別に充実しています。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、ACアダプター、出力ケーブル、出力コネクター、専用収納ケース 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
65,980 税込72,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表 ストローク(mm)10 寸法(mm)約67×48×232.5
1台(1台)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォースゲージ(FG-5000A/FG-20KG)用の試験スタンドです。 この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます。
仕様●対応機種:FG-5000A、FG-20KG(押す、引く両用)●サイズ/質量:250W×230D×650Hmm/約8.72kg アズワン品番67-4753-71
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。、測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)、用途に応じた測定用先端アダプタ付属、ゴムなどの引っぱり強度試験に、接着剤の接着強度用に
仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0~196N●▼0~20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0~50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書 アズワン品番67-4753-70
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450 表示分解能0.01N 測定範囲(N)±50.00 定格容量(N)±50.00
1個
87,780 税込96,558
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷